絞り込み
長さ(m)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
導体サイズ
- -
- 1.6(30)
- 2(32)
- 2.0(3)
- 2.6(16)
- 3(3)
- 3.6(1)
許容電流
- 33(1)
ブランド
- カワイ電線(1)

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥32,980税込¥36,2781巻(50m)4日以内出荷外装表面のオレンジラインと大きく表示した「200タフライン」の文字で100V回路との区別を明確にしており、誤結線の防止に役立ちます。 絶縁体色は電源用に「黒と赤」を採用。そのために極性標識のためのテーピング等が不要になり、工事を省力化することができます。 3心の「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。用途単相3線式から200V分岐回路用としてお使い下さい。試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上