絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(3)
導体外径(Φmm)
- 2.0(3)
シース色
カラー(2)
灰(1)
黒(1)
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 黒(1)
導体サイズ
- 2.0
- 1.6(30)
- 2(32)
- 2.6(15)
- 3(3)
- 3.6(1)
- -(1)
許容電流
- 20(3)
- 23(2)
20・23
ブランド
- 弥栄電線(3)
弥栄電線
「芯数(C)」から絞り込む
2(2)
3(3)

カラーVVFケーブル
弥栄電線(3件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷色分け配線に便利。施工時・改修時に配線の識別が容易になります。 建造物の色に合わせた露出配線が可能です。適合規格JISC3342絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
アース線入り VVFケーブル
弥栄電線¥49,980税込¥54,9781巻(100m)5日以内出荷3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。用途アース線を必要とする配線工事に。適合規格JISC3342芯数(C)3シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
200V用VVFケーブル
弥栄電線¥34,980~税込¥38,478~1巻(100m)5日以内出荷住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500