絞り込み
芯数(C)
- 2(4)
- 3(1)
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
長さ(m)
- 1(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(2)
- 30(1)
ブランド
- ELPA
- エスコ(36)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11)
- カワイ電線(10)
- 矢崎エナジーシステム(9)
- 富士電線工業(8)
- 弥栄電線(7)
- 行田電線(5)
- 愛知電線(5)
- 協和電線工業(4)
- エスネット(3)
- ノーブランド(2)
- 東京富士商会(2)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
- KHD(1)
- JAPPY(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- ユーボン(1)
「芯数(C)」から絞り込む
2(4)
3(1)

VAコード
ELPA¥1,598税込¥1,7581個当日出荷耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。種類電力ケーブル定格電圧(V)600全長(m)5芯数(C)2定格電流(A)18導体外径(Φmm)1.6
VAコード1.6×2 3M
ELPA¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。種類電力ケーブル全長(m)3芯数(C)2
VAコード1.6×2 1M
ELPA¥479税込¥5271個翌々日出荷耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。種類電力ケーブル全長(m)1芯数(C)2
VVFスルー
ELPA¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から3日以内出荷ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
VVFスルー
ELPA¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。定格600V 23A全長(m)20導体2.0mm×2心
VAコード1.6×2
ELPA¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
VVFスルー
ELPA¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。種類電力ケーブル
VAコード2.0×2
ELPA¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。定格600V 23A