絞り込み
芯数(C)
  • 2(4)
  • 3(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(1)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
ブランド
  • ELPA
  • エスコ(30)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10)
  • カワイ電線(10)
  • 矢崎エナジーシステム(9)
  • 富士電線工業(7)
  • 弥栄電線(7)
  • 行田電線(5)
  • 愛知電線(5)
  • 協和電線工業(4)
  • エスネット(3)
  • ノーブランド(2)
  • 東京富士商会(2)
  • オーム電機(1)
  • 正和電工(1)
  • KHD(1)
  • JAPPY(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • ユーボン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(4)
3(1)
  • VAコード ELPA

    VAコード

    ELPA
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
    種類電力ケーブル定格電圧(V)600全長(m)5芯数(C)2定格電流(A)18導体外径(Φmm)1.6
  • VAコード1.6×2 1M ELPA

    VAコード1.6×2 1M

    ELPA
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
    種類電力ケーブル全長(m)1芯数(C)2
  • VAコード1.6×2 3M ELPA

    VAコード1.6×2 3M

    ELPA
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
    種類電力ケーブル全長(m)3芯数(C)2
  • VVFスルー ELPA

    VVFスルー

    ELPA
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
  • VVFスルー ELPA

    VVFスルー

    ELPA
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
    定格600V 23A全長(m)20導体2.0mm×2心
  • VAコード1.6×2 ELPA

    VAコード1.6×2

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
  • VVFスルー ELPA

    VVFスルー

    ELPA
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ケーブル表面に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。 ケーブル本数が多く、通線しにくい場所での作業性が大幅に向上します。 主に屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
    種類電力ケーブル
  • VAコード2.0×2 ELPA

    VAコード2.0×2

    ELPA
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
    定格600V 23A

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VVF・VVR