絞り込み
芯数(C)
- 2(7)
- 3(11)
- 4(3)
導体外径(Φmm)
- 1.6(7)
- 2(7)
- 2.4(1)
- 2.6(3)
- 3(4)
- 3.4(3)
- 4.4(4)
- 5.5(2)
- 7.3(2)
- 9.3(2)
- 12(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 90(1)
- 95(1)
- 100(8)
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(1)
- 5.5(4)
- 8(4)
- 14(4)
- 22(2)
- 38(2)
- 60(2)
- 100(1)
シース色
カラー(2)
灰(10)
黒(3)
ケーブル形状
- 丸型(3)
- 平型(7)
丸型・平型
絶縁体色
- 白(10)
- 緑(7)
- 赤(8)
- 黒(10)
白・緑・赤・黒
規格/略称
- EM 600V EEF/F(1)
- VVF(5)
- VVF(G)(2)
- VVR(3)
EM 600V EEF/F・VVF・VVF(G)・VVR
導体サイズ
- 1.6(7)
- 2(7)
- 2.6(3)
- 3(1)
1.6・2・2.6・3
許容電流
- 15(5)
- 18(3)
- 20(5)
- 23(5)
- 24(1)
- 26(1)
- 27(1)
- 28(3)
- 31(1)
- 32(2)
- 33(1)
- 36(3)
- 37(1)
- 42(1)
- 44(1)
- 50(3)
- 110(1)
- 120(1)
- 145(1)
- 165(1)
- 許容電流をもっと見る
15・18・20・23・24・26・27・28・31・32・33・36・37・42・44・50・110・120・145・165・許容電流をもっと見る
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- エスコ(36)
- カワイ電線(10)
- 矢崎エナジーシステム(9)
- ELPA(8)
- 富士電線工業(8)
- 弥栄電線(7)
- 行田電線(5)
- 愛知電線(5)
- 協和電線工業(4)
- エスネット(3)
- ノーブランド(2)
- 東京富士商会(2)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
- KHD(1)
- JAPPY(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(7)
3(11)
4(3)

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥3,998~税込¥4,398~1巻(5m)ほか8日以内出荷用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥27,980~税込¥30,778~1巻(100m)6日以内出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥61,980~税込¥68,178~1巻(50m)ほか6日以内出荷電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥24,980~税込¥27,478~1巻(100m)6日以内出荷燃性:JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。耐紫外線性:(一社)日本電線工業会 技資第130号に規定される紫外線劣化促進試験に合格。シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)1500
公団型
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥34,980~税込¥38,478~1巻(100m)翌々日出荷色黒白緑絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
配電用電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥35,980~税込¥39,578~1巻(100m)翌々日出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応