絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(3)
- 2(7)
- 3.5(6)
- 5.5(6)
- 8(4)
- 14(1)
- 22(1)
芯数(C)
- 1(1)
- 2(5)
- 3(8)
- 4(7)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(2)
- 12(1)
長さ(m)
- 100
- 5(7)
- 10(20)
- 15(5)
- 20(15)
- 25(4)
- 30(20)
- 35(4)
- 40(13)
- 45(1)
- 50(21)
- 55(1)
- 60(12)
- 65(1)
- 70(9)
- 80(6)
- 90(6)
- 300(1)
規格/略称
- 600V CV(4)
- 600V CV-S(1)
- CVV(2)
- CVV-S(1)
許容電流
- 7.5(2)
- 8(2)
- 8.5(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 10.5(1)
- 11(2)
- 11.5(1)
- 12(1)
- 12.5(2)
- 13.5(2)
- 15(2)
- 18(2)
- 19(1)
- 23(3)
- 33(4)
- 44(3)
- 54(2)
- 100(1)
- 130(1)
- 許容電流をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.35(3)
- 1.8(7)
- 2.4(6)
- 2.95(1)
- 3(5)
- 3.4(1)
- 3.6(3)
- 4.4(1)
- 5.5(1)
1.35・1.8・2.4・2.95・3・3.4・3.6・4.4・5.5
シース色
カラー(1)
黒(7)
カラー・黒
定格電圧
- 600(8)
600
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)・フジクラ・ダイヤケーブル・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.25(3)
2(7)
3.5(6)
5.5(6)
8(4)
14(1)
22(1)

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻(100m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1巻(100m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥85,980~税込¥94,578~1巻(100m)6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90