絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(5)
- 3.5(7)
- 5.5(7)
- 8(7)
- 14(8)
- 22(4)
- 38(5)
- 60(4)
- 100(3)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(2)
- 325(1)
芯数(C)
- 1(3)
- 2(6)
- 3(9)
- 4(6)
長さ(m)
- 5(3)
- 10(6)
- 15(2)
- 20(4)
- 25(2)
- 30(4)
- 35(2)
- 40(2)
- 50(7)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(4)
規格/略称
- 600V CV
- 600V CV-S(1)
- 600V CVD(2)
- 600V CVMAZV(1)
- 600V CVQ(2)
- 600V CVT(3)
- CVV(6)
- CVV-S(1)
許容電流
- 23(4)
- 28(4)
- 33(6)
- 39(3)
- 44(6)
- 52(3)
- 54(5)
- 58(3)
- 72(3)
- 76(5)
- 91(3)
- 100(3)
- 120(2)
- 130(3)
- 140(4)
- 170(3)
- 190(3)
- 225(3)
- 255(3)
- 355(3)
- 許容電流をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.8(5)
- 2.4(6)
- 3(6)
- 3.6(6)
- 4.4(7)
- 5.5(4)
- 7.3(5)
- 9.3(4)
- 12(3)
- 14.7(2)
- 17(2)
- 19(2)
- 21.7(1)
1.8・2.4・3・3.6・4.4・5.5・7.3・9.3・12・14.7・17・19・21.7
シース色
カラー(2)
黒(8)
カラー・黒
定格電圧
- 600(9)
600
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・矢崎エナジーシステム・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
2(5)
3.5(7)
5.5(7)
8(7)
14(8)
22(4)
38(5)
60(4)
100(3)
250(2)

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)ほか5日以内出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)ほか翌々日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥57,980~税込¥63,778~1巻(50m)翌日出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。材質ビニル色白適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレン識別黒・白(自然色)・赤絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)90導体軟銅より線RoHS指令(10物質対応)対応