絞り込み
芯数(C)
- 6(1)
導体公称断面積(mm2)
- 20(1)
- 24(1)
長さ(m)
- 1(1)
- 3(1)
- 10(1)
対数(P)
- 6
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(3)
- 16(1)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 1.1(1)
シース色
黒(1)
黒
ブランド
- 阪神電線(1)
阪神電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
6(1)

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル