絞り込み
芯数(C)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(2)
- 16(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(3)
長さ(m)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 2(3)
- 5(2)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
導体外径(Φmm)
- 1.2
- 0.51(4)
- 0.58(4)
- 0.75(6)
- 0.8(6)
- 0.9(4)
- 1.1(16)
- 1.3(6)
- 1.31(7)
- 1.5(8)
- 1.64(7)
- 1.7(5)
- 1.8(6)
- 2.07(6)
- 16(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 21(7)
- 23(7)
- 24(7)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
黒(4)
ブランド
- 大電(2)
- 倉茂電工(1)
- 福電(1)
大電・倉茂電工・福電
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(3)
3(3)
4(3)
6(3)
8(3)
10(3)
12(2)
16(2)
30(1)
40(1)

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
可とう性フッ素樹脂絶縁電線
福電(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本(10m)ほか当日出荷から31日以内出荷スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等種別より線色黒定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
高伸縮性スプリングケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から7日以内出荷高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。色黒種類電力ケーブル
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル