絞り込み
芯数(C)
- 1(9)
- 2(26)
- 3(25)
- 4(26)
- 5(4)
- 6(11)
- 7(4)
- 8(7)
- 10(11)
- 12(5)
- 15(1)
- 16(4)
- 20(8)
- 24(1)
- 30(4)
- 40(1)
- その他(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(10)
- 0.82(3)
- 0.823(7)
- 0.9(6)
- 1(3)
- 1.2(1)
- 18(5)
長さ(m)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 2(4)
- 5(2)
- 10(22)
- 15(2)
- 20(16)
- 30(16)
- 40(6)
- 50(13)
- 60(4)
- 70(4)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(17)
- 200(10)
- 300(6)
- 305(2)
- 500(2)
- 610(2)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.2
- 0.65(39)
- 0.7(38)
- 0.9(95)
- 1.1(115)
- 1.35(27)
- 1.5(123)
- 1.6(86)
- 1.8(128)
- 2(63)
- 2.4(46)
- 2.5(50)
- 2.6(31)
- 3(46)
- 3.1(49)
- 3.6(32)
- 3.7(29)
- 4.4(24)
- 5.5(24)
- 6(25)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(21)
灰(17)
黒(42)
対数(P)
- 1(9)
- 2(9)
- 3(13)
- 4(2)
- 5(15)
- 7(9)
- 10(14)
- 15(9)
- 20(10)
- 30(9)
- 50(4)
- -(2)
1・2・3・4・5・7・10・15・20・30・50・-
ブランド
- 冨士電線(東京)(20)
- JMACS(日本電線工業)(5)
- タツタ電線(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- 日合通信電線(5)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- 伸興電線(3)
- JAPPY(3)
- ミリオン(共和)(3)
- 福電(3)
- 潤工社(2)
- 関西通信電線(2)
- 倉茂電工(2)
- 大電(2)
- 古河電工メタルケーブル(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 富士電線工業(1)
- ブランドをもっと見る
冨士電線(東京)・JMACS(日本電線工業)・タツタ電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・日合通信電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・伸興電線・JAPPY・ミリオン(共和)・福電・潤工社・関西通信電線・倉茂電工・大電・古河電工メタルケーブル・PROTERIAL(プロテリアル)・SFCC(旧:昭和電線)・富士電線工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線
日星電気(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種別より線型式LKGB色白適合規格<PS>E定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500材質(編組)ガラス編組
着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル
JMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷から10日以内出荷全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB
伸興電線(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線
サンコー電商¥629~税込¥692~1袋当日出荷から3日以内出荷電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 300Vの耐圧性能をもつ電線です。耐熱温度(℃)80UL規格UL1007耐電圧(V)300
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV
伸興電線(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
可とう性フッ素樹脂絶縁電線
福電(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本(10m)ほか当日出荷から31日以内出荷スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等種別より線色黒定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
消防用耐熱電線
JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から10日以内出荷防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
1PEWエナメル線(1種ポリエステル銅線)
協和ハーモネット(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。 高周波における誘電特性にすぐれています。用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等種類産業機械用ケーブル耐熱区分155℃(F種)絶縁皮膜1種
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻(300m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
冨士電線(東京)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか4日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015
ミリオン(共和)¥25,980~税込¥28,578~1巻(305m)当日出荷から44日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600全長(m)305UL規格UL1015定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱電線 ニッケル導体ガラス編組電線 ( NiGB ) < 200V以下 最高使用温度300℃ >
福電¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか8日以内出荷から11日以内出荷純ニッケル線の上にガラス横巻・編組を施した中高温の耐熱電線です。最高使用温度は300℃で耐熱性と低コストの両方を備えています。用途電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等芯数(C)1シース色白地に赤糸のスパイラル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード
タツタ電線¥4,898~税込¥5,388~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色黒定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
高伸縮性スプリングケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から7日以内出荷高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。色黒種類電力ケーブル
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から8日以内出荷UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。種類FA用ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100耐電圧(V/min)2000
消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型)
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1巻(20m)ほか当日出荷から9日以内出荷埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。 ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。 燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。 露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。 シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。 ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥35,980税込¥39,5781巻(300m)6日以内出荷から7日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷から10日以内出荷仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >
クラベ¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)ほか4日以内出荷から10日以内出荷シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁体厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
CS-MTW/TC-ER (CE)
タツタ電線¥9,498~税込¥10,448~1巻(10m)ほか7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
マルチラバロン電線
富士電線工業¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)80色黒材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性PVC材質(導体)軟銅集合撚線
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
冨士電線(東京)(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1巻(200m)当日出荷から9日以内出荷カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種別単線区分屋内種類難燃ケーブル定格電圧(V)60全長(m)200材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き)
冨士電線(東京)¥3,898~税込¥4,288~1巻(10m)ほか4日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
75Ω充実型 同軸ケーブル
伸興電線(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに耐電圧AC1000V(1分間)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒波長短縮率(%)66±2特性インピーダンス(Ω)75±3
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL ) < 200V以下 最高使用温度400℃ >
福電¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか8日以内出荷から9日以内出荷純ニッケル線の上にシリグラス横巻・編組を施した最高使用温度400℃の超耐熱電線です。通常は特殊耐熱ワニスを塗布しておりますが、ワニス未処理品(受注製作対応) では500℃以下でもご使用頂く事が可能です。用途高温機器、大型電気炉、高温炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等色白絶縁抵抗20℃(MΩ-km)0.1以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
エスネット¥7,998税込¥8,7981巻翌々日出荷防災施設などで、耐熱保護を必要としない小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルで、JCS 4396(日本電線工業会規格)に適合した認定品です。長さ(m)50使用温度範囲(℃)ケーブル:-15~+60
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥18,980~税込¥20,878~1巻(300m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
非鉛照射架橋PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥19,980税込¥21,9781巻(300m)5日以内出荷から7日以内出荷1.RoHS規制対応品のPVC絶縁を使用した環境配慮型電線です。 2.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定してます。 3.仕上がり外径が補足、配線スペースをとりません。 4.機械的強度が強く、難燃性に優れています。用途電子、電気機器の内部配線。特に小型電子機器の内部配線。種別より線種類より線定格電圧(V)150材質(絶縁体)PVC(非鉛)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線
潤工社¥63,980税込¥70,3781巻(500m)26日以内出荷広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980~税込¥27,478~1巻(300m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980税込¥27,4781巻(300m)3日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
グローバルスタンダードケーブル
倉茂電工¥29,980税込¥32,9781本7日以内出荷耐熱性用途機器内・盤内配線用種別より線種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
消防用電線 HFA(HP)対撚り
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)当日出荷から11日以内出荷耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569
ミリオン(共和)¥44,980税込¥49,4781巻(610m)当日出荷から5日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1569定格電圧(V)300UL規格UL1569定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007
ミリオン(共和)¥42,980税込¥47,2781巻(610m)当日出荷から9日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応