絞り込み
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(4)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.26(2)
  • 5.5(3)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(3)
シース色
  • シース色(2)
導体外径(Φmm)
  • 3.1
  • 0.51(10)
  • 0.58(4)
  • 0.61(4)
  • 0.75(6)
  • 0.8(6)
  • 1.1(17)
  • 1.2(7)
  • 1.3(8)
  • 1.31(7)
  • 1.5(13)
  • 1.64(9)
  • 1.7(5)
  • 1.8(7)
  • 1.9(7)
  • 2.07(6)
  • 2.4(5)
  • 21(9)
  • 22(5)
  • 23(8)
  • 24(8)
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • 福電(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・福電
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(2)
3(4)
4(3)
5(1)
6(1)
7(1)
  • 可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電

    可とう性フッ素樹脂絶縁電線

    福電(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本(10m)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
    用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等種別より線定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
  • SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    2,798税込3,078
    1巻(2m)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
    種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    53,980税込59,378
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用。UL VW-1、cULFT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
    用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。北米・EU向けマルチケーブル。定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)。(nx16AWG+1x14AWG)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
  • ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    15,980税込17,578
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVC材を使用。UL VW-1, cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
    用途北米・EU向けマルチケーブル。ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    459,800税込505,780
    1巻
    5日以内出荷
    105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線。耐震型
    用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500全長(m)100材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1試験電圧(V/1分)水中3000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)細線化軟銅集合より線

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

可動用ケーブル