絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 100
- 0.1(8)
- 0.15(10)
- 0.2(16)
- 0.25(7)
- 0.3(23)
- 0.5(24)
- 0.518(6)
- 0.75(20)
- 0.823(8)
- 1.25(20)
- 1.3(7)
- 2(23)
- 3.5(8)
- 5.5(7)
- 14(7)
- 16(10)
- 18(10)
- 20(11)
- 22(16)
- 24(10)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 18.5(1)
シース色
黒(1)
ブランド
- 福電(1)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「芯数(C)」から絞り込む

可とう性フッ素樹脂絶縁電線
福電(3件のレビュー)¥199,800~税込¥219,780~1本(10m)ほか当日出荷から31日以内出荷スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等種別より線色黒定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線
住友電気工業(S-FREE(R))¥73,980~税込¥81,378~1巻(10m)ほか7日以内出荷ハロゲンフリー・低発煙性・耐熱性・耐寒性・可とう性架橋ポリエチレンを絶縁体材料とする。用途配電・分電・制御盤内用、モータ口出用、車両用に用いられる許容温度(℃)90/110RoHS指令(10物質対応)対応
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル