絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(2)
- 7(1)
導体公称断面積(mm2)
- 14
- 0.1(5)
- 0.15(5)
- 0.2(13)
- 0.204(4)
- 0.25(4)
- 0.3(19)
- 0.324(4)
- 0.5(20)
- 0.518(6)
- 0.75(18)
- 0.823(6)
- 1.25(17)
- 1.3(5)
- 2(18)
- 3.5(5)
- 16(10)
- 18(10)
- 20(9)
- 22(10)
- 24(10)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
シース色
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 2.07(2)
- 4.9(1)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 福電(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(2)
3(1)
4(2)
7(1)

可とう性フッ素樹脂絶縁電線
福電(3件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1本(10m)ほか当日出荷から31日以内出荷スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等種別より線色黒定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
多関節ロボットシールド付ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥32,980~税込¥36,278~1巻(10m)ほか8日以内出荷捻りの加わる多関節部等の配線に最適なケーブル。 ケーブルベア配線にも使用可能。 導体に極細導体、絶縁体に高曲げ弾性・耐熱TPE樹脂を使用。 シースに高耐油・耐熱PVC・高滑性材料を使用。絶縁抵抗(MΩ/km)100以上耐電圧(V/min)2000
多関節ロボットケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥18,980~税込¥20,878~1巻(10m)ほか8日以内出荷捻りの加わる多関節部等の配線に最適なケーブル。 ケーブルベア配線にも使用可能。 導体に極細導体、絶縁体に高曲げ弾性・耐熱TPE樹脂を使用。 シースに高耐油・耐熱PVC・高滑性材料を使用。絶縁抵抗(MΩ/km)100以上耐電圧(V/min)2000
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル