絞り込み
長さ(m)
- 0.15(4)
- 0.3(4)
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(25)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(21)
- 倉茂電工(12)
- 沖電線(9)
- タツタ電線(8)
- 大電(7)
- 協和ハーモネット(7)
- 阪神電線(6)
- BELDEN(6)
- 金子コード(5)
- JMACS(日本電線工業)(4)
- PROTERIAL(プロテリアル)(4)
- 平河ヒューテック(3)
- 日東工器(2)
- RS PRO(2)
- CIO(2)
- 三桂製作所(1)
- Abaniact(アバニアクト)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
特価
「芯数(C)」から絞り込む

JST, GHシリーズ 両側に SSHL-002T-P0.2 コンタクトを圧着
JST(日本圧着端子製造)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタGHシリーズ1.25 mm電線対基板用コンタクト. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 GHシリーズ電線対基板用コネクタのコンタクトは、ハウジングに正確に挿入されるとカチッという感触になる設計になっています。 < 820-1393') 820-1393/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた150 mmのロングケーブルアセンブリです。 < 820-1403') 820-1403/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた300 mmのロングケーブルアセンブリです。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30
JST(日本圧着端子製造)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 30JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
JST, VHシリーズ 両端に SVH-21T-P1.1 コンタクトを圧着 20 AWG
JST(日本圧着端子製造)¥979税込¥1,0771袋(5個)当日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 20ハウジング用コンタクト(RS品番353-1917)は別売り。. ボードコネクタVHコンタクトハウジング. VHシリーズの電線対基板コネクタと併用するためのJST製圧着コンタクト及びハウジング製品。 VHシリーズハウジングは、小型で耐久性に優れ、UL94V-0等級に適合しており、色は自然な白色です。. 特長と利点. 幅広い用途で使用可能な実績のあるボックスコンタクト. 大容量. 確実な接触及び実装. VHシリーズには以下も含まれます。. VHコンタクトについては、品番 ; 820-1163 820-1163 及び ; 353-1917 353-1917 を参照 VHケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 820-1131 820-1131 は、長さが150 mmで、両端にSVH-21T-P1.1コンタクトが付いています。 820-1135 820-1135 は、長さが300 mmで、両端にSVH-21T-P1.1コンタクトが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
JST, XHシリーズ 両側に BXH-001T-P0.6 レセプタクルコンタクトを圧着 26 AWG
JST(日本圧着端子製造)¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26JST XHシリーズ圧着コンタクトとケーブルアセンブリ. 圧着レセプタクルコンタクトとケーブルアセンブリは、XHシリーズの圧着コネクタハウジングとの併用向けです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 820-1548') 820-1548/及び< 820-1541') 820-1541/は、XHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、一端が圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。 < 820-1548') 820-1548/は長さ150 mmで、< 820-1541') 820-1541/は長さ300 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 30JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
JST, XHシリーズ 両側に BXH-001T-P0.6 レセプタクルコンタクトを圧着
JST(日本圧着端子製造)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタJST XHシリーズ圧着コンタクトとケーブルアセンブリ. 圧着レセプタクルコンタクトとケーブルアセンブリは、XHシリーズの圧着コネクタハウジングとの併用向けです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 820-1548') 820-1548/及び< 820-1541') 820-1541/は、XHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、一端が圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。 < 820-1548') 820-1548/は長さ150 mmで、< 820-1541') 820-1541/は長さ300 mmです。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
JST, ZEシリーズ 両側に SZE-002T-P0.3 レセプタクルコンタクトを圧着
JST(日本圧着端子製造)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタZEシリーズ1.5 mmコンタクト及びケーブルアセンブリ. < 820-1387') 820-1387/ 0.8~1.2 mmの絶縁材径を持つワイヤサイズ0.08~0.21 mm2 (28~24 AWG)に対応する、ZEシリーズ1.5 mmレセプタクルコンタクト。 < 820-1396') 820-1396/ ZEシリーズの1.5 mmレセプタクルコンタクトが両側に付いた長さ150 mmの26 AWG、0.98 mm外径の青いケーブルのケーブルアセンブリ。 < 820-1399') 820-1399/ ZEシリーズの1.5 mmレセプタクルコンタクトが両側に付いた長さ300 mmの26 AWG、0.98 mm外径の青いケーブルのケーブルアセンブリ。 ZEシリーズの手動圧着工具については、品番< 819-2728') 819-2728/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
JST, XSRシリーズ 0.6mmワイヤ対基板ケーブルアセンブリ 6極
JST(日本圧着端子製造)¥6,598税込¥7,2581袋(10個)当日出荷仕様コネクタ A = ソケットコネクタ B = ソケット長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 6コネクタBのコンタクト数 = 6シリーズ = XSRJST XSRシリーズ0.6 mmワイヤ対基板IDCワイヤ対基板ケーブルアセンブリ. 一方に0.6 mm XSRシリーズIDCソケットが付いているケーブルから構成されるXSRシリーズワイヤ対基板IDCケーブルアセンブリです。 このXSRソケットは、小型・省スペース設計で、信頼性の高い電気接続のためのツインUスロットIDCコンタクトを備えています。 このXSRソケットのハウジングは、ストレインリリーフ構造で、ケーブルをしっかりと保持します。 XSRソケットは、ロッキング機構により、XSRヘッダとしっかりかん合します。 しっかりと接続されるとカチっと音がします。 このXSR 0.6 mmワイヤ対基板ケーブルアセンブリは、XSR 0.6 mm SMT基板ヘッダとかん合します。ケーブル長は50 mmと150 mmの製品があります。長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
JST, ACHシリーズ 両端に SACH-003G-P0.2 コンタクトを圧着
JST(日本圧着端子製造)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタJST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板コンタクトケーブルアセンブリ. ケーブルの一方が圧着コンタクトで終端処理されているACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板コンタクトケーブルアセンブリです。 < 820-1406') 820-1406/は、長さ150 mmです。 < 820-1400') 820-1400/は、長さ300 mmです。長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
JST, PUDシリーズ 方端に SPUD-002T-P0.5 コンタクトを圧着, 28 AWG
JST(日本圧着端子製造)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタ長さ = 300mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWGJST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットコンタクト. PUDシリーズ2.00 mm圧着ソケットハウジング内で使用する、PUDシリーズ圧着ソケットコンタクトです。 このPUDシリーズ圧着ソケットコンタクトは、変形を防止する信頼性の高いリーフスプリング構造と、振動下で導通電流を維持する中央の窪みを備えています。 品番< 906-0284') 906-0284/及び< 906-0284') 906-0284/: 24 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード 品番< 906-0297') 906-0297/及び< 906-0290') 906-0290/: 28 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード このPUD圧着コンタクト用の手動圧着工具もあります。品番< 906-0272') 906-0272/及び< 906-0281') 906-0281/を参照してください。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
JST, PUDシリーズ 方端に SPUD-002T-P0.5 コンタクトを圧着, 24 AWG
JST(日本圧着端子製造)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)翌々日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタ長さ = 300mm基準適合 = UL E60389JST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットコンタクト. PUDシリーズ2.00 mm圧着ソケットハウジング内で使用する、PUDシリーズ圧着ソケットコンタクトです。 このPUDシリーズ圧着ソケットコンタクトは、変形を防止する信頼性の高いリーフスプリング構造と、振動下で導通電流を維持する中央の窪みを備えています。 品番< 906-0284') 906-0284/及び< 906-0284') 906-0284/: 24 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード 品番< 906-0297') 906-0297/及び< 906-0290') 906-0290/: 28 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード このPUD圧着コンタクト用の手動圧着工具もあります。品番< 906-0272') 906-0272/及び< 906-0281') 906-0281/を参照してください。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
JST, XSRシリーズ 0.6mmワイヤ対基板ケーブルアセンブリ 4極
JST(日本圧着端子製造)¥4,698税込¥5,1681袋(10個)7日以内出荷仕様コネクタ A = ソケットコネクタ B = ソケット長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 4コネクタBのコンタクト数 = 4シリーズ = XSRJST XSRシリーズ0.6 mmワイヤ対基板IDCワイヤ対基板ケーブルアセンブリ. 一方に0.6 mm XSRシリーズIDCソケットが付いているケーブルから構成されるXSRシリーズワイヤ対基板IDCケーブルアセンブリです。 このXSRソケットは、小型・省スペース設計で、信頼性の高い電気接続のためのツインUスロットIDCコンタクトを備えています。 このXSRソケットのハウジングは、ストレインリリーフ構造で、ケーブルをしっかりと保持します。 XSRソケットは、ロッキング機構により、XSRヘッダとしっかりかん合します。 しっかりと接続されるとカチっと音がします。 このXSR 0.6 mmワイヤ対基板ケーブルアセンブリは、XSR 0.6 mm SMT基板ヘッダとかん合します。ケーブル長は50 mmと150 mmの製品があります。長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
JST, JWPFシリーズ 両側に SWPR-001T-P025 レセプタクルコンタクトを圧着 24 AWG
JST(日本圧着端子製造)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24JWPF遊びのあるコンタクト及びケーブルアセンブリ. 次のJWPFコンタクト及びケーブルアセンブリは、対応するJWPFレセプタクルハウジング及びタブハウジングで使用します: JWPFレセプタクルコンタクト< 820-1324') 820-1324/はJWPFレセプタクルハウジング(代表品番< 820-1289') 820-1289 で使用します。 JWPFタブコンタクト< 820-1327') 820-1327/はJWPFタブハウジング(代表品番< 820-1282') 820-1282 で使用します。 適切なストリップフィード式圧着工具については、品番< 602-8717') 602-8717/を参照してください。ディスクリートコンタクトについては、< 688-0852') 688-0852/を参照してください。 JWPFケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 < 820-1286') 820-1286/は150 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1295') 820-1295/は、300 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1298') 820-1298/は、150 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 < 820-1292') 820-1292/は、300 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 最適な抜き取り工具については、品番< 688-0843') 688-0843/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル