絞り込み
芯数(C)
- 2(6)
- 3(5)
- 4(5)
- 6(5)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(1)
- 20(3)
導体公称断面積(mm2)
- 0.84(2)
- 1.33(2)
- 16(4)
- 18(4)
- 20(4)
- 22(2)
- 24(2)
長さ(m)
- 1(6)
- 2(6)
- 3(6)
- 4(6)
- 5(6)
- 10(6)
- 20(6)
- 30(6)
- 40(6)
- 50(6)
- 60(6)
- 70(6)
- 80(6)
- 90(6)
- 100(6)
対数(P)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
導体外径(Φmm)
- 0.7(2)
- 0.8(2)
- 1.1(4)
- 1.3(4)
- 1.7(4)
シース色
黒(6)
黒
ブランド
- 阪神電線
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- 倉茂電工(11)
- 沖電線(8)
- 協和ハーモネット(7)
- 大電(6)
- BELDEN(6)
- JMACS(日本電線工業)(4)
- PROTERIAL(プロテリアル)(4)
- 日東工器(2)
- RS PRO(2)
- CIO(2)
- 三桂製作所(1)
- Abaniact(アバニアクト)(1)
- CCS(シーシーエス)(1)
- LAPP(1)
- 福電(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
特価
「芯数(C)」から絞り込む
2(6)
3(5)
4(5)
6(5)
8(3)
10(3)
12(3)
16(1)
20(3)

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格
阪神電線¥469~税込¥516~1巻当日出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1巻4日以内出荷から7日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格
阪神電線¥1,398~税込¥1,538~1巻4日以内出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F定格電圧(V)600識別数字マーキング許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.85シース厚(mm)1.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線¥1,998~税込¥2,198~1巻4日以内出荷から13日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F定格電圧(V)600識別数字マーキング許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.85シース厚(mm)1.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル