絞り込み
芯数(C)
  • 8
  • 1(7)
  • 2(19)
  • 3(9)
  • 4(12)
  • 5(3)
  • 6(7)
  • 10(6)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 34(1)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • その他(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(1)
  • 1.25(1)
長さ(m)
  • 3(1)
  • 10(3)
  • 20(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.51(1)
  • 0.54(1)
  • 0.7(2)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 6(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色灰(3)
  • シース色黒(1)
対数(P)
  • 4(2)
4
ブランド
  • オーナンバ(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 富士電線工業(1)
  • 金子コード(1)
オーナンバ・フジクラ・ダイヤケーブル・協和ハーモネット・富士電線工業・金子コード
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「芯数(C)」から絞り込む
1(7)
2(19)
3(9)
4(12)
5(3)
6(7)
8
10(6)
50(1)
その他(2)
  • マイクコード MVVS 富士電線工業

    マイクコード MVVS

    富士電線工業(14件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
  • シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コード

    シールド付ツイストペア多芯ケーブル

    金子コード(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
    用途電子機器配線用ケーブル種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下構成30/0.08絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレー導体外径(Φmm)0.51定格温度(℃)60材質(導体)軟性銅線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)137以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)
  • 端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ

    端末機器用シールド付多対ケーブル

    オーナンバ(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
    用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種別より線色うす灰(艶消し)種類産業機械用ケーブル規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル認定番号E43213絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)
  • RKVリボンコード 協和ハーモネット

    RKVリボンコード

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。 接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
    用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線材質ビニル種類産業機械用ケーブル
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥7,098税込¥7,808
    1巻(20m)
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600遮蔽銅テープ

『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル