絞り込み
芯数(C)
- 8(8)
導体公称断面積(mm2)
- 0.128(2)
- 0.15(3)
- 0.18(1)
- 0.2(6)
- 0.204(3)
- 0.3(9)
- 0.324(3)
- 0.5(8)
- 0.518(1)
- 0.56(1)
- 0.75(2)
- 1.25(3)
- 20(2)
- 22(6)
- 24(7)
- 26(7)
長さ(m)
- 2(2)
- 5(2)
- 10(12)
- 15(2)
- 20(9)
- 30(6)
- 40(2)
- 50(6)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(14)
導体外径(Φmm)
- 0.48(4)
- 0.51(1)
- 0.54(4)
- 0.58(1)
- 0.61(5)
- 0.65(1)
- 0.7(4)
- 0.76(1)
- 0.78(4)
- 0.9(5)
- 0.95(2)
- 0.96(2)
- 1.1(2)
- 1.2(2)
- 1.35(2)
- 10(1)
- 20(3)
- 22(2)
- 24(2)
- 26(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
灰(6)
黒(17)
対数(P)
- 4
- 1(30)
- 2(38)
- 3(45)
- 5(52)
- 6(24)
- 7(36)
- 8(19)
- 10(47)
- 12(18)
- 13(5)
- 14(2)
- 15(32)
- 16(2)
- 18(16)
- 20(26)
- 25(13)
- 30(18)
- 50(8)
- -(3)
- 対数(P)をもっと見る
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
- 大栄電線工業(4)
- 伸興電線(2)
- BELDEN(2)
- 金子コード(2)
- 冨士電線(東京)(2)
- 富士電線工業(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 長岡特殊電線(1)
- オーナンバ(1)
- 倉茂電工(1)
- 大電(1)
- 華陽電線(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・大栄電線工業・伸興電線・BELDEN・金子コード・冨士電線(東京)・富士電線工業・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・長岡特殊電線・オーナンバ・倉茂電工・大電・華陽電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「芯数(C)」から絞り込む
8(8)

FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
シールド付ツイストペア多芯ケーブル
金子コード(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1巻当日出荷から9日以内出荷導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。用途電子機器配線用ケーブル種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下構成30/0.08絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレー導体外径(Φmm)0.51定格温度(℃)60材質(導体)軟性銅線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)137以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)
端末機器用シールド付多対ケーブル
オーナンバ(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から7日以内出荷多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種別より線色うす灰(艶消し)種類産業機械用ケーブル規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル認定番号E43213絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)
FKEV-SB 計装用ケーブル
富士電線工業(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻当日出荷から6日以内出荷耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。用途FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。 インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。種類制御・計装ケーブル全長(m)10材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET)RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から8日以内出荷UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。種類FA用ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100耐電圧(V/min)2000
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥17,980~税込¥19,778~1巻当日出荷から7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線材質シールド:すずめっき軟銅線編組タイプ線心対より種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)150材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1公称断面積(mm2)0.5曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下シース色黒導体構成(本/mm)22/0.18導体外径(Φmm)約0.95絶縁体外径(mm)約1.65絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)
BELDEN¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか4日以内出荷から10日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA用150V 電子機器固定配線ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
端末機器用対ケーブル(灰)
華陽電線¥12,980~税込¥14,278~1本(10m)ほか4日以内出荷から8日以内出荷シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色灰許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応![DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)
DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付
大栄電線工業¥25,980~税込¥28,578~1巻(100m)4日以内出荷から48日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
FA通信用ケーブル 300V (固定)
BELDEN¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線![DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)
DOC[CL3/CM-2464]シールドなし
大栄電線工業¥21,980~税込¥24,178~1巻(100m)4日以内出荷から6日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応![DOC[CM-2464]シールドなし 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)
DOC[CM-2464]シールドなし
大栄電線工業¥14,980税込¥16,4781巻(100m)4日以内出荷から5日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300AWG26導体構成(本/mm)7/0.16絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応
消防用電線 HFA(HP)対撚り
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)当日出荷から11日以内出荷耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥27,980~税込¥30,778~1巻(30m)ほか6日以内出荷用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1巻(10m)当日出荷から9日以内出荷カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。色灰種類難燃ケーブル形式対より丸形全長(m)10材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
弱電計装用ケーブル(KSPEV-SB)
伸興電線¥8,898~税込¥9,788~1巻(10m)ほか8日以内出荷作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。耐ノイズ:対より構成のため、漏話特性が優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します。用途弱電流さらには使用電圧60V以下の小勢力回路に使用される計装用ケーブルとして、工場の生産設備の制御や計測・監視システムの配線に使用されます。固定配線用のケーブルです。可動部の配線は行わないでください。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC1000
SPMC-8(DG)
金子コード¥65,980税込¥72,5781巻(100m)10日以内出荷導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。用途電子機器配線用ケーブル色ダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)【絶縁体】0.3構成30/0.08A AWG26芯数8絶縁抵抗(MΩ)10以上対数(P)4P定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下材質(心線)PVC
電子機器配線用ケ-ブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥53,980~税込¥59,378~1巻(100m)8日以内出荷絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥88,980~税込¥97,878~1巻(100m)8日以内出荷絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
RMH-CAT6AⅡ
大電¥4,398,000税込¥4,837,8001セット(1000m×10本)101日以内出荷・ギガビット・イーサネット(1000BASE-TX方式)に対応のカテゴリー6に準拠!。・Ether CAT、PROFINETにも対応!。・2,000万回以上の高い耐久性あり!その他【ロット】100m×10本種類FAケーブル許容電流(A)-導体断面積(mm2)AWG26概算質量(kg/km)55導体構成(本/mm)7/11/0.05線心外径(mm)0.58対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.1グリーン購入法適合導体抵抗(Ω/km)188.7以下グリーンマーク認定
耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル(対よりタイプ)
長岡特殊電線¥74,980~税込¥82,478~1巻(100m)9日以内出荷導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。いわゆるKPVVと同等品としてお使いいただけます。用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線![DOCS[CM-2464SB]シールド付 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)
DOCS[CM-2464SB]シールド付
大栄電線工業¥23,980税込¥26,3781巻(100m)4日以内出荷から5日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。色黒長さ(m)100適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300AWG26導体構成(本/mm)7/0.16絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用通信電線(オクソトセン(TOEV-SS))
伸興電線¥75,980税込¥83,5781巻(200m)8日以内出荷ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。用途電話加入者端末への引込線用として使用される自己支持形ケーブルです。有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上導体径(mm)0.65RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350静電容量(nF/km)平均60以下
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル













![DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57913267-201016-02.jpg)