絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(5)
- 8(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.15(1)
- 0.20(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 4(1)
- 6(2)
- 22(5)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(5)
- 15(1)
- 20(6)
- 25(1)
- 30(6)
- 35(1)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(6)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(8)
- 200(3)
導体外径(Φmm)
- 6
- 0.38(13)
- 0.48(15)
- 0.61(14)
- 0.65(21)
- 0.7(15)
- 0.9(54)
- 1.1(30)
- 1.2(56)
- 1.5(40)
- 1.6(20)
- 1.8(43)
- 2(17)
- 2.4(19)
- 2.5(20)
- 3.1(26)
- 3.7(17)
- 4.8(12)
- 4.9(16)
- 7(16)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(1)
灰(4)
黒(3)
対数(P)
- 1(1)
- 2(1)
- 4(1)
1・2・4
ブランド
- カナレ電気(4)
- 四国電線(2)
- 大電(2)
- タツタ電線(1)
- フジクラ(1)
- 行田電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 金子コード(1)
- 華陽電線(1)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
カナレ電気・四国電線・大電・タツタ電線・フジクラ・行田電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・金子コード・華陽電線・住友電気工業(S-FREE(R))
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
1(1)
2(2)
3(1)
4(5)
8(1)

シールド付ツイストペア多芯ケーブル
金子コード(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1巻当日出荷から9日以内出荷導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。用途電子機器配線用ケーブル種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下構成30/0.08絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレー導体外径(Φmm)0.51定格温度(℃)60材質(導体)軟性銅線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)137以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)
機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW)
大電¥10,980~税込¥12,078~1本(10m)ほか5日以内出荷から8日以内出荷マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として種別より線適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング)定格電圧(V)電気用品:600(AC)/750(DC)、UL MTW:600、UL AWM:600(AC)/750(DC)、CSA AWM:600(AC)、TU CEマーキング・TU UKCAマーキング:450/700材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル芯数1芯難燃性JIS C 3005、VW-1、FT-1、EN50265-2-1許容曲げ半径(mm)2D導体軟銅撚り線定格温度(℃)電気用品:75、UL MTW:90、UL AWM:105、CSA AWM:105、TUV CEマーキング:70、TUV UKCAマーキング:70RoHS指令(10物質対応)対応
6600V 高圧機器内配線用EPゴム絶縁電線
住友電気工業(S-FREE(R))¥21,980~税込¥24,178~1巻(10m)ほか7日以内出荷用途公称電圧6.6kVのキュービクル式受電設備内の高圧配線種別より線材質(絶縁体)EPゴム許容温度(℃)80試験電圧(V/1分)18000RoHS指令(10物質対応)対応
端末機器用対ケーブル(灰)
華陽電線¥57,980税込¥63,7781本(100m)4日以内出荷から8日以内出荷シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色灰許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
Dy-SOFT
大電¥159,800税込¥175,7801巻(100m)10日以内出荷から14日以内出荷・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性 ・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可 ・マルチ認証 E、UL、cUL、CEマーキング用途機器用電線種別より線規格E、UL、cUL、CEマーキング定格電圧(V)600許容温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC
タツタ電線¥29,980~税込¥32,978~1巻(10m)ほか翌日出荷から8日以内出荷おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。種類電力ケーブル規格JIS C 3609定格電圧(V)6600試験電圧(V/1分)12000
電磁シールドマイクケーブル
カナレ電気¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)ほか3日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本線心数4
電磁シールド マイクケーブル
カナレ電気¥53,980税込¥59,3781巻(200m)3日以内出荷汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本質量(kg)4.8/100m色黒長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.20(AWG:24)線間容量(pF/m)心-心:150、心・シールド:185外径(mm)6導体構成(本/mm)40/0.08A線心数4導体抵抗シールド(Ω/100m):3.1、心線(Ω/100m):9.8シールド編組密度(%)94以上
マイクケ-ブル200M 灰
カナレ電気¥52,980税込¥58,2781巻(200m)3日以内出荷作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。標準的なマイクケーブルです。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。質量(kg)4.6/100m色灰長さ(m)200ピッチ(mm)より:20導体断面積(mm2)0.30(AWG:23)線間容量(pF/m)心-心:60、心・シールド:106外径(mm)6導体構成(本/mm)60/0.08A線心数2導体抵抗シールド(Ω/100m):3.1、心線(Ω/100m):6.5シールド編組密度(%)94以上(編組)
電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥64,980~税込¥71,478~1巻(5m)ほか8日以内出荷CCC認証対応製品(TVV)。GB規格(GB/T18380)垂直試験に合格。CEマ-キング適合宣言製品用途電気機器電源用、電子機器配線用ケ-ブル規格ULcULCEPSECCC耐電圧2500分類電源用心数(C)4シールド無し定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐熱
エコ マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル)
四国電線¥69,980~税込¥76,978~1巻(100m)61日以内出荷●主に音響機器及び計装機器に使用します●外被にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用用途音響機器及び計装機器長さ(m)100
マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル)
四国電線¥48,980~税込¥53,878~1巻(100m)3日以内出荷から61日以内出荷●主に音響機器及び計装機器に使用します用途音響機器及び計装機器長さ(m)100
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ(6件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1巻(20m)ほか当日出荷から翌日出荷6600V電気機器用EPゴム絶縁電線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム連続使用温度(℃)80/最高材質(導体)すずめっき軟銅線
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル