絞り込み
芯数(C)
  • 4(5)
  • 8(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.25(1)
  • 0.34(3)
長さ(m)
  • 2(2)
  • 5(2)
  • 10(3)
導体外径(Φmm)
  • 4.6(1)
  • 5(1)
シース色
  • シース色灰(4)
  • シース色黒(2)
ブランド
  • SICK
  • Lumberg Automation(323)
  • RS PRO(265)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(182)
  • Alpha Wire(175)
  • WURTH ELEKTRONIK(86)
  • フエニックス・コンタクト(83)
  • AMPHENOL(73)
  • SIEMENS(55)
  • 潤工社(54)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • 冨士電線(東京)(44)
  • エスコ(41)
  • ノーブランド(41)
  • 金子コード(40)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(34)
  • Showa(30)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(29)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
103件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「芯数(C)」から絞り込む
4(5)
8(1)
  • センサアクチュエータケーブル 25 AWG コア数:3 SICK

    センサアクチュエータケーブル 25 AWG コア数:3

    SICK
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:3●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:3●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:225-3039アズワン品番65-7430-06
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4

    SICK
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    7日以内出荷
    オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
  • センサアクチュエータケーブル コア数:12 SICK

    センサアクチュエータケーブル コア数:12

    SICK
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるあなたの利点この M23 12 コア 10 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリシリーズは、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用されています。M23 12 ピンコネクタ出口を備えた Sick インクリメンタルエンコーダ( DFS60、DBS60 )用のアクセサリとして使用するこのケーブルは、エンコーダデータの信頼性の高い伝送を実現するために、ツイストペアと全体的なスクリーンを備えています。 固定設置又はドラッグチェーンケーブルでの使用に適し、長さ 3M m ( 2312-G03MMA3 )、5 m ( DOL - 2312-G05MMA3 )、10 m ( DOL - 2312-G10MMA3 )、又は 20 m ( DOL - 2312-G20MMA3 )を用意しています。 アブソリュートエンコーダでの使用は想定されていません。用途オイル、冷却液、潤滑油を使用するすべての業界向けの標準接続ケーブル 弾力性に優れているため、柔軟性が高く簡単に使えます をクリックします 曲げサイクルが多い(500万回以上)ので、ドラッグチェーンでの使用に最適 3 つのステータス表示 LED (電源、N/C、N/O )のタイプ:オイル、冷却液、潤滑剤に対する非常に優れた耐性 PWISフリー シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 IP65、IP66K、及び IP67 エンクロージャ等級の要件に適合します ドラグチェーンに最適 ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性注
    仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●芯数:12●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.5 mm 2 、0.14 mm 2 、0.25 mm 2●外径:7.8mm●コード番号:213-3756アズワン品番65-7387-48
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4

    SICK
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    7日以内出荷
    汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 YF2A68シリーズ SICK

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 YF2A68シリーズ

    SICK
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 7 mm です。ハロゲンフリー注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:8●長さ:5m●シリーズ:YF2A68●コード番号:223-1037アズワン品番65-7423-55
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 SICK

    センサアクチュエータケーブル コア数:8

    SICK
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるあなたの利点この M12 8 芯 2 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリ製品は、一般にセンサやオートメーション機器で使用されます。M12 8 ピンコネクタ出口のある Sick エンコーダ用のアクセサリとして使用するため、このケーブルは、ツイストペアと全体的なスクリーンを備えているので、エンコーダデータを確実に伝送できます。 固定設置又はドラッグチェーンケーブルでの使用に適し、長さ 2 m ( 1208-G02MAC1 )、5 m ( DOL -1208-G05MAC1 )、10 m ( DOL -1208-G10MAC1 )、又は 20 m ( DOL -1208-G20MAC1 )を用意しています。用途オイル、冷却液、潤滑油を使用するすべての業界向けの標準接続ケーブル 弾力性に優れているため、柔軟性が高く簡単に使えます をクリックします 曲げサイクルが多い(500万回以上)ので、ドラッグチェーンでの使用に最適 3 つのステータス表示 LED (電源、N/C、N/O )のタイプ:オイル、冷却液、潤滑剤に対する非常に優れた耐性 PWISフリー シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 IP65、IP66K、及び IP67 エンクロージャ等級の要件に適合します ドラグチェーンに最適 ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性注
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:8●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●動作温度 Max:+80℃●コード番号:213-3751アズワン品番65-7380-96
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル コア数:4

    SICK
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:緑●保護等級:IP67●最小曲げ半径:80.4 mm●コード番号:225-3109アズワン品番65-7437-32
  • センサアクチュエータケーブル 2622 → SICK

    センサアクチュエータケーブル 2622 →

    SICK
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など 最大 iP71 のエンクロージャ定格
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●定格電圧:32 V●動作温度 Min:-40℃●コード番号:225-3102アズワン品番65-7436-11
  • センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 SICK

    センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8

    SICK
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
    仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:8●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:緑●コネクタAのコンタクト数:8●外径:6.4mm●コード番号:225-3113アズワン品番65-7423-36
  • センサアクチュエータケーブル 25 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 25 AWG コア数:4

    SICK
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
    仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●最小曲げ半径:48 mm●コード番号:225-3045アズワン品番65-7427-85
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4

    SICK
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    7日以内出荷
    衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4

    SICK
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●外径:4.5mm●コード番号:225-3046アズワン品番65-7425-73
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4

    SICK
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    7日以内出荷
    汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 SICK

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3

    SICK
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●定格電圧:60 V●動作温度 Min:-5℃●コード番号:225-2926アズワン品番65-7427-84
  • センサアクチュエータケーブル 24 → 20 コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 24 → 20 コア数:4

    SICK
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ等級: IP75 等級
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●断面積:0.25 → 0.5 mm 2●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:225-3117アズワン品番65-7432-85
  • センサアクチュエータケーブル 24 → 20 SICK

    センサアクチュエータケーブル 24 → 20

    SICK
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ等級: IP77 まで
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●断面積:0.25 → 0.5 mm 2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:225-3084アズワン品番65-7425-37
  • センサアクチュエータケーブル 24 → 20 SICK

    センサアクチュエータケーブル 24 → 20

    SICK
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ等級は IP78 です
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●断面積:0.25 → 0.5 mm 2●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:225-3051アズワン品番65-7428-34
  • センサアクチュエータケーブル 24 ~ 20 SICK

    センサアクチュエータケーブル 24 ~ 20

    SICK
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ等級: IP73 準拠
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:225-3104アズワン品番65-7436-19
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5 SICK

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5

    SICK
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    7日以内出荷
    衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4

    SICK
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:25m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:225-3065アズワン品番65-7430-78
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4

    SICK
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点FDA 認定材の一貫した使用 EHEDG 推奨に基づく衛生設計。 非常に滑らかな表面と隙間のない設計になっているため、埃が溜まらないようになっています。 非常に高い耐熱性: -40 → +105 ℃ ドラグチェーンに最適 乳酸、微生物、加水分解に対する耐性
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:PP●外被色:グレー●断面積:0.34 mm2●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:225-2943アズワン品番65-7427-31
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 SICK

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3

    SICK
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点FDA 認定材の一貫した使用 EHEDG 推奨に基づく衛生設計。 非常に滑らかな表面と隙間のない設計になっているため、埃が溜まらないようになっています。 非常に高い耐熱性: -40 → +105 ℃ ドラグチェーンに最適 乳酸、微生物、加水分解に対する耐性
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PP●外被色:グレー●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:225-2935アズワン品番65-7426-21
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 SICK

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3

    SICK
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:3●外径:4.6mm●コード番号:225-3017アズワン品番65-7434-87
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 SICK

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3

    SICK
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●外径:4.1mm●コード番号:225-3016アズワン品番65-7423-24
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 SICK

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3

    SICK
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点FDA 認定材の一貫した使用 EHEDG 推奨に基づく衛生設計。 非常に滑らかな表面と隙間のない設計になっているため、埃が溜まらないようになっています。 非常に高い耐熱性: -40 → +105 ℃ ドラグチェーンに最適 乳酸、微生物、加水分解に対する耐性
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PP●外被色:グレー●定格電圧:60 V●外径:4.6mm●コード番号:225-2931アズワン品番65-7423-90
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 SICK

    センサアクチュエータケーブル コア数:8

    SICK
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるあなたの利点この M12 8 芯 10 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリ製品は、一般にセンサ及びオートメーション機器で使用されます。M12 8 ピンコネクタ出口のある Sick エンコーダ用のアクセサリとして使用するため、このケーブルは、ツイストペアと全体的なスクリーンを備えているので、エンコーダデータを確実に伝送できます。 固定設置又はドラッグチェーンケーブルでの使用に適し、長さ 2 m ( 1208-G02MAC1 )、5 m ( DOL -1208-G05MAC1 )、10 m ( DOL -1208-G10MAC1 )、又は 20 m ( DOL -1208-G20MAC1 )を用意しています。用途オイル、冷却液、潤滑油を使用するすべての業界向けの標準接続ケーブル 弾力性に優れているため、柔軟性が高く簡単に使えます をクリックします 曲げサイクルが多い(500万回以上)ので、ドラッグチェーンでの使用に最適 3 つのステータス表示 LED (電源、N/C、N/O )のタイプ:オイル、冷却液、潤滑剤に対する非常に優れた耐性 PWISフリー シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 IP65、IP66K、及び IP67 エンクロージャ等級の要件に適合します ドラグチェーンに最適 ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性注
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:8●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●外径:7mm●コード番号:213-3753アズワン品番65-7380-97
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 SICK

    センサアクチュエータケーブル コア数:8

    SICK
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるあなたの利点この M12 8 芯、20 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリ製品は、センサやオートメーション機器で一般的に使用されています。M12 8 ピンコネクタ出口のある Sick エンコーダ用のアクセサリとして使用するため、このケーブルは、ツイストペアと全体的なスクリーンを備えているので、エンコーダデータを確実に伝送できます。 固定設置又はドラッグチェーンケーブルでの使用に適し、長さ 2 m ( 1208-G02MAC1 )、5 m ( DOL -1208-G05MAC1 )、10 m ( DOL -1208-G10MAC1 )、又は 20 m ( DOL -1208-G20MAC1 )を用意しています。用途オイル、冷却液、潤滑油を使用するすべての業界向けの標準接続ケーブル 弾力性に優れているため、柔軟性が高く簡単に使えます をクリックします 曲げサイクルが多い(500万回以上)ので、ドラッグチェーンでの使用に最適 3 つのステータス表示 LED (電源、N/C、N/O )のタイプ:オイル、冷却液、潤滑剤に対する非常に優れた耐性 PWISフリー シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 IP65、IP66K、及び IP67 エンクロージャ等級の要件に適合します ドラグチェーンに最適 ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性注
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:8●長さ:20m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●保護等級:IP67●動作温度 Max:+80℃●コード番号:213-3754アズワン品番65-7381-05
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF8U14シリーズ SICK

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF8U14シリーズ

    SICK
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 認定注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:223-1042アズワン品番65-7416-54
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル コア数:4

    SICK
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷
    オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
  • センサアクチュエータケーブル コア数:12 YF2A2シリーズ SICK

    センサアクチュエータケーブル コア数:12 YF2A2シリーズ

    SICK
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    7日以内出荷
    Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 20 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 8.5 mm です。オイルや潤滑剤の用途で使用できます エンクロージャ等級は IP65 です注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:12●長さ:20m●シリーズ:YF2A2●コード番号:223-1036アズワン品番65-7392-09
  • センサアクチュエータケーブル コア数:12 DOLシリーズ SICK

    センサアクチュエータケーブル コア数:12 DOLシリーズ

    SICK
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 10 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 10 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 認定注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●CN1:M26●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:12●長さ:10m●シリーズ:DOL●コード番号:223-0977アズワン品番65-7390-79
  • センサアクチュエータケーブル コア数:12 DOLシリーズ SICK

    センサアクチュエータケーブル コア数:12 DOLシリーズ

    SICK
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 15 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 10 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 認定注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●CN1:M26●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:12●長さ:15m●コネクタAのコンタクト数:12●コード番号:223-0978アズワン品番65-7390-80
  • センサアクチュエータケーブル 2622 → SICK

    センサアクチュエータケーブル 2622 →

    SICK
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャの定格:最大 IP70
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●断面積:0.14 → 0.34 mm 2●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:225-3101アズワン品番65-7436-10
  • センサアクチュエータケーブル 25 AWG コア数:3 SICK

    センサアクチュエータケーブル 25 AWG コア数:3

    SICK
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:3●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:225-3040アズワン品番65-7429-31
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4

    SICK
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    7日以内出荷
    衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4

    SICK
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●断面積:0.25 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:225-3079アズワン品番65-7426-18
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3 SICK

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3

    SICK
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:225-3096アズワン品番65-7423-79
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5 SICK

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5

    SICK
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点FDA 認定材の一貫した使用 EHEDG 推奨に基づく衛生設計。 非常に滑らかな表面と隙間のない設計になっているため、埃が溜まらないようになっています。 非常に高い耐熱性: -40 → +105 ℃ ドラグチェーンに最適 乳酸、微生物、加水分解に対する耐性
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PP●外被色:グレー●定格電圧:60 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:225-2978アズワン品番65-7425-98
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4

    SICK
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:25m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●動作温度 Max:+80℃●コード番号:225-2963アズワン品番65-7427-87
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4

    SICK
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点FDA 認定材の一貫した使用 EHEDG 推奨に基づく衛生設計。 非常に滑らかな表面と隙間のない設計になっているため、埃が溜まらないようになっています。 非常に高い耐熱性: -40 → +105 ℃ ドラグチェーンに最適 乳酸、微生物、加水分解に対する耐性
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:PP●外被色:グレー●保護等級:IP69K●最小曲げ半径:46 mm●コード番号:225-2957アズワン品番65-7422-77

『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル