絞り込み
芯数(C)
- 1(2)
- 2(13)
- 3(8)
- 4(5)
- 5(4)
- 6(4)
- 7(4)
- 8(4)
- 10(5)
- 12(4)
- 15(4)
- 20(3)
- 30(3)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.2(1)
- 1.25(9)
- 1.255(1)
- 1.6(1)
- 2(13)
- 3.5(9)
- 5.5(8)
- 8(4)
- 14(5)
- 22(7)
- 38(9)
- 60(6)
- 100(6)
- 150(2)
- 200(1)
- 250(1)
- 325(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(14)
- 20(11)
- 30(12)
- 50(11)
- 100(5)
- 200(1)
- 300(3)
導体外径(Φmm)
- 1.35(3)
- 1.8(7)
- 2.4(3)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 3.1(2)
- 3.7(2)
- 4.9(2)
- 7(2)
- 9.1(2)
- 10.0(1)
- 10.5(1)
- 11.6(1)
- 12(1)
- 13.0(1)
- 14.5(1)
- 15.2(1)
- 16.1(1)
- 18.7(1)
- 21.2(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(3)
黒(3)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- Lumberg Automation(323)
- RS PRO(266)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(183)
- Alpha Wire(175)
- SICK(103)
- WURTH ELEKTRONIK(86)
- フエニックス・コンタクト(83)
- AMPHENOL(73)
- SIEMENS(55)
- 潤工社(54)
- シュナイダーエレクトリック(53)
- 冨士電線(東京)(44)
- エスコ(41)
- ノーブランド(41)
- 金子コード(40)
- Showa(30)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(29)
- PROTERIAL(プロテリアル)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(13)
3(8)
4(5)
5(4)
6(4)
7(4)
8(4)
10(5)
12(4)
15(4)

600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥2,198~税込¥2,418~1本(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥4,698~税込¥5,168~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600定格温度(℃)90
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥4,398~税込¥4,838~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥3,598~税込¥3,958~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
DC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。 工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。 ※ ケーブルのみでも対応可能です。 スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。 また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥5,498~税込¥6,048~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
600Vビニル絶縁電線 IV ミドリ
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980~税込¥27,478~1巻(300m)5日以内出荷一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。
電線管用低圧耐火ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(20m)5日以内出荷から8日以内出荷840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。用途火災時の非常電源回路絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5
耐火ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1巻(10m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔低圧耐火ケーブル(EM-FP)〕 仕上り外径が変わりません。 840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV、VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。 有毒ガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有毒なハロゲンガスが発生しません。 経済的です。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。〔高難燃ノンハロゲン低圧耐火ケーブル(NH-FP)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。定格電圧(V)600定格温度(℃)75
6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980~税込¥27,478~1本(10m)ほか5日以内出荷可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好用途6600Vキュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)色黒色規格JIS C 3611定格電圧(V)6600材質(絶縁体)EPゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥25,980税込¥28,5781巻(100m)3日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。備考一般用長さ(m)100材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル心数(C)2公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
耐火ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥199,800~税込¥219,780~1巻(10m)62日以内出荷JECTEC 耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔高難燃ノンハロゲン耐火ケーブル(NH-FPT)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3 に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。長さ(m)10定格電圧(V)6600構造トリプレックス型導体円形圧縮定格温度(℃)90
口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥4,298~税込¥4,728~1巻(20m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷可とう性あり、難燃性、RoHS対応。用途600V 盤内・機器用配線
遮断器用制御ケーブル 10心ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1巻(30m)ほか翌々日出荷用途しゃ断器用制御用ケーブルとして種類制御・計装ケーブル芯数(C)10(3芯のみしゃへい付)テープ厚さ(mm)軟銅/0.08JIS規格JIS C 3401識別絶縁体(黒)表面に線心の配列順に1~10の算用数字を印刷、しゃへい付線心(3心):No1~3 その他(7心):No4~10、シース色:黒絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)465導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42シース厚(mm)1.5導体外径(Φmm)1.8導体公称断面積(mm2)2試験電圧(V/1分)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50仕上外径(Φmm)18
600V 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥21,980~税込¥24,178~1巻(300m)4日以内出荷から62日以内出荷600V以下の電気機器内配線に使用できます。 着色性がよく、また耐侯性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等であり、優れています。 耐寒性は-50℃です。長さ(m)300定格電圧(V)600定格温度(℃)75
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥46,980税込¥51,6781巻(100m)3日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。長さ(m)100定格電圧(V)600心数(C)2公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)黒・白遮蔽銅テープ
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥42,980税込¥47,2781巻(100m)3日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。 RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。備考一般用長さ(m)100材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル心数(C)2公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
耐燃性ポリエチレンシース単心3コより電力ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥78,980~税込¥86,878~1巻(10m)ほか9日以内出荷から62日以内出荷可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)6600構造難燃性導体円形圧縮定格温度(℃)90
耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥119,800税込¥131,7801巻(10m)9日以内出荷可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。長さ(m)10定格電圧(V)6600構造3層導体円形圧縮定格温度(℃)90
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥18,980~税込¥20,878~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600色(絶縁体)黒・白・赤定格温度(℃)90
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース単心2コより電力ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)5日以内出荷架橋ポリエチレン、鉛フリーPVC使用、RoHS対応、2個より用途一般電力用RoHS指令(10物質対応)対応
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース単心4コより電力ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥44,980~税込¥49,478~1巻(10m)5日以内出荷架橋ポリエチレン、鉛フリーPVC使用、RoHS対応、4個より用途一般電力用RoHS指令(10物質対応)対応
6600V 単心3コより耐火ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥159,800~税込¥175,780~1巻(10m)5日以内出荷840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない用途火災時の非常電源回路RoHS指令(10物質対応)対応
600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース単心3コより電力ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥529,800~税込¥582,780~1巻(300m)5日以内出荷架橋ポリエチレン、耐燃性ポリエチレン使用、3個より用途一般電力用RoHS指令(10物質対応)対応
単心2コより低圧耐火ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥31,980~税込¥35,178~1巻(10m)5日以内出荷840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない用途火災時の非常電源回路RoHS指令(10物質対応)対応
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル