絞り込み
芯数(C)
  • 1(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(2)
  • 0.35(1)
  • 0.5(2)
  • 0.75(3)
  • 1.25(3)
  • 2(3)
  • 3.5(3)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.72(2)
  • 0.9(2)
  • 1.1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(3)
  • 1.8(3)
  • 2.5(3)
  • 3.1(1)
  • 3.7(1)
  • 4.9(1)
  • 7(1)
  • 9.1(1)
  • 11.6(1)
  • 15.2(1)
シース色
  • シース色カラー(4)
  • シース色透明(1)
  • シース色(2)
ブランド
  • 日星電気
  • Lumberg Automation(320)
  • RS PRO(259)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(192)
  • Alpha Wire(176)
  • SICK(103)
  • WURTH ELEKTRONIK(86)
  • フエニックス・コンタクト(83)
  • AMPHENOL(75)
  • SIEMENS(55)
  • 潤工社(54)
  • 長岡特殊電線(52)
  • 冨士電線(東京)(44)
  • エスコ(41)
  • ノーブランド(41)
  • 金子コード(40)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(34)
  • Showa(30)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(29)
  • シュナイダーエレクトリック(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
1(3)
  • 耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気

    耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線

    日星電気(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
    用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種別より線型式LKGB適合規格<PS>E定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500材質(編組)ガラス編組
  • フッソ樹脂絶縁電線 日星電気

    フッソ樹脂絶縁電線

    日星電気(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(10m)
    当日出荷
    配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。 エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。
    用途電気機器内の配線用に。種別より線質量(g)67種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-60~200定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1材質(絶縁体)フッ素樹脂連続使用温度(℃)200素線径(mm)0.18公称断面積(mm2)0.5外径(mm)1.4絶縁体厚さ(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応素線数19
  • 600V FEP絶縁 単芯電線 日星電気

    600V FEP絶縁 単芯電線

    日星電気
    4,498税込4,948
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
    用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。定格電圧(V)600材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP連続使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
  • 【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線 日星電気

    【オーダー】テフロン FA ハイフロンふっ素樹脂(FEP絶縁)電線

    日星電気
    4,107税込4,518
    1本
    5日以内出荷
    耐熱、耐寒性の優れた600V単身電線です。 電気用品安全法に適合しています。(0.3mm2と0.5mm2は除く)
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)(30℃)12、16、21、30、40、60芯数(C)1材質(絶縁体)FEP樹脂絶縁体厚さ(mm)0.4概算質量(kg/km)6、8.3、11.4、12、25、44導体抵抗(Ω/km)(20℃)64.4、40.7、25.8、15.5、9.91、5.38導体構成(本/mm)12/0.18、19/0.18、30/0.18、50/0.18、37/0.26、45/0.32導体外径(Φmm)約0.72/約0.9/約1.1/約1.5/約1.8/約2.5絶縁体外径(mm)1.52/1.7/1.9/2.3/2.6/3.3サイズ(mm2)0.3、0.5、0.75、1.25、2、3.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)サイズ0.3~0.75mm2:2500、サイズ1.25mm2:2000、サイズ2~3.5mm2:1500定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線特性耐寒性、耐熱性、耐薬品性、難燃性耐電圧(V/min)(水中・AC)1500サービス分類オーダー・加工
  • 耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気

    耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線

    日星電気
    28,980税込31,878
    1巻
    4日以内出荷から11日以内出荷
    シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
    用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等型式LKGB種類難燃ケーブル適合規格<PS>E定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル