絞り込み
対数(P)
- 2
- 1(7)
- 3(7)
- 4(10)
- 5(5)
- 6(3)
- 10(9)
- 20(4)
- 30(2)
導体外径(Φmm)
- 0.4(1)
- 0.5(2)
- 0.65(2)
長さ(m)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(13)
- 500(1)
シース色
灰(6)
ブランド
- 通信興業(6)
- 日本製線(4)
- 冨士電線(東京)(3)
- JAPPY(2)
- 富士電線工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「対数(P)」から絞り込む
1(7)
2
3(7)
4(10)
5(5)
6(3)
10(9)
20(4)
30(2)

電子ボタン電話用ケーブル
富士電線工業(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻(20m)ほか当日出荷から62日以内出荷ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
カッド型電話線 200m巻(420020014)
通信興業¥9,998税込¥10,9981箱欠品中0.5-2P カッド型 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
電子ボタン電話用ケーブル
冨士電線(東京)¥14,980~税込¥16,478~1巻(200m)当日出荷から6日以内出荷電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
電話線 200m巻
通信興業¥11,980税込¥13,1781箱欠品中0.5-2P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
電子ボタン電話用ケーブル
JAPPY¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷から3日以内出荷電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。 対より構造により、漏話特性に優れています。 ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。種類通信ケーブル全長(m)200絶縁体厚さ(mm)約0.2
電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル
冨士電線(東京)¥18,980~税込¥20,878~1箱(200m)4日以内出荷ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。用途使用場所:屋内用、内容:電子ボタン電話用ケーブルの標準品です。シース色ワームグレーRoHS指令(10物質対応)対応
0.65mm*2対 NSケーブル (グレー)
日本製線¥19,980税込¥21,9781箱6日以内出荷電子ボタンケーブル 0.65mm×2P 灰色 200m箱巻き。色グレー長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.65
電子ボタン電話用ケーブル
冨士電線(東京)¥29,980~税込¥32,978~1巻(200m)当日出荷から6日以内出荷電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
カッド型電話線 200m巻(420010014)
通信興業¥9,998税込¥10,9981箱当日出荷0.4-2P カッド型 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.4
カッド型電話線0.5-2P 500m巻(420020018)
通信興業¥29,980税込¥32,9781箱6日以内出荷0.5-2P カッド型 500m巻 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。長さ(m)500対数(P)2導体径(mm)0.5
電話線 フラットケーブル 100m巻
通信興業¥39,980税込¥43,9781箱6日以内出荷0.4-2P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。長さ(m)100対数(P)2導体径(mm)0.4
0.5mm*2対 NSケーブル (グレー)
日本製線¥13,980税込¥15,3781箱当日出荷電子ボタンケーブル 0.5mm×2P 灰色 200m箱巻き。色グレー長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
0.5mm*2対 EM-NSケーブル (グレー)
日本製線¥13,980税込¥15,3781箱6日以内出荷電子ボタンケーブル 0.5mm×2P エコ仕様 灰色 200m箱巻。色グレー長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
0.4mm*2対 NSケーブル (グレー) 200m/箱
日本製線(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱6日以内出荷電子ボタンケーブル 0.4mm×2P 灰色 200m箱巻き。色グレー長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.4
電話線 200m巻
通信興業¥9,998税込¥10,9981箱6日以内出荷0.4-2P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.4
『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 光ファイバーケーブル
- 同軸ケーブル
- 電話用ケーブル
- 通信用構内ケーブル