絞り込み
ブランド
- HUBER & SUHNER
- モノタロウ(80)
- Panasonic(パナソニック)(2,470)
- エスコ(1,242)
- 神保電器(1,186)
- PANDUIT(パンドウイット)(992)
- ELPA(713)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(656)
- RS PRO(549)
- 明工社(539)
- オーム電機(372)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(336)
- マサル工業(299)
- TRUSCO(290)
- 東芝ライテック(278)
- アメリカン電機(269)
- タカチ電機工業(258)
- ニチフ(230)
- ハタヤリミテッド(222)
- TERADA(寺田電機製作所)(215)
- 大栄電線工業(212)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)

Assembly Sucoflex 126 Sma Male
HUBER & SUHNER¥71,980~税込¥79,178~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様Huber : Suhner Sucoflex 126E同軸ケーブルアセンブリ. Huber : Suhnerの高品質で柔軟性の高いマイクロ波ケーブルアセンブリシリーズです。SucoFlex 126E同軸ケーブルアセンブリは、最大26.5 GHzの最高性能を提供できるように設計されています。特定のテスト及び測定用途や防衛システムなど、電気的安定性及び低損失が求められる用途に最適です。SucoFlex 126Eケーブルアセンブリは、優れた耐薬品性及び耐摩耗性の青色PURアウタジャケットを備えていて、ほとんどの過酷な環境で優れた保護を提供します。各種長さ及びコネクタタイプの高品質マイクロ波ケーブルアセンブリを用意しています。. 特長と利点. 最大26.5 GHz 優れた反射減衰量 低損失 耐薬品性及び耐摩耗性PURアウタジャケット 広い動作温度範囲 -40 ℃ ~ +85 ℃. 用途. テスト / 測定 防衛システムタイプ【同軸】RF、【導体ストランド】スタンダード断熱材PTFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅動作温度範囲(℃)-40~+85
Armoured Cable Assembly Nm
HUBER & SUHNER¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷仕様Huber : Suhner Sucotest ST18A外装ケーブルアセンブリ. Huber : Suhnerの過酷な環境向けの50 フレキシブルテストリードシリーズです。Sucotest 18A外装ケーブルアセンブリは、優れた電気的性能、低挿入損失、安定性、及び卓越した反射損失を提供します。最大18 GHzまでのヘビーデューティな屋外用途に適しています。Sucotest 18A同軸ケーブルアセンブリは、ワイヤレス通信インフラストラクチャのテスト、防衛、宇宙、及び産業システムのフィールド計測向けに設計されています。このケーブルアセンブリシリーズでは、各種ケーブル長さ及びコネクタ構成のものを用意しています。. 特長と利点. 外装付きでありながら優れた柔軟性 耐つぶれ性及び耐折れ曲がり性 最大18 GHz 防水IP68. 用途. 防衛 スペース ワイヤレス通信インフラストラクチャタイプ【同軸】RF、【導体ストランド】スタンダード動作温度(℃)-40シース色青断熱材PTFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅特性インピーダンス(Ω)50
12 pigtail set SC-HQ BTW fiber
HUBER & SUHNER¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷用途パッチパネル 壁面ボックス 通信 スプライスカセットシース色多色動作温度範囲(℃)-40~+85コア径(Φmm)0.9(Cable)
Duplex patch push-pull XD to LC OM4
HUBER & SUHNER¥6,398~税込¥7,038~1個7日以内出荷仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:2.1 (Cable)mm●シース色:紫●基準適合:IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-6, UL 94 V-0
Duplex patch push-pull XD to LC
HUBER & SUHNER¥7,198~税込¥7,918~1個7日以内出荷仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:2.1 (Cable)mm●シース色:黄●基準適合:IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, UL 94 V-0
Duplex patch LC push-pull XD to LC
HUBER & SUHNER¥5,798~税込¥6,378~1個7日以内出荷仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:2.1 (Cable)mm●シース色:黄●基準適合:IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Test Cable Assembly Male
HUBER & SUHNER¥85,980税込¥94,5781個7日以内出荷動作温度(℃)(Min)-15シース色黒断熱材PTFE材質(導体)銅特性インピーダンス(Ω)50同軸タイプRF
Huber & Suhner 同軸ケーブル RF Sucoflex 126E
HUBER & SUHNER¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷タイプ(同軸)RF、(導体ストランド)スタンダード動作温度(℃)(Min)-40断熱材PTFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅
Reverse TNC Plug to TNC Plug Assy 3 mtr
HUBER & SUHNER¥33,980税込¥37,3781個欠品中仕様ケーブル形状:同軸●逆向きTNC-TNCケーブルアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
Reverse TNC Plug to SMA Plug Assy 1 mtr
HUBER & SUHNER¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様ケーブル形状:同軸●リバースTNC対SMAケーブルアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
Reverse SMA Plug to TNC Plug Assy 1 mtr
HUBER & SUHNER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様シース色:黒●ケーブル形状:同軸●リバースSMA対TNCケーブルアセンブリ. 各種SMA及びTNCを含む、ストレートリバース(メスコンタクト)コネクタ - 標準ストレートコネクタ(プラグ)で構成されるフレキシブルなケーブルアセンブリ製品RoHS指令(10物質対応)対応
Reverse SMA Plug to SMA Plug Assy 3 mtr
HUBER & SUHNER¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様SMA lead to SMA invertedRoHS指令(10物質対応)対応
Sucoflex 126 Armoured Sma Male 1000mm
HUBER & SUHNER¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RF断熱材:PTFE導体材質:銅導体ストランドタイプ:スタンダード動作温度 Min:-40℃Huber ; Schner Sucoflex 126EA外装同軸ケーブルアセンブリ. Huber ; Suhnerの高品質で頑丈なマイクロ波ケーブルアセンブリシリーズです。SucoFlex 126EA同軸ケーブルアセンブリは、最大26.5 GHzの最高性能を提供できるように設計されています。特定のテスト及び測定用途や防衛システムなど、電気的安定性及び低損失が求められる用途に最適です。SucoFlex 126EAケーブルアセンブリは、優れた耐薬品性及び耐摩耗性の青色PURアウタジャケットを備えていて、ほとんどの過酷な環境で優れた保護を提供します。SucoFlex 126EAは、耐つぶれ性を提供するステンレススチール製の強化外装を備えています。各種長さ及びコネクタタイプの高品質マイクロ波ケーブルアセンブリを用意しています。. 特長と利点. 最大26.5 GHz 優れた反射減衰量 低損失 耐薬品性及び耐摩耗性PURアウタジャケット ステンレススチール製外装 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃. 用途. テスト / 測定 防衛システムRoHS指令(10物質対応)対応
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料