絞り込み
ブランド
  • 3M
  • モノタロウ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(281)
  • RS PRO(220)
  • ELPA(149)
  • Comfortable Electronic(COMF)(64)
  • ALPHA(62)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(59)
  • 旭光電機工業(55)
  • ROLINE(40)
  • オーム電機(36)
  • ハーティング(36)
  • BRAD(35)
  • エスコ(28)
  • VAN DAMME(28)
  • GB[制御機器](28)
  • AMPHENOL(27)
  • 槌屋ヤック(25)
  • 日本モレックス(molex)(24)
  • BRADY(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワークランプ 終端抵抗コネクタ 3M

    パワークランプ 終端抵抗コネクタ

    3M
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    抵抗器を内蔵したコンパクトな設計です。テスタープローブによる通信確認が可能です。
    用途省配線システムトラスコ品番199-9194材質PBT、ナイロン、銅合金、抵抗器定格電力(W)1/2定格電圧(V)AC/DC:7プローブ2.0mmMAX周囲温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M 熱収縮チューブ, ポリオレフィン 3M

    3M 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

    3M
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 3M, SWB-03, ケーブルマーカー 白 3M

    3M, SWB-03, ケーブルマーカー 白

    3M
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大ケーブル径 = 15mm色 = 白長さ = 2.43m幅 = 5.46 mm量 = 60材質 = ビニールシリーズ = SWB材質ビニール幅(mm)5.46色白長さ(m)2.43シリーズSWBRoHS指令(10物質対応)対応最大ケーブル径(Φmm)15
  • 3M, SWB-02, ケーブルマーカー記載 3M

    3M, SWB-02, ケーブルマーカー記載

    3M
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 8mm長さ = 44mm幅 = 19 mm量 = 120材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃材質ビニール長さ(mm)44幅(mm)19固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応最小ケーブル径(Φmm)6最大ケーブル径(Φmm)8
  • 3M, SLW-R, ケーブルマーカーリフィル記載 3M

    3M, SLW-R, ケーブルマーカーリフィル記載

    3M
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 35mm長さ = 127mm幅 = 25 mm量 = 70材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃耐久性のある = 埃、オイル使用温度範囲 = -40 → +80 ℃材質ビニール長さ(mm)127幅(mm)25固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応最小ケーブル径(Φmm)6最大ケーブル径(Φmm)35
  • 3M, SLW, ケーブルマーキングキット 3M

    3M, SLW, ケーブルマーキングキット

    3M
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様量:70材質アクリル色(マーカー)白タイプ(キット/アクセサリー)Write-On Label DispenserシリーズScotchCodeRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径レンジ(mm)5.8~33.5
  • 3M, SLS, ケーブルマーカー記載 3M

    3M, SLS, ケーブルマーカー記載

    3M
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤長さ = 58mm幅 = 25 mm量 = 170動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40 → +121 ℃長さ(mm)58幅(mm)25固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121
  • 3M, SLS, ケーブルマーカー 3M

    3M, SLS, ケーブルマーカー

    3M
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 3.8mm最大ケーブル径 = 12.4mm長さ = 54mm幅 = 25.4 mm量 = 170材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃材質ビニール長さ(mm)54幅(mm)25.4固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+80最小ケーブル径(Φmm)3.8最大ケーブル径(Φmm)12.4
  • 3M, SDR 9-89209, 詰め替え用テープ:番号9 3M

    3M, SDR 9-89209, 詰め替え用テープ:番号9

    3M
    ¥7,598税込¥8,358
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 9量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド9
  • 3M, SDR 8-89208, 詰め替え用テープ:番号8 3M

    3M, SDR 8-89208, 詰め替え用テープ:番号8

    3M
    ¥8,298税込¥9,128
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 8量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド8
  • 3M, SDR 7-89207, 詰め替え用テープ:番号7 3M

    3M, SDR 7-89207, 詰め替え用テープ:番号7

    3M
    ¥8,298税込¥9,128
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 7量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド7
  • 3M, SDR 6-89206, 詰め替え用テープ:番号6 3M

    3M, SDR 6-89206, 詰め替え用テープ:番号6

    3M
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 6量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド6
  • 3M, SDR 5-89205, 詰め替え用テープ:番号5 3M

    3M, SDR 5-89205, 詰め替え用テープ:番号5

    3M
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 5量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド5
  • 3M, SDR 4-89204, 詰め替え用テープ:番号4 白 3M

    3M, SDR 4-89204, 詰め替え用テープ:番号4 白

    3M
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 4色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET色白固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド4
  • 3M, SDR 3-89203, 詰め替え用テープ:番号3 3M

    3M, SDR 3-89203, 詰め替え用テープ:番号3

    3M
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 3量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド3
  • 3M, SDR 2-89202, 詰め替え用テープ:番号2 白 3M

    3M, SDR 2-89202, 詰め替え用テープ:番号2 白

    3M
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 2色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET色白固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド2
  • 3M, SDR 1-89201, 詰め替え用テープ:番号1 白 3M

    3M, SDR 1-89201, 詰め替え用テープ:番号1 白

    3M
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 1色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET色白固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド1
  • 3M, SDR 0-89200, 詰め替え用テープ:番号0 3M

    3M, SDR 0-89200, 詰め替え用テープ:番号0

    3M
    ¥8,698税込¥9,568
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 0量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド0
  • 3M, 89576, ケーブルマーキングキット 3M

    3M, 89576, ケーブルマーキングキット

    3M
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定方法 接着剤量 10材質 ポリエステルシリーズ ScotchCode(TM)材質ポリエステルシリーズScotchCode固定方法接着剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M 熱収縮ブーツ, 材質:ポリオレフィン 黒 3M

    3M 熱収縮ブーツ, 材質:ポリオレフィン 黒

    3M
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリオレフィン色黒タイプエンドキャップ収縮温度+121℃動作温度(℃)-55~+110RoHS指令(10物質対応)対応接着面あり
  • 3M 熱収縮パーツ, 材質:ゴム 黒 3M

    3M 熱収縮パーツ, 材質:ゴム 黒

    3M
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    材質ゴム色黒タイプケーブル廃棄キットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M 熱収縮チューブキット, 収縮後 Assorted, スリーブ長さ 150mm 3M

    3M 熱収縮チューブキット, 収縮後 Assorted, スリーブ長さ 150mm

    3M
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様シュリンク径 = Assortedスリーブタイプ = 熱収縮チューブ収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 150mmシリーズ = GTIRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M 熱収縮チューブキット, ポリオレフィン, 収縮後 Assorted, スリーブ長さ 150mm, 黒 3M

    3M 熱収縮チューブキット, ポリオレフィン, 収縮後 Assorted, スリーブ長さ 150mm, 黒

    3M
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm, 19 mmシュリンク径 = Assorted色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブスリーブ長さ = 150mm材質 = ポリオレフィンシリーズ = GTI材質ポリオレフィン色黒シリーズGTIスリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)150スリーブ径(Φmm)3.2 , 4.8 , 6.4 , 9.5 , 12.7 , 19シュリンク径(Φmm)Assorted
  • 3M 熱収縮エンドキャップ, 材質:ゴム 黒 3M

    3M 熱収縮エンドキャップ, 材質:ゴム 黒

    3M
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = エンドキャップ材質 = ゴム色 = 黒シュリンク径(プライマリ) = 45.5mm材質ゴム色黒タイプエンドキャップRoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)45.5
  • 3M 常温収縮チューブ EPR 黒 3M

    3M 常温収縮チューブ EPR 黒

    3M
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    7日以内出荷
  • 3M リボンケーブル,シールド有り,30m 3M

    3M リボンケーブル,シールド有り,30m

    3M
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    容量90.88 pF/mピッチ(mm)1.27動作温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)106リール長さ(m)30許容電圧(V)300
  • 3M リボンケーブル,30m 3M

    3M リボンケーブル,30m

    3M
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    容量54.8 pF/mピッチ(mm)1.27RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)133リール長さ(m)30許容電圧(V)300
  • 3M FPC/FFCケーブル, 全長:5m 3M

    3M FPC/FFCケーブル, 全長:5m

    3M
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1リール(5m)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27AWG28シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状リボンリール長さ(m)5許容電圧(V)300導体ストランドスタンダード
  • 3M FPC/FFCケーブル, 全長:30m 3M

    3M FPC/FFCケーブル, 全長:30m

    3M
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1リール(30m)
    7日以内出荷
  • 3M FPC/FFCケーブル 3M

    3M FPC/FFCケーブル

    3M
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1リール(5m)ほか
    7日以内出荷
電気部品