絞り込み
ブランド
- 3M
- モノタロウ(1)
- RS PRO(552)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(283)
- ELPA(151)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(85)
- Comfortable Electronic(COMF)(64)
- ALPHA(61)
- 旭光電機工業(55)
- ハーティング(53)
- エスコ(50)
- ROLINE(41)
- オーム電機(36)
- BRAD(36)
- 日本モレックス(molex)(35)
- AMPHENOL(28)
- VAN DAMME(28)
- GB[制御機器](28)
- BRADY(27)
- BULGIN(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
特価

パワークランプ 終端抵抗コネクタ
3M¥1,798税込¥1,9781個当日出荷抵抗器を内蔵したコンパクトな設計です。テスタープローブによる通信確認が可能です。用途省配線システムトラスコ品番199-9194材質PBT、ナイロン、銅合金、抵抗器定格電力(W)1/2定格電圧(V)AC/DC:7プローブ2.0mmMAX周囲温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
3M, SWB-03, ケーブルマーカー 白
3M¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様最大ケーブル径 = 15mm色 = 白長さ = 2.43m幅 = 5.46 mm量 = 60材質 = ビニールシリーズ = SWB材質ビニール幅(mm)5.46色白長さ(m)2.43シリーズSWBRoHS指令(10物質対応)対応最大ケーブル径(Φmm)15
3M, SWB-02, ケーブルマーカー記載
3M¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 8mm長さ = 44mm幅 = 19 mm量 = 120材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃材質ビニール長さ(mm)44幅(mm)19固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応最小ケーブル径(Φmm)6最大ケーブル径(Φmm)8
3M, SLW-R, ケーブルマーカーリフィル記載
3M¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 35mm長さ = 127mm幅 = 25 mm量 = 70材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃耐久性のある = 埃、オイル使用温度範囲 = -40 → +80 ℃材質ビニール長さ(mm)127幅(mm)25固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応最小ケーブル径(Φmm)6最大ケーブル径(Φmm)35
3M, SLW, ケーブルマーキングキット
3M¥12,980税込¥14,2781セット(1個)7日以内出荷仕様量:70材質アクリル色(マーカー)白タイプ(キット/アクセサリー)Write-On Label DispenserシリーズScotchCodeRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径レンジ(mm)5.8~33.5
3M, SLS, ケーブルマーカー記載
3M¥13,980税込¥15,3781セット(1個)7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤長さ = 58mm幅 = 25 mm量 = 170動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40 → +121 ℃長さ(mm)58幅(mm)25固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121
3M, SLS, ケーブルマーカー
3M¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 3.8mm最大ケーブル径 = 12.4mm長さ = 54mm幅 = 25.4 mm量 = 170材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃材質ビニール長さ(mm)54幅(mm)25.4固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+80最小ケーブル径(Φmm)3.8最大ケーブル径(Φmm)12.4
3M, SDR 9-89209, 詰め替え用テープ:番号9
3M¥7,598税込¥8,3581袋(3個)7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 9量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド9
3M, SDR 8-89208, 詰め替え用テープ:番号8
3M¥8,298税込¥9,1281袋(3個)7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 8量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド8
3M, SDR 7-89207, 詰め替え用テープ:番号7
3M¥8,298税込¥9,1281袋(3個)7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 7量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド7
3M, SDR 6-89206, 詰め替え用テープ:番号6
3M¥7,798税込¥8,5781袋(3個)7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 6量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド6
3M, SDR 5-89205, 詰め替え用テープ:番号5
3M¥2,598税込¥2,8581袋(3個)7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 5量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド5
3M, SDR 4-89204, 詰め替え用テープ:番号4 白
3M¥2,698税込¥2,9681袋(3個)7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 4色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET色白固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド4
3M, SDR 3-89203, 詰め替え用テープ:番号3
3M¥7,998税込¥8,7981袋(3個)7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 3量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド3
3M, SDR 2-89202, 詰め替え用テープ:番号2 白
3M¥7,798税込¥8,5781袋(3個)7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 2色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET色白固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド2
3M, SDR 1-89201, 詰め替え用テープ:番号1 白
3M¥2,798税込¥3,0781袋(3個)7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 1色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET色白固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド1
3M, SDR 0-89200, 詰め替え用テープ:番号0
3M¥8,698税込¥9,5681袋(3個)7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 0量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド0
3M, 89576, ケーブルマーキングキット
3M¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様固定方法 接着剤量 10材質 ポリエステルシリーズ ScotchCode(TM)材質ポリエステルシリーズScotchCode固定方法接着剤RoHS指令(10物質対応)対応
3M 熱収縮ブーツ, 材質:ポリオレフィン 黒
3M¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷材質ポリオレフィン色黒タイプエンドキャップ収縮温度+121℃動作温度(℃)-55~+110RoHS指令(10物質対応)対応接着面あり
3M 熱収縮チューブキット, 収縮後 Assorted, スリーブ長さ 150mm
3M¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様シュリンク径 = Assortedスリーブタイプ = 熱収縮チューブ収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 150mmシリーズ = GTIRoHS指令(10物質対応)対応
3M 熱収縮チューブキット, ポリオレフィン, 収縮後 Assorted, スリーブ長さ 150mm, 黒
3M¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様スリーブ径 = 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm, 19 mmシュリンク径 = Assorted色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブスリーブ長さ = 150mm材質 = ポリオレフィンシリーズ = GTI材質ポリオレフィン色黒シリーズGTIスリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)150スリーブ径(Φmm)3.2 , 4.8 , 6.4 , 9.5 , 12.7 , 19シュリンク径(Φmm)Assorted
3M 熱収縮エンドキャップ, 材質:ゴム 黒
3M¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様タイプ = エンドキャップ材質 = ゴム色 = 黒シュリンク径(プライマリ) = 45.5mm材質ゴム色黒タイプエンドキャップRoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)45.5
3M リボンケーブル,シールド有り,30m
3M¥52,980~税込¥58,278~1リール(30m)7日以内出荷容量90.88 pF/mピッチ(mm)1.27動作温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)106リール長さ(m)30許容電圧(V)300
3M リボンケーブル,30m
3M¥28,980~税込¥31,878~1リール(30m)7日以内出荷容量54.8 pF/mピッチ(mm)1.27RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)133リール長さ(m)30許容電圧(V)300
3M FPC/FFCケーブル, 全長:5m
3M¥56,980~税込¥62,678~1リール(5m)7日以内出荷ピッチ(mm)1.27AWG28シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状リボンリール長さ(m)5許容電圧(V)300導体ストランドスタンダード