6ページ目: 電気部品

2,466件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 電池ホルダ スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ スナップイン

    RS PRO
    ¥47税込¥52
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 V スナップ電池に適しており、 ピンのスナップ Terminal を備えています。特長と利点 PVC カバー ワイヤサイズ: 26 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 9 V電池セルの数 = 1接点材質 = ニッケルメッキ真鍮接点タイプ = 留め具RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ スナップイン RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ スナップイン

    RS PRO
    ¥169税込¥186
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro V 電池ホルダですRS Pro 電池ホルダは、 V スナップ電池に適しており、 ピンのスナップ Terminal を備えています。特長と利点 A.B.S 樹脂ホルダー ワイヤサイズ: 26 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 9 V電池セルの数 = 1接点材質 = ニッケルメッキ真鍮接点タイプ = 留め具RoHS指令(10物質対応)対応
  • E17-03トンボ付(T-17-02付) 旭光電機工業

    E17-03トンボ付(T-17-02付)

    旭光電機工業
    ¥789税込¥868
    1個
    8日以内出荷
    全長(mm)51色(ガラス球)ホワイト口金E17ガラス球径(mm)Φ25RoHS指令(10物質対応)対応
  • E26-04E26直付一体式低Gモーガル 旭光電機工業

    E26-04E26直付一体式低Gモーガル

    旭光電機工業
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    全長(mm)43色(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル Broadcom, 1コア ポリエチレン(PE) 黒 BROADCOM

    光ケーブル Broadcom, 1コア ポリエチレン(PE) 黒

    BROADCOM
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    HFBR-C / R / EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル. HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。デュプレックスファイバは、ジップコードウェブで結合された2本のシンプレクスファイバで構成されています。. 特長. Avago 汎用リンクファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに互換性があります。 3つのグレードの直径1 mmプラスチック光ファイバ (POF):商用 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( 0 ℃ → 70 ℃ ) - 標準 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ ) - 高性能超低損失 POF は 0.19 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ )です。 標準減衰(タイプ = 「 R 」)と超低損失(タイプ = 「 E 」)POFケーブルは、商用(タイプ = 「 C 」)を除き、UL VW-1難燃性仕様 (UL file # E89328) に準拠しています。. 主な用途. ファクトリオートメーション・プラント制御の産業データリンク ボード間やラック間のイントラシステムリンク 通信スイッチングシステム 専用LAN デジタルビデオ 医療機器 高電圧絶縁 落雷や過渡電圧による影響の低減. 光ファイバーケーブルはどのように機能しますか?. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
    仕様長さ = 10m伝播モード = シングルモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 1060μm芯数 = 1外被色 = 黒ケーブル構造 = デュプレックス動作温度 Max = +85℃減衰 = 0.27 dB/m℃最小曲げ半径 = 35 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛形15Aプラグ付コードセット アメリカン電機

    引掛形15Aプラグ付コードセット

    アメリカン電機
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    15A定格、NEMA L6-15の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT2mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ3124Nまたは3124Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形極数接地形2P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)15電線太さ(mm2)VCT2難燃性UL94 V-0圧着端子R2-4×3ヶ付
  • パワークランプ 終端抵抗コネクタ 3M

    パワークランプ 終端抵抗コネクタ

    3M
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    抵抗器を内蔵したコンパクトな設計です。テスタープローブによる通信確認が可能です。
    用途省配線システムトラスコ品番199-9194材質PBT、ナイロン、銅合金、抵抗器定格電力(W)1/2定格電圧(V)AC/DC:7プローブ2.0mmMAX周囲温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細径シールド線 KPPV-SW 協和ハーモネット

    細径シールド線 KPPV-SW

    協和ハーモネット
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(1個)
    当日出荷
    仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
    用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等材質絶縁体:ポリプロピレン、シース:ビニール色黒芯数2外径(mm)仕上がり:約3.5シース厚(mm)0.6サイズ(mm2)電線:0.18RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500(AC/分)ケーブルサイズ(AWG)1
  • こたつコード オーム電機

    こたつコード

    オーム電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    折り曲げ・熱に強いコードを採用 操作しやすいスライド式中間スイッチ付 折れ曲がってもコードを傷めにくい、ブッシング、スプリング付 便利なコード吊り下げフック付き
    色ブラック定格電圧(V)100コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60ワット数最大700まで
  • コードセット セード取付タイプ ELPA

    コードセット セード取付タイプ

    ELPA
    ¥1,233税込¥1,356
    1本
    当日出荷
    ソケットに、お好みのセードを取り付けることができます。
    定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)0.5取付可能寸法(mm)(セード)40~50アズワン品番64-9711-44適合電球60Wまで
  • Molex 圧着処理済みリード Molex Electronics

    Molex 圧着処理済みリード

    Molex Electronics
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6877 シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6877 シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK(3件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • UVOX ケーブルシールド UVOX

    UVOX ケーブルシールド

    UVOX
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 6mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 6mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1m

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    材質架橋ポリオレフィン色緑/黄シリーズTREDUX難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)6シュリンク径(Φmm)2スリーブ長(m)1
  • RS PRO ケーブルクリップ RS PRO

    RS PRO ケーブルクリップ

    RS PRO
    ¥699~税込¥769~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45132シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45132シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 光ファイバケーブル RS PRO 20m,  ポリエチレン(PE) RS PRO

    光ファイバケーブル RS PRO 20m, ポリエチレン(PE)

    RS PRO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1リール(20m)
    当日出荷
    最小曲げ半径(mm)25材質(シース)ポリエチレン(PE)シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)980リール長さ(m)20
  • 圧着工具 Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    圧着工具 Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ワイヤストリッパー Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    ワイヤストリッパー Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    仕様最小ワイヤサイズ:0.08mm2●最大ワイヤサイズ:2.5 mm2●シリーズ:WIREFOX 2.5●Phoenix Contact取り外し工具 - WIREFOX. Phoenix Contactの業務用WIREFOX取り外し工具です。. 2.5、4、6 mm2ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    ¥859~税込¥945~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO はんだスリーブ RS PRO

    RS PRO はんだスリーブ

    RS PRO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC125V/15A 手元スイッチ(1mコード付) エスコ

    AC125V/15A 手元スイッチ(1mコード付)

    エスコ
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CB-18A
  • 006P バッテリースナップ ミネシマ

    006P バッテリースナップ

    ミネシマ
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
  • 木ネジ 25mm ELPA

    木ネジ 25mm

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥132税込¥145
    1パック(20本)
    当日出荷
    サイズ:約Φ3.1×25mm 入数:20本入
    サイズ(mm)約Φ3.1×25
  • 電池BOX 3×2 ELPA

    電池BOX 3×2

    ELPA
    ¥255税込¥281
    1個
    欠品中
    主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
    仕様単3×2本用(横配列)、バッテリースナップ用、直列3V引き出し用質量(g)10
  • 引掛シーリングダクトプラグ ELPA

    引掛シーリングダクトプラグ

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,329税込¥1,462
    1個
    当日出荷
    ライティングバー用引掛シーリングダクトプラグ
  • メロディセット ELPA

    メロディセット

    ELPA
    ¥1,329税込¥1,462
    1個
    当日出荷
    「ボルタ式電池」の実験ができるシンプルなセットです。 どのような液体で音がなるのかを実験して確認するセットです。 塩水やレモン水などの液体や、野菜・果物などで実験ができます。 電気が流れると”かっこう”のメロディーが流れます。
  • タイヤ40mm2個入 ELPA

    タイヤ40mm2個入

    ELPA
    ¥464税込¥510
    1個
    当日出荷
    タイヤ径40mm 2個入 材質:ゴム 対応シャフト径:Φ3mm(別売)
  • タイヤ25mm2個入 ELPA

    タイヤ25mm2個入

    ELPA
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    タイヤ径25mm 2個入 材質:ゴム 対応シャフト径:Φ3mm(別売)
  • SW付カバー付電池ボックス3×2LED ELPA

    SW付カバー付電池ボックス3×2LED

    ELPA(7件のレビュー)
    ¥645税込¥710
    1個
    当日出荷
    赤色LED(点滅)と電池ボックスがセットになっています。
    仕様Φ5mm赤色LED(点滅)付き質量(g)24タイプ単3×2本用リード線(m)約0.15(電池ボックスリード線)、約0.3(LEDリード線)
  • LEDソケット抵抗無し ELPA

    LEDソケット抵抗無し

    ELPA
    ¥407税込¥448
    1個
    当日出荷
    抵抗なしでLEDを点灯させる場合や外部に任意の抵抗をつける場合に。
  • LEDソケット3V用(抵抗51Ω) ELPA

    LEDソケット3V用(抵抗51Ω)

    ELPA
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    コード長:約32cm ソケット材質:PVC ソケット差込寸法:約6mm
  • LED 5MM 青 ELPA

    LED 5MM 青

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥616税込¥678
    1袋(2個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:2個 カラー:ブルー
  • LED 3MM 白 ELPA

    LED 3MM 白

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥616税込¥678
    1袋(2個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ホワイト
  • LED 3MM 青 ELPA

    LED 3MM 青

    ELPA
    ¥711税込¥782
    1袋(2個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ブルー
  • LED 3MM 黄 ELPA

    LED 3MM 黄

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥274税込¥301
    1個
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:イエロー
  • アークティック 120mmPWMファン P12 Pro PST LN Black ACFAN00306A ARCTIC

    アークティック 120mmPWMファン P12 Pro PST LN Black ACFAN00306A

    ARCTIC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    ARCTICブランドのP12 Proシリーズ製品の120mm PWMファンです。 回転数450~2000rpm静音モデル、非発光モデル ブラックです。 静音性を重視するユーザーのために最適化された回転数範囲を備えたプレミアムファンです。 LNシリーズは、極端なピーク性能ではなく、性能と静音性のバランスの取れた比率に重点を置いています。 流体軸受と延長シャフトを組み合わせることで、圧力分布を改善し、振動を最小限に抑え、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現しました。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償し、突入電流と逆極性から保護します。 このファンは低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25 dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様リブ無し寸法(mm)120×120×25質量(g)186回転数(min-1[r.p.m])450~2000ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.11最大静圧(mmH2O)3.5接続PWM 4ピン保証期間2年間ケーブル【ファンケーブル部】40cm + デイジーチェーン部分80mm動作電圧DC12VRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)49
  • カラーレンズLED 3Φ砲弾型 赤色 LENOO

    カラーレンズLED 3Φ砲弾型 赤色

    LENOO
    ¥60税込¥66
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)1.9発光色赤ピーク波長(nm)653輝度500mcd電流(mA)20照射角36度
  • スイッチ付き電池ケース 006P×1本 Comfortable Electronic(COMF)

    スイッチ付き電池ケース 006P×1本

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
    006P角型電池(9V)用のネジ固定するカバーの付いた電池ボックスです。リード線とスイッチが付いています。
    色黒備考カバー&スイッチ付端子形状リード線材質(ボディ)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ケース 単3×4本 リード線 Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース 単3×4本 リード線

    Comfortable Electronic(COMF)
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電気部品