絞り込み
ブランド
- BULGIN
- モノタロウ(1)
- RS PRO(272)
- Comfortable Electronic(COMF)(61)
- ELPA(32)
- GB[制御機器](28)
- オーム電機(13)
- エレキット(6)
- HARWIN(2)
- KTC(1)
- タカチ電機工業(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- TAMIYA(タミヤ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「使用電池」から絞り込む

Bulgin 電池ホルダ BX0035 1 PCB
BULGIN¥999税込¥1,0991個翌々日出荷単4、単3、単2、単1、PP3電池ホルダ. シングルセル基板実装用電池ホルダ 20 Aニッケル銀コンタクト(1/2単3用はスプリングスチール)はんだタグ、5 A基板ピン ピンを切り取って、上部の110コネクタを使用可能 相互接続ラグにより複数のアセンブリを作成可能仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 60.3 x 17.5 x 23.4mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BXS012/1 2 パネル
BULGIN¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 120.4 x 23.2mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン、PC接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BXS011/1 1 パネル
BULGIN¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 69.9 x 23.2mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン、PC接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BXS002/1 2 パネル
BULGIN¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 108.7 x 33.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン接点材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BXS001/1 1 パネル
BULGIN¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 1マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 61.4 x 33.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン接点材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BX0012/1 2 パネル
BULGIN¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷2 x D に適したホールカッターは品番 ; 541-107 541-107 です 。. 円筒型. 標準セルサイズに対応したパネル取り付け式の円筒型電池ホルダ すばやく簡単に電池を交換可能 ホルダはすべて黒色プラスチックで成形されています バヨネット固定式フロントキャップは、コインスロット付きで簡単に取り外し可能 デュアルセルホルダには、補強用のリアサポートタグの使用が必要 2xDホルダーを分割してDセル1本を収納可能仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 118.6 x 22.35mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りナイロン、PET接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BX0011/1 1 パネル
BULGIN¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 68.2 x 22.35mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りナイロン、PET接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BX0001/1 1 パネル
BULGIN¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷2 x D に適したホールカッターは品番 ; 541-107 541-107 です 。. 円筒型. 標準セルサイズに対応したパネル取り付け式の円筒型電池ホルダ すばやく簡単に電池を交換可能 ホルダはすべて黒色プラスチックで成形されています バヨネット固定式フロントキャップは、コインスロット付きで簡単に取り外し可能 デュアルセルホルダには、補強用のリアサポートタグの使用が必要 2xDホルダーを分割してDセル1本を収納可能仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 1マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 62 x 33.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン, ナイロン接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BXS017 2 パネル
BULGIN¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 143.3 x 44.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン接点材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BX0027 4 パネル
BULGIN¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷基板にはんだ付け可能な単三 / 単四電池ホルダ. 業務用の単三 / 単四電池ホルダ製品です。取り外しコードが付いているため、電池をサポートからすぐに取り外すことができます。仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 4マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm接点タイプ = ハンダ用タグRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BX0026 2 パネル
BULGIN¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54 x 67.3 x 24.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BX0017 2 パネル
BULGIN¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷2 x D に適したホールカッターは品番 ; 541-107 541-107 です 。. 円筒型. 標準セルサイズに対応したパネル取り付け式の円筒型電池ホルダ すばやく簡単に電池を交換可能 ホルダはすべて黒色プラスチックで成形されています バヨネット固定式フロントキャップは、コインスロット付きで簡単に取り外し可能 デュアルセルホルダには、補強用のリアサポートタグの使用が必要 2xDホルダーを分割してDセル1本を収納可能仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 143.5 x 44.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ナイロン、PC接点材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BX0033 1 PCB
BULGIN¥939税込¥1,0331個7日以内出荷単4、単3、単2、単1、PP3電池ホルダ. シングルセル基板実装用電池ホルダ 20 Aニッケル銀コンタクト(1/2単3用はスプリングスチール)はんだタグ、5 A基板ピン ピンを切り取って、上部の110コネクタを使用可能 相互接続ラグにより複数のアセンブリを作成可能仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 58.7 x 26.7 x 25.2mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BX0016 1
BULGIN¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Bulgin D サイズ電池ホルダには 3 個のセルがあります。ナイロン及びポリカーボネート成形品があります。フランジ付きパネル取り付け バヨネット / ドライバリリース仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm接点タイプ = ハンダ用タグRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 電池ホルダ BX0034 1 PCB
BULGIN¥569税込¥6261個翌々日出荷単4、単3、単2、単1、PP3電池ホルダ. シングルセル基板実装用電池ホルダ 20 Aニッケル銀コンタクト(1/2単3用はスプリングスチール)はんだタグ、5 A基板ピン ピンを切り取って、上部の110コネクタを使用可能 相互接続ラグにより複数のアセンブリを作成可能仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 52.3 x 13.5 x 15.2mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
『電池用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 電池ボックス
- 電池スナップ



























![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)