絞り込み
口金
- E10(2)
- E12(2)
- E17(1)
- E26(2)
ブランド
- エスコ
- 旭光電機工業(55)
- ELPA(25)
- 青山電陶(10)
- 東西電気産業(6)
- IDEC(和泉電気)(2)
- オーム電機(2)
- 東芝ライテック(1)
- 東京富士商会(1)
特価
「口金」から絞り込む
E10(2)
E12(2)
E17(1)
E26(2)

吊り下げソケット
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。電球は20W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造はしないでください。材質ゴム定格1A・300V口金E17
丸型レセップ(磁器製)
エスコ¥555税込¥6111個翌日出荷陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。口金E26定格容量6A・300V取付ピッチ(mm)50サイズ(mm)63×45ねじ穴(Φmm)5
電球用台付ベース
エスコ¥205税込¥2261個翌日出荷リード線付。台付・中ベース。AC30V、DC45V以下でご使用ください。口金E12定格容量48V未満・定格電流の指定なしサイズ(mm)19×29.8
125V/3A 電球用ソケット
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。色ホワイト口金E26コード長さ(m)1.5定格容量3A・125Vサイズ(mm)50×46








![E 26口金 [防雨型]吊り下げソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50462353-230130-02.jpg)







![E 26口金 [防雨型]吊り下げソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50462344-170331-02.jpg)

















![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)