絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,670件中 961~1,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FLEXIMARK(R) Lapp ケーブルマーキングキット LAPP

    FLEXIMARK(R) Lapp ケーブルマーキングキット

    LAPP
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1袋(200個)ほか
    7日以内出荷
    メーカー:Lapp ブランド:FLEXIMARK(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LFLEX(R) Lapp 多芯ケーブル LAPP

    LFLEX(R) Lapp 多芯ケーブル

    LAPP
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    メーカー:Lapp ブランド:LFLEX(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp 止めナット付きケーブルグランド LAPP

    Lapp 止めナット付きケーブルグランド

    LAPP
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp 止めナット付きケーブルグランド リデューサー LAPP

    Lapp 止めナット付きケーブルグランド リデューサー

    LAPP
    ¥869~税込¥956~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SILVYN(R) Lapp 極限温度ケーブルコンジット LAPP

    SILVYN(R) Lapp 極限温度ケーブルコンジット

    LAPP
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    メーカー:Lapp ブランド:SILVYN(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SILVYN(R) Lapp フレキシブルコンジット LAPP

    SILVYN(R) Lapp フレキシブルコンジット

    LAPP
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    メーカー:Lapp ブランド:SILVYN(R)
  • Lapp ケーブルグランド リデューサー LAPP

    Lapp ケーブルグランド リデューサー

    LAPP
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様継手タイプ:リデューサー 、 材質:真鍮 、 ネジ径:PG13-PG9 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 ニッケルめっき黄銅レジューサ - PG. このLapp製Skindicht MRレジューサを使用すると、ケーブルグランドの接続ねじには大きすぎるねじ穴にケーブルグランドを適合させることができます。このレジューサは、ケーブルグランドのサイズに合わせて使用できます。パネルに新しい穴を開ける必要がないため、時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管でのケーブルの終端処理やシーリングを行う際の汎用性が向上します。 レジューサは堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用しており、信頼性が高く効果的です。 特長と利点 ねじ穴をケーブルグランドねじに適合させる 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 用途 ねじレジューサは、次のようなさまざまな用途でケーブルグランドとともに使用できます。 機械 デバイス ハウジング その他のサイズ 243-9090 243-9090 : PG21からPG16のケーブルグランドレジューサ 243-9113 243-9113 : PG13.5からPG11のケーブルグランドレジューサ 243-9129 243-9129 : PG29からPG21のケーブルグランドレジューサ 243-9135 243-9135 : PG36からPG29のケーブルグランドレジューサ 243-9141 243-9141 : PG42からPG36のケーブルグランドレジューサ 390-678 390-678 : PG16からPG11のケーブルグランドレジューサ 390-662 390-662 : PG16からPG13.5のケーブルグランドレジューサ 390-640 390-640 : PG11からPG9のケーブルグランドレジューサRoHS指令(10物質対応)対応
  • LFLEX(R) Lapp CYケーブル LAPP

    LFLEX(R) Lapp CYケーブル

    LAPP
    ¥21,980税込¥24,178
    1リール(50m)
    7日以内出荷
    メーカー:Lapp ブランド:LFLEX(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp Cable ケーブルグランドロックナット Lapp Cable

    Lapp Cable ケーブルグランドロックナット

    Lapp Cable
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様材質:ガラス繊維PA 、 ネジ径:M12 、 色:黒 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 ねじピッチ1.5 mm. メートルねじロックナット. これらのLapp製Skintopケーブルグランドロックナットは、適合するSkintopケーブルグランドを使用して、パネル、ジャンクションボックス、及び機械ハウジングを確実に固定できます。 取り付けが簡単なねじを使用して、ケーブルグランドをねじ山のない穴に通して取り付けて、最大限の機械的安定性を確保できます。 これらのロックナットには、堅牢なポリアミドガラス繊維強化ロックナットが採用されており、優れた温度耐性を備えています。また、組み立て工具用の支持面を備えています。これにより、ロックナットとハウジングが損傷したり傷が付いたりしないようになっています。 特長と利点 堅牢なガラス繊維強化構造 組み立てが簡単 耐熱性 動作温度範囲: -20 → +100 ℃ メートルサイズ 用途 これらのロックナットは、次のような用途でよく使用されるSkintop STケーブルグランドに適合します。 機械及び機器製造 太陽光電池技術 オートメーション技術 環境 このケーブルグランドロックナットは、単体で耐環境性は備えていませんが、併用するケーブルグランドのIP保護等級を損なうことはありません。 アクセサリ これらのロックナットは、PGねじ付きSkintop STケーブルグランドに適合します。 389-577 389-577 : グレーSkintopケーブルグランド、PG7、IP68 389-583 389-583 : グレーSkintopケーブルグランド、PG9、IP68 389-599 389-599 : グレーSkintopケーブルグランド、PG11、IP68 389-606 389-606 : グレーSkintopケーブルグランド、PG13.5、IP68 389-612 389-612 : グレーSkintopケーブルグランド、PG16、IP68 392-056 392-056 : グレーSkintopケーブルグランド、PG21、IP68 392-062 392-062 : グレーSkintopケーブルグランド、PG29、IP68 182-9127 182-9127 : グレーSkintopケーブルグランド、PG36、IP68 182-9133 182-9133 : グレーSkintopケーブルグランド、PG42、IP68 206-6080 206-6080 : 黒Skintopケーブルグランド、PG7、IP68 206-6096 206-6096 : 黒Skintopケーブルグランド、PG9、IP68 206-6103 206-6103 : 黒Skintopケーブルグランド、PG11、IP68 206-6119 206-6119 : 黒Skintopケーブルグランド、PG13.5、IP68 206-6125 206-6125 : 黒Skintopケーブルグランド、PG16、IP68 206-6131 206-6131 : 黒Skintopケーブルグランド、PG21、IP68 206-6147 206-6147 : 黒Skintopケーブルグランド、PG29、IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp ケーブルグランド 取外し工具 LAPP

    Lapp ケーブルグランド 取外し工具

    LAPP
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • LFLEX(R) Lapp YYケーブル / コントロールケーブル LAPP

    LFLEX(R) Lapp YYケーブル / コントロールケーブル

    LAPP
    ¥18,980税込¥20,878
    1リール(50m)
    7日以内出荷
    メーカー:Lapp ブランド:LFLEX(R)
  • Kopex-EX ケーブルグランド Kopex-EX

    Kopex-EX ケーブルグランド

    Kopex-EX
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kopex コンジット ストレート 316 KOPEX

    Kopex コンジット ストレート 316

    KOPEX
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kopex ケーブルコンジット KOPEX

    Kopex ケーブルコンジット

    KOPEX
    ¥21,980税込¥24,178
    1リール(20m)
    7日以内出荷
  • Knipex ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    Knipex ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
  • JST XSRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST XSRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST WPJシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST WPJシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥739税込¥813
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A:圧着コネクタ●コネクタ B:圧着コネクタ●WPJシリーズコンタクト及びケーブルアセンブリ. WPJシリーズコンタクト及びケーブルアセンブリ: ; 820-1251 820-1251 ワイヤサイズ0.33~0.83 mm2 (22~18 AWG)、絶縁材外径2.32~2.83 mm用のWPJコンタクトです。 ; 820-1264 820-1264 WPJダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ150 mm ; 820-1273 820-1273 WPJダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ300 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST PUDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST PUDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A:圧着コネクタ●コネクタ B:圧着コネクタ●長さ:150mm●AWG米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●JST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットコンタクト. PUDシリーズ2.00 mm圧着ソケットハウジング内で使用する、PUDシリーズ圧着ソケットコンタクトです。 このPUDシリーズ圧着ソケットコンタクトは、変形を防止する信頼性の高いリーフスプリング構造と、振動下で導通電流を維持する中央の窪みを備えています。 品番 ; 906-0284 906-0284 及び ; 906-0284 906-0284 : 24 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード 品番 ; 906-0297 906-0297 及び ; 906-0290 906-0290 : 28 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード このPUD圧着コンタクト用の手動圧着工具もあります。品番 ; 906-0272 906-0272 及び ; 906-0281 906-0281 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 計装ケーブル JST(日本圧着端子製造)

    JST 計装ケーブル

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • Jokari ワイヤストリッパーアクセサリ 19000 交換用ブレード JOKARI

    Jokari ワイヤストリッパーアクセサリ 19000 交換用ブレード

    JOKARI
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:交換用ブレード●併用可能製品:ケーブルストリッパ●Jokari 27及び28ストリッパ. 丈夫で実用的な使いやすい工具。 効率的で正確なストリッピングを保証。 使用するケーブルの直径に合わせた先端調整制御。 ブレードが自動的に回転するため、1回の操作でハウジングの周辺と長手方向のカットが可能 追加ブレードを使用すれば、標準工具の能力を超えて、セクションのストリッピング処理ができます。 Jokari 27モデルはブレードなし。
  • Jokari ワイヤストリッパー JOKARI

    Jokari ワイヤストリッパー

    JOKARI
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    7日以内出荷
  • Jokari ワイヤーストリッパー JOKARI

    Jokari ワイヤーストリッパー

    JOKARI
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    7日以内出荷
  • ITT Cannon 熱収縮ブーツ ITT CANNON

    ITT Cannon 熱収縮ブーツ

    ITT CANNON
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITT Cannon コンジット リアハウジング ITT CANNON

    ITT Cannon コンジット リアハウジング

    ITT CANNON
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Irwin ワイヤーストリッパー IRWIN

    Irwin ワイヤーストリッパー

    IRWIN
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様全体長:150mm●シリーズ:Vise-Grip
  • スプライスワッシャ 316 ステンレス鋼 Cablofil International

    スプライスワッシャ 316 ステンレス鋼

    Cablofil International
    ¥6,798税込¥7,478
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:316 ステンレス鋼●ステンレススチール304 / 316アクセサリ. ステンレススチール304 / 316ケーブルバスケットトレイ用アクセサリです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルラップ Thomas & Betts トーマス&ベッツ

    スパイラルラップ Thomas & Betts

    トーマス&ベッツ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1リール(10m)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルラップ SES SES

    スパイラルラップ SES

    SES
    ¥5,898税込¥6,488
    1リール(50m)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルラップ RS PRO RS PRO

    スパイラルラップ RS PRO

    RS PRO
    ¥969~税込¥1,066~
    1リール(3m)ほか
    7日以内出荷
  • スパイラルラップ Richco RICHCO

    スパイラルラップ Richco

    RICHCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(1個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルラップ Alpha Wire ポリエチレンテレフタレート (PET) 黒 ALPHA

    スパイラルラップ Alpha Wire ポリエチレンテレフタレート (PET) 黒

    ALPHA
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1リール(7m)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドオフ 316 Cablofil International

    スタンドオフ 316

    Cablofil International
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:316 ステンレス鋼●幅:50 mm●ステンレススチール304 / 316アクセサリ. ステンレススチール304 / 316ケーブルバスケットトレイ用アクセサリです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートレール プレめっきスチール Cablofil International

    サポートレール プレめっきスチール

    Cablofil International
    ¥759~税込¥835~
    1個
    7日以内出荷
  • ケーブルランウェイ,高速カプラ 電気めっきスチール Cablofil International

    ケーブルランウェイ,高速カプラ 電気めっきスチール

    Cablofil International
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケット●材質:電気めっきスチール●Fast Coupler. The fast coupler is a snap-fit coupler for joining straight lengths together - use two per join
  • ケーブルランウェイ,クランプアセンブリ 電気めっきスチール Cablofil International

    ケーブルランウェイ,クランプアセンブリ 電気めっきスチール

    Cablofil International
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ:ワイヤバスケットクランプアセンブリ●材質:電気めっきスチール●Clamp Assembly. The clamp assembly is a simpler cost-effective alternative to the fast coupler - use two or three sets for 150mm or 300mm respectively
  • ケーブルランウェイ プレめっきスチール Cablofil International

    ケーブルランウェイ プレめっきスチール

    Cablofil International
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:サスペンションブラケット●材質:プレめっきスチール●Suspension Bracket. The suspension bracket hooks under the tray edge and will accept a threaded rod - see stock no. < 530-321') 530-321/
  • ケーブルグラントキット LAPP LAPP

    ケーブルグラントキット LAPP

    LAPP
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ケーブルグラントキット Peppers Peppers

    ケーブルグラントキット Peppers

    Peppers
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグラントキット Prysmian Prysmian

    ケーブルグラントキット Prysmian

    Prysmian
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(1個)ほか
    7日以内出荷
  • ケーブルグラントキット BULGIN BULGIN

    ケーブルグラントキット BULGIN

    BULGIN
    ¥449税込¥494
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質:サーモプラスチック 、 最小ケーブル径:13mm 、 最大ケーブル径:15mm 、 キット内容物:ケージ、グランド、グランドナット 、 IP レーティング:IP66、IP68、IP69K 、 コア数:1 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 色:黒、グレー、白、黄 、 個数:3 、 また、品番806-8666は金属製コネクタに適しています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製コネクタ用アクセサリ. Buccaneer 7000シリーズのプラスチック製のプラグやレセプタクルコネクタに対応するアクセサリ製品であり、グランドパック、カバー、及び工具を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応

『電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品その他関連用品