絞り込み
ブランド
- 3M(35)
- ADAPTAFLEX(21)
- ALPHA(61)
- AMPHENOL(28)
- BRAD(35)
- BRADY(28)
- ELPA(25)
- HUBER & SUHNER(23)
- legrand(18)
- ROLINE(41)
- RS PRO(278)
- SAMTEC(18)
- SES(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(88)
- VAN DAMME(27)
- ハーティング(53)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(283)
- 日本モレックス(molex)(34)
- 槌屋ヤック(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
29ページ目: 電気部品その他関連用品

HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 38.1mm, 収縮後 19.1mm, スリーブ長さ 1m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781箱(6個)7日以内出荷仕様SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時). HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズ. TCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TCN24は、ハーネス作業のケーブル結束で使用するようにも設計されています。材質ポリオレフィン色クリアシリーズTCN24難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)38.1シュリンク径(Φmm)19.1スリーブ長(m)1
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 33mm, 収縮後 5.5mm, スリーブ長さ 1.2m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様熱収縮チューブHA67 6:1. 肉厚の熱収縮チューブ、ハロゲンフリー 熱可塑樹脂の接着剤付きチューブ 環境シーリング、優れた絶縁性、及び衝撃と摩擦に対する耐性を実現. サイズの大きいコネクタを通過して非常に小さいケーブル被覆部分で収縮するように設計された、HA67高収縮率ヘビーデューティ熱収縮チューブ材質ポリオレフィン色黒シリーズHA67RoHS指令(10物質対応)対応収縮率6:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)33シュリンク径(Φmm)5.5接着面ありスリーブ長(m)1.2
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 32mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 1.2m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷材質ポリオレフィン色黒シリーズTA42難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)32シュリンク径(Φmm)8接着面ありスリーブ長(m)1.2
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 3.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 1.2m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷材質ポリオレフィン色黒シリーズTA32難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)3.2シュリンク径(Φmm)0.6接着面ありスリーブ長(m)1.2
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 5m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,998税込¥7,6981リール(5m)7日以内出荷仕様熱収縮チューブ2:1、リール. HIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。. 特長と利点:. 便利なディスペンサボックス入り 収縮率: 2:1 1.2 → 25.4 mmのサイズを用意 黒色 難燃性等級UL224 VW-1 最小収縮温度: +100 ℃適合SAE、UL認定、UL認定材質ポリオレフィン色黒難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)25.4シュリンク径(Φmm)12.7スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 24mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 1.2m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷材質ポリオレフィン色黒シリーズTA42難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)24シュリンク径(Φmm)6接着面ありスリーブ長(m)1.2
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 19mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様熱収縮チューブHA67 6:1. 肉厚の熱収縮チューブ、ハロゲンフリー 熱可塑樹脂の接着剤付きチューブ 環境シーリング、優れた絶縁性、及び衝撃と摩擦に対する耐性を実現. サイズの大きいコネクタを通過して非常に小さいケーブル被覆部分で収縮するように設計された、HA67高収縮率ヘビーデューティ熱収縮チューブ材質ポリオレフィン色黒シリーズHA67RoHS指令(10物質対応)対応収縮率6:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)19シュリンク径(Φmm)3.2接着面ありスリーブ長(m)1.2
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,198税込¥5,7181リール(5m)7日以内出荷仕様熱収縮チューブ2:1、リール. HIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。. 特長と利点:. 便利なディスペンサボックス入り 収縮率: 2:1 1.2 → 25.4 mmのサイズを用意 黒色 難燃性等級UL224 VW-1 最小収縮温度: +100 ℃適合SAE、UL認定、UL認定材質ポリオレフィン色黒難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)19.1シュリンク径(Φmm)9.5スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 30m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥45,980税込¥50,5781リール(30m)7日以内出荷仕様UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS. HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズ. TFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。. 薄肉 フレキシブル ポリオレフィン架橋材質(PO-X) 少ないサイズ数でより広範な直径範囲に対応し、在庫を削減 迅速な収縮 低い収縮温度 難燃性 収縮比: 3:1材質ポリオレフィン色黒シリーズTF31難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)18シュリンク径(Φmm)6スリーブ長(m)30
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 12mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 1.2m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷材質ポリオレフィン色黒シリーズTA42難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)12シュリンク径(Φmm)3接着面ありスリーブ長(m)1.2
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 1.5mm, 収縮後 0.5mm, スリーブ長さ 30m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥15,980税込¥17,5781リール(30m)7日以内出荷仕様UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS. HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズ. TFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。. 薄肉 フレキシブル ポリオレフィン架橋材質(PO-X) 少ないサイズ数でより広範な直径範囲に対応し、在庫を削減 迅速な収縮 低い収縮温度 難燃性 収縮比: 3:1材質ポリオレフィン色黒シリーズTF31難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)1.5シュリンク径(Φmm)0.5スリーブ長(m)30
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ 100m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥36,980税込¥40,6781リール(100m)7日以内出荷仕様TF24透明熱収縮チューブ2:1. TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。. 特長と利点:. 柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能適合DEF STAN、SAE、VG材質ポリオレフィン色クリアタイプハロゲンフリーありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)1.2シュリンク径(Φmm)0.6スリーブ長(m)100
HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 6.4mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 5m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981リール(5m)7日以内出荷材質PVC色黒シリーズLVR難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)6.4シュリンク径(Φmm)3.2スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 4.8mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 5m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,798税込¥1,9781リール(5m)7日以内出荷材質PVC色黒シリーズLVR難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)4.8シュリンク径(Φmm)2.4スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, PVC,収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 5m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,798税込¥3,0781リール(5m)7日以内出荷材質PVC色黒シリーズLVR難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)12.7シュリンク径(Φmm)6.4スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, POX,収縮前 76mm, 収縮後 22mm, スリーブ長さ 500mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷仕様ケーブル修理、スリーブ. このケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。 収縮率が高く、様々な直径があるため、15 → 160 mmの範囲がカバーできます。 修理スリーブの長さは250 mmと1000 mmを用意. 高速、丈夫、かつ手間をかけずにケーブル被覆損傷を修理 シンプルで使いやすさ抜群 高品質なポリアミド粘着接着剤の付いた内側 優れた収縮 温度調節点(TCP)収縮指示 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 高い耐UV性 ハロゲンフリー材質POX色黒シリーズRMSRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4.5:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)500スリーブ径(Φmm)76シュリンク径(Φmm)22接着面あり
HellermannTyton 熱収縮チューブ, POX,収縮前 52mm, 収縮後 15mm, スリーブ長さ 250mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様ケーブル修理、スリーブ. このケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。 収縮率が高く、様々な直径があるため、15 → 160 mmの範囲がカバーできます。 修理スリーブの長さは250 mmと1000 mmを用意. 高速、丈夫、かつ手間をかけずにケーブル被覆損傷を修理 シンプルで使いやすさ抜群 高品質なポリアミド粘着接着剤の付いた内側 優れた収縮 温度調節点(TCP)収縮指示 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 高い耐UV性 ハロゲンフリー材質POX色黒シリーズRMSRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4.5:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)250スリーブ径(Φmm)52シュリンク径(Φmm)15接着面あり
HellermannTyton 熱収縮チューブ, POX,収縮前 43mm, 収縮後 10mm, スリーブ長さ 500mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様ケーブル修理、スリーブ. このケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。 収縮率が高く、様々な直径があるため、15 → 160 mmの範囲がカバーできます。 修理スリーブの長さは250 mmと1000 mmを用意. 高速、丈夫、かつ手間をかけずにケーブル被覆損傷を修理 シンプルで使いやすさ抜群 高品質なポリアミド粘着接着剤の付いた内側 優れた収縮 温度調節点(TCP)収縮指示 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 高い耐UV性 ハロゲンフリー材質POX色黒シリーズRMSRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4.5:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)500スリーブ径(Φmm)43シュリンク径(Φmm)10接着面あり
HellermannTyton 熱収縮チューブ, POX,収縮前 43mm, 収縮後 10mm, スリーブ長さ 250mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様ケーブル修理、スリーブ. このケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。 収縮率が高く、様々な直径があるため、15 → 160 mmの範囲がカバーできます。 修理スリーブの長さは250 mmと1000 mmを用意. 高速、丈夫、かつ手間をかけずにケーブル被覆損傷を修理 シンプルで使いやすさ抜群 高品質なポリアミド粘着接着剤の付いた内側 優れた収縮 温度調節点(TCP)収縮指示 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 高い耐UV性 ハロゲンフリー材質POX色黒シリーズRMSRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4.5:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)250スリーブ径(Φmm)43シュリンク径(Φmm)10接着面あり
HellermannTyton 熱収縮チューブ, POX,収縮前 139mm, 収縮後 38mm, スリーブ長さ 1m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様ケーブル修理、スリーブ. このケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。 収縮率が高く、様々な直径があるため、15 → 160 mmの範囲がカバーできます。 修理スリーブの長さは250 mmと1000 mmを用意. 高速、丈夫、かつ手間をかけずにケーブル被覆損傷を修理 シンプルで使いやすさ抜群 高品質なポリアミド粘着接着剤の付いた内側 優れた収縮 温度調節点(TCP)収縮指示 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 高い耐UV性 ハロゲンフリー材質POX色黒シリーズRMSRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4.5:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)139シュリンク径(Φmm)38接着面ありスリーブ長(m)1
HellermannTyton 熱収縮チューブ, POX,収縮前 100mm, 収縮後 30mm, スリーブ長さ 500mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様ケーブル修理、スリーブ. このケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。 収縮率が高く、様々な直径があるため、15 → 160 mmの範囲がカバーできます。 修理スリーブの長さは250 mmと1000 mmを用意. 高速、丈夫、かつ手間をかけずにケーブル被覆損傷を修理 シンプルで使いやすさ抜群 高品質なポリアミド粘着接着剤の付いた内側 優れた収縮 温度調節点(TCP)収縮指示 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 高い耐UV性 ハロゲンフリー材質POX色黒シリーズRMSRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4.5:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)500スリーブ径(Φmm)100シュリンク径(Φmm)30接着面あり
HellermannTyton 熱収縮チューブ, POX,収縮前 100mm, 収縮後 30mm, スリーブ長さ 1m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様ケーブル修理、スリーブ. このケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。 収縮率が高く、様々な直径があるため、15 → 160 mmの範囲がカバーできます。 修理スリーブの長さは250 mmと1000 mmを用意. 高速、丈夫、かつ手間をかけずにケーブル被覆損傷を修理 シンプルで使いやすさ抜群 高品質なポリアミド粘着接着剤の付いた内側 優れた収縮 温度調節点(TCP)収縮指示 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 高い耐UV性 ハロゲンフリー材質POX色黒シリーズRMSRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4.5:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)100シュリンク径(Φmm)30接着面ありスリーブ長(m)1
HellermannTyton 結束バンドベース+結束バンド 100 mm, 150 mm, 299 mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥14,980税込¥16,4781セット(1個)7日以内出荷仕様Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキット. ナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です。材質ナイロン 66長さ(mm)100、150、299幅(mm)2.5、3.5、4.5色黒動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+100RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンドベース+結束バンド 100 mm, 150 mm, 200 mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥14,980税込¥16,4781セット(1個)7日以内出荷仕様Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキット. ナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です。材質ナイロン 66長さ(mm)100、150、200幅(mm)2.5、3.5、4.5色ナチュラル動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+100RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Lシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)820幅(mm)8.8色黒タイプリリース不可シリーズT150L引張強度(N)780動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)245
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RLT150シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,898~税込¥9,788~1袋(50個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)770幅(mm)8.9シリーズRLT150引張強度(N)670動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)225
HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT27HFCシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥37,980税込¥41,7781袋(50個)7日以内出荷材質316 ステンレス鋼長さ(mm)681幅(mm)7.9色黒タイプローラーボールシリーズMBT27HFC引張強度(N)1020動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動耐火性最大バンドル直径(Φmm)203
HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT27Hシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥29,980税込¥32,9781袋(50個)7日以内出荷材質316 ステンレス鋼長さ(mm)681幅(mm)7.9色メタリックタイプローラーボールシリーズMBT27H引張強度(N)1115動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)203
HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT27Sシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥44,980税込¥49,4781袋(100個)7日以内出荷材質316 ステンレス鋼長さ(mm)681幅(mm)4.6色メタリックタイプローラーボールシリーズMBT27S引張強度(N)670動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)203
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 LK5シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,898~税込¥10,888~1袋(50個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)535幅(mm)13.2シリーズLK5引張強度(N)1115RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)150
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Mシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,398税込¥7,0381袋(25個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)530幅(mm)8.9色黒タイプリリース不可シリーズT150M引張強度(N)780動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットなしRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)150
HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT20Hシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥26,980税込¥29,6781袋(50個)7日以内出荷材質316 ステンレス鋼長さ(mm)521幅(mm)7.9色メタリックタイプローラーボールシリーズMBT20H引張強度(N)1115動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)152
HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT20Sシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥37,980税込¥41,7781袋(100個)7日以内出荷材質316 ステンレス鋼長さ(mm)521幅(mm)4.6色メタリックタイプローラーボールシリーズMBT20S引張強度(N)670動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)152
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Mシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,798~税込¥9,678~1袋(100個)4日以内出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)460幅(mm)7.6シリーズT120M引張強度(N)535RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80L Wシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,898税込¥5,3881袋(100個)7日以内出荷仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能材質ナイロン 66長さ(mm)390幅(mm)4.7色黒シリーズT80L W引張強度(N)355動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)110
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80Lシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)390幅(mm)4.7シリーズT80L引張強度(N)355RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)110
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 IT50Lシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,198税込¥10,1181袋(100個)7日以内出荷仕様識別ケーブルタイ - ITシリーズ. これらの識別タイは、ケーブルやより線ワイヤを1本に束ねてマークすることができます。識別にはシールを貼ることもマジックで手書きすることもできます。材質ナイロン 66長さ(mm)390幅(mm)4.7色ナチュラルタイプリリース不可シリーズIT50L引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)100