絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,670件中 1,201~1,240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT8Sシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT8Sシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質316 ステンレス鋼長さ(mm)201幅(mm)4.6色メタリックタイプローラーボールシリーズMBT8S引張強度(N)670動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
  • HellermannTyton 結束バンド, 304 ステンレス鋼 MBT8SS-SSシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, 304 ステンレス鋼 MBT8SS-SSシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質304 ステンレス鋼長さ(mm)201幅(mm)4.6色メタリックタイプローラーボールシリーズMBT8SS-SS引張強度(N)670動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50RSFMシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50RSFMシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.7色ナチュラルシリーズT50RSFM引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)45
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R PRNシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R PRNシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様メータ実装用プリントタイ. 単相及び多相メータ実装でのケーブル識別に対応 業界承認カラーを用意材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6タイプメータ用プリントIDシリーズT50R PRN
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R/FT6シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R/FT6シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付け. ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。. 主な特徴 ; クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 ; 内部ギザ歯 ; ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ; ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 ; 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決めする補助として機能材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6色黒シリーズT50R/FT6引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)45
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RELK2Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RELK2Rシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6色黒タイプリリース可能シリーズRELK2R引張強度(N)200動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
  • HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T50R HRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T50R HRシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質PA 4.6長さ(mm)200幅(mm)4.6色ナチュラルシリーズT50R HR動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+130RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50ROSEC5A-MC5シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50ROSEC5A-MC5シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6シリーズT50ROSEC5A-MC5動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性最大バンドル直径(Φmm)50
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LOSシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LOSシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)3.4シリーズT30LOS引張強度(N)135動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 LR55シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 LR55シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥899~税込¥989~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)195幅(mm)4.7シリーズLR55引張強度(N)245最大バンドル直径(Φmm)50
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80RSFTシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80RSFTシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,698税込¥6,268
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)190幅(mm)4.6色黒シリーズT80RSFT引張強度(N)355動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)45
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Lシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Lシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)190幅(mm)3.5シリーズT30L引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
  • HellermannTyton 結束バンド, 熱可塑性樹脂ポリウレタン SOFTFIXシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, 熱可塑性樹脂ポリウレタン SOFTFIXシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(6個)ほか
    7日以内出荷
    材質熱可塑性樹脂ポリウレタン色黒シリーズSOFTFIX動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T40Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T40Rシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)175幅(mm)4シリーズT40R引張強度(N)180RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)40
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50SL6シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50SL6シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)165幅(mm)4.6シリーズT50SL6引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)34
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30RSFシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30RSFシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥989税込¥1,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)161幅(mm)3.6色ナチュラルタイププッシュイン固定シリーズT30RSF引張強度(N)135動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)31
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 REL140シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 REL140シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)150幅(mm)7.6シリーズREL140引張強度(N)200動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50LOS-HSシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50LOS-HSシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66幅(mm)4.6色黒規格DIN EN50146. OSシリーズケーブルタイ. 外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適シリーズT50LOS-HS引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Sシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Sシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)150幅(mm)4.6シリーズT50S引張強度(N)225RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30RFT5シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30RFT5シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付け. ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。. 主な特徴 ; クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 ; 内部ギザ歯 ; ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ; ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 ; 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決めする補助として機能材質ナイロン 66長さ(mm)150幅(mm)3.6色黒シリーズT30RFT5引張強度(N)135動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)34
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30ROS-HS-BKシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30ROS-HS-BKシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)145幅(mm)3.4色黒シリーズT30ROS-HS-BK引張強度(N)135動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
  • HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT5Sシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT5Sシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質316 ステンレス鋼長さ(mm)127幅(mm)4.6色メタリックタイプローラーボールシリーズMBT5S引張強度(N)670動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)25
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 LK2Aシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 LK2Aシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66シリーズLK2ARoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RS1シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RS1シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様RS1シリーズリリース可能ボブルタイ. このボブルタイはすばやく簡単に固定できるため、一時的な結束やバッグの口を留める用途などに適しています。材質ナイロン 66長さ(mm)110幅(mm)2色ナチュラルタイプリリース可能シリーズRS1動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)31
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 REL100シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 REL100シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)100シリーズREL100引張強度(N)180動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)21
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 VB20シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 VB20シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5色赤シリーズVB20RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ポリプロピレン(PPMP) MCTシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ポリプロピレン(PPMP) MCTシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様HellermannTyton金属検知型ケーブルタイMCTPPシリーズ. 金属検知ケーブルタイは、食品加工及び製薬生成産業での使用を前提に設計されています。 このタイは独自の工程(金属塗料の配合など)で製造されており、たとえ小さな切れ端でも一般的な金属検知器で検出されます。 これらのケーブルタイは、生産工程及び工程関連のケーブルの取り付けに適しています。. 特長と利点 ; 磁気装置及びX線装置で検出可能 ; ほとんどの液体の表面に浮かぶので、簡単に除去可能 ; 高耐薬品性 ; 高温で柔軟性と弾性を維持 ; タイの全体に金属化合物を分散 ; 着色されているため識別が容易 ; HACCPプロセスの一部として使用可能 ; 自消性(UL94 HB等級)適合ELV準拠、REACH準拠、RoHS対応、UL 94 HB材質金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)色青タイプリリース不可シリーズMCT動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+115燃焼挙動自消性
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18ROSシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18ROSシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5色黒シリーズT18ROS引張強度(N)80動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)20
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 Tシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 Tシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(1000個)
    翌々日出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5色ナチュラルタイプCable TieシリーズT動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105、+85最大バンドル直径(Φmm)22
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18RSFシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18RSFシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5シリーズT18RSF引張強度(N)80動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットあり最大バンドル直径(Φmm)16
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18RSAシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18RSAシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5色ナチュラルタイプ自己接着シリーズT18RSA動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)16
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン 66
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン VB20シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン VB20シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5シリーズVB20RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T-Seriesシリーズ 100 mm, 150 mm, 200 mm x 2.5 mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T-Seriesシリーズ 100 mm, 150 mm, 200 mm x 2.5 mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様Tシリーズ標準マルチタイキャニスタ. 500本のナイロン6.6ケーブルタイが収納キャニスタに収められています。ナイロン6.6製の軍仕様成形ケーブルタイ 手又は引っ張り工具によるすばやく簡単な固定材質ナイロン 66長さ(mm)100、150、200幅(mm)2.5色黒タイプリリース不可シリーズT-Series動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 HTシリーズ 100 mm, 150 mm, 200 mm x 2.5 mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 HTシリーズ 100 mm, 150 mm, 200 mm x 2.5 mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様Tシリーズ標準マルチタイキャニスタ. 500本のナイロン6.6ケーブルタイが収納キャニスタに収められています。ナイロン6.6製の軍仕様成形ケーブルタイ 手又は引っ張り工具によるすばやく簡単な固定材質ナイロン 66長さ(mm)100、150、200幅(mm)2.5色ナチュラルタイプリリース不可シリーズHT動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150XLシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150XLシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66幅(mm)8.9色黒タイプリリース不可長さ(m)1.095シリーズT150XL引張強度(N)780動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性最大バンドル直径(Φmm)330
  • HellermannTyton プリンタリボン,ケーブルラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton プリンタリボン,ケーブルラベル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個ほか
    7日以内出荷
    長さ(m)300
  • HellermannTyton ディスペンサー,ケーブルラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ディスペンサー,ケーブルラベル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー. RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは片手で簡単に保持でき、文字を書くための平らな台になります。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。. 特長と利点. Label refills, replacement marker pens and filled dispensers available Clear section overlaps marker making it easy to read and clean Marker dispenses automatically when liner is pulled from the unit Marker pens supplied in sets of 2 Available as a complete kit that includes a plastic dispenser, a roll of markers and a fast drying nylon marker pen 5145647 Labels are whiteRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルマーカーペン併用可能製品Rite-On、Helasign、Arrowtags、IMPプレート、及び識別タイ
  • HellermannTyton コンジット スイベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton コンジット スイベル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    継手スイベル
  • HellermannTyton コンジット エンドインサート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton コンジット エンドインサート

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    材質真鍮仕上ニッケルめっき動作温度(℃)(Min)-100、(Max)+300RoHS指令(10物質対応)対応継手エンドインサート

『電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品その他関連用品