絞り込み
ブランド
- 3M(35)
- ADAPTAFLEX(21)
- ALPHA(61)
- AMPHENOL(28)
- BRAD(35)
- BRADY(28)
- ELPA(25)
- HUBER & SUHNER(23)
- legrand(18)
- ROLINE(41)
- RS PRO(278)
- SAMTEC(18)
- SES(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(88)
- VAN DAMME(27)
- ハーティング(53)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(283)
- 日本モレックス(molex)(34)
- 槌屋ヤック(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
32ページ目: 電気部品その他関連用品

HellermannTyton ケーブル対保護カバー LFPCシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980税込¥15,3781リール(25m)7日以内出荷材質ポリオレフィンシリーズLFPCRoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ケーブル対保護カバー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥25,980税込¥28,5781リール(25m)7日以内出荷材質ポリオレフィンタイプLFPC保護チャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ケーブル結合キット ハロゲンフリー 熱収縮
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様LVK熱収縮ケーブルジョイント. PVC、PE、及びVPE製のユニバーサルな非外装プラスチックケーブル及びパイプの接続に適した低電圧熱収縮ケーブルジョイントキットです。 チューブ電圧範囲は、0.6/1 kVです。クロスリンクポリオレフィン製で、熱収縮率は最大で4:1です。ケーブルジョイントキットのスリムなデザインにより、ケーブルトレイなどの狭い空間での使用に最適です。 各キットは、外部スリーブ、内部スリーブ、クリーニングクロス、エメリークロス、組立説明書で構成されます。. 特長と利点 ; ケーブルとワイヤの接続に最適 ; シンプルで使いやすさ抜群 ; 高品質な熱可塑樹脂接着剤 ; 軽量かつ小型で、スペースと重量を削減 ; 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 ; 優れた収縮特性 ; 化学的な影響に対する耐性 ; 高い耐UV性 ; ハロゲンフリーシリーズLVKRoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー
HellermannTyton ケーブルマーカーアクセサリ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,598~税込¥8,358~1袋(50個)7日以内出荷仕様RS 364-6665は50個のラベルホルダのみを含む1パック. Helafixマーキングシステム. 強力なポリエステルラベルと、ナイロン6.6タイで固定される透明なポリエチレンラベルホルダから構成されるシステム ケーブルやパイプなどのマーキング及び識別 一時的又は永久的なマーキングに最適 レーザープリンタに適したA4シート 動作温度: -60 → +65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプラベルホルダ併用可能製品ケーブルタイスタイルケーブルマーカー
HellermannTyton ケーブルタイガン MK9SSTシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷材質メタルシリーズMK9SST適合ケーブルタイ幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ケーブルタイガン KR6/8シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷材質メタルシリーズKR6/8適合ケーブルタイ幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ケーブルタイガン EVO7シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷仕様4.8 mmのケーブルタイにも対応. EVO7シリーズケーブルタイ引っ張り工具. 人間工学に基づいて設計されたケーブルタイ取り付け工具で、切断作業を容易に行うことができます。EVO 7ケーブルタイ工具は、切断前に適切な張力で所定の位置に各タイをロックすることができます。 張力は結束時にトリガで固定されるため、力を入れずに手を少しだけ動かせば、反動を最小限に抑えながらそれぞれのタイを切断できます。. 主な特徴 ; 張力を維持し、簡単にケーブルを切断 ; ブレード交換が簡単 ; 隣接するコンポーネントを損傷する突出部のない切断 ; 安全で使用感の優れたグリップハンドル付きの人間工学に基づく設計 ; 狭い場所で使用するための拡張スリムノーズ ; 使いやすいトリガ ; 容易に張力設定を調整 ; プラスチック軽量のガラス繊維強化ハウジング ; 標準のグリップスパン(90 mm)及びショートグリップスパン(80 mm)を用意材質プラスチックタイプケーブルタイ用工具適合ケーブルタイ幅(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ケーブルタイガン
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様クローズカットの場合は、手動工具のノーズをタイのヘッドに直接当てる必要があります。. MK20/MK21結束工具. ケーブルタイのシンプルで問題のない締め付けを可能にする軽量かつ頑丈な工具 軽量設計のため作業者の疲労を軽減 引っ張る場合はトリガを絞り、切断する場合はねじる MK20 < 1878882') 1878882/ - ケーブルサイズタイ2.5 → 4.8 mmに対応 MK21 < 1878898') 1878898/ - ケーブルサイズタイ4.8 → 7.6 mmに対応タイプハンド工具適合ケーブルタイ幅(mm)2.5→4.8RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性 ShrinKit 321-Aシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥31,980税込¥35,1781セット(1個)7日以内出荷材質架橋ポリオレフィン色黒、クリア長さ(m)(スリーブ)0.035、0.04、0.05、0.065、0.1、0.2動作温度(℃)(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1燃焼挙動自消性接着面あり
HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性 ShrinKit 321-A Basicシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様RoHS、SAE. このキットには、わかりやすく並べられた一般的な各種長さのチューブが含まれています。ブラック及び透明で3種類のサイズが含まれます。. ShrinKit 321-Aベーシック熱収縮チューブキット. ShrinKit 321は、スタイリッシュで便利なアセンブリキットに収められた5種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。理想的な3:1の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるので、必要な製品を簡単に選択できます。. 特長と利点. 接着ライニング. ブラック及び透明. サイズ変更可能なコンパートメントを備えた再利用可能なケース. 自消性(透明を除く). 動作温度: -55 → +110 ℃. 製品用途の情報. エレクトロニクス産業. 電気設備. ブラックチューブは、スプライスやコネクタの環境密閉に使用されます。透明チューブは通常、ケーブルマーカーの保護に使用されます。. ShrinKit 321-Aチューブは、湿気や埃を遮断し、理想的な3:1の収縮率で広範な電気アプリケーションを保護します。材質架橋ポリオレフィン色黒、クリア長さ(m)(スリーブ)0.035、0.08動作温度(℃)(Max)+110収縮率3:1燃焼挙動自消性接着面あり
HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥29,980税込¥32,9781セット(1個)7日以内出荷材質架橋ポリオレフィン色黒、青、クリア、緑/黄、赤動作温度(℃)(Max)+135RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1燃焼挙動自消性接着面なし
HellermannTyton ケーブルコンジット プラスチック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥19,980税込¥21,9781リール(50m)7日以内出荷仕様IsolvinR IWS波形チューブ. フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠 波形チューブホルダCTC付きアタッチメント(RS品番: < 448-358') 448-358材質プラスチック色黒タイプ(コンジット)フレキシブルシリーズIWS動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+80RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ケーブルケーシング
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷仕様(トランキング/チェーンタイプ)溝付きフレキシブルパネルケーシング材質プラスチック長さ(mm)500色白スロットフレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ケーブルクランプ (配線クリップ) 自消性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,998税込¥5,4981袋(10個)7日以内出荷仕様HellermannTytonラチェットPクランプ. ラチェットPクランプのファミリは、ワイヤ、ケーブル、ホースの管理に優れたソリューションとなります。頑丈で耐久性の高い設計と丈夫な材質を組み合わせることで、屋内外のヘビーデューティ用途に最適です。この調整可能なPクランプは、手動で目的の直径に締め付けることができます。マイナスドライバを使用すれば、ケーブルを破損せずに取り外すことができます。この特徴により、固定具を取り外したり、交換したりしなくても再利用が可能です。ラチェットPクランプには、4つのサイズと多様な取り付け構成を用意しています。. 特長と利点. 熱安定性とUV安定性のあるPA66製で、長期間にわたる耐久性を発揮. 屋内外のヘビーデューティ用途に最適. 事前の組み立て又は最終段階での組み立てが可能. クランプ内部は、ワイヤなどの束を中心に収めて締め付けを軽減する設計. クランプをいつでも再度開いて、すばやく調整やメンテナンスが可能. スチール製取り付けプレートは高トルク取り付けが可能で、化学薬品や塩水噴霧に耐えるように処理. 部品の在庫を削減するために、さまざまな直径や構成に対応する4種類のサイズを用意. 片手だけで簡単に閉じることが可能種別(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)ラチェットPクランプ材質ナイロン 66長さ(mm)83.1幅(mm)34.9色黒シリーズRCB180SM固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性
HellermannTyton ケーブルグランド, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)ほか7日以内出荷材質ナイロン 66動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+100IP等級IP68燃焼挙動低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
HellermannTyton ケーブルグランド, ロックナット付き
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)ほか7日以内出荷材質ナイロン 66RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68
HellermannTyton グリップタイ(R) PA (ループ)、PP (フック)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷材質PA (ループ)、PP (フック)シリーズTextie動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+75
HellermannTyton 712-10001 ハーネステープ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮材質ポリエステル幅(mm)19色黒タイプテープ長さ(m)25動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー
HellermannTyton 710-10611 ハーネステープ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷幅(mm)50色黒長さ(m)33動作温度(℃)(Min)-18、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
HellermannTyton 710-00156 ハーネステープ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,498税込¥8,2481袋(10個)7日以内出荷幅(mm)19色白長さ(m)20シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
HellermannTyton 710-00152 ハーネステープ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,498税込¥8,2481袋(10個)7日以内出荷幅(mm)19色赤長さ(m)20シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
HellermannTyton 710-00151 ハーネステープ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,998税込¥7,6981袋(10個)7日以内出荷幅(mm)19色青長さ(m)20シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
HellermannTyton 710-00107 ハーネステープ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷幅(mm)15色茶長さ(m)10シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
HellermannTyton 710-00105 ハーネステープ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷幅(mm)15色白長さ(m)10シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
HellermannTyton 710-00104 ハーネステープ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,798税込¥4,1781袋(10個)翌々日出荷幅(mm)15色黒長さ(m)10シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
HellermannTyton 710-00101 ハーネステープ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷幅(mm)15色赤長さ(m)10シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
HellermannTyton 710-00100 ハーネステープ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷幅(mm)15色青長さ(m)10シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
HellermannTyton 639-60000 グロメットキット
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,798税込¥7,4781セット(1個)7日以内出荷仕様混合PVCグロメットキット. ストレインリリーフ及びねじれのないケーブル取り付けを実現する、フレキシブルな黒色のPVCグロメットキットです。このグロメットキットは、家屋の修理、改良、産業用パネルの配線と保守など、多様な用途に適合します。. 特長と利点. 50個のエッジ保護グロメット. 50個のストレインリリーフグロメット. 化学製品及び環境の経時変化に対する耐性. 難燃性UL94. 容易に設置可能. 優れた柔軟性材質PVC色黒動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+60RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 354-02259 ホットメルトテープ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷材質EVA幅(mm)25色透明長さ(m)50動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応
Helagrip PVC cable marker I
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,298税込¥1,4281袋(250個)7日以内出荷仕様これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。. Helagrip PVCケーブルマーカー. 山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。. 特長と利点: ; 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 ; マーカーは終端処理前に貼付 ; マーカーの相互ロックを確実にする山形カット ; 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号材質PVC長さ(mm)3.5色白地に黒シリーズHelagrip動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI Interface Cable
BELDEN¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷仕様Belden HDMIケーブル. 高速イーサネット対応HDMIケーブルでウルトラHD、4K、3Dなどの高帯域幅機能をサポートします。許容電流(A)1.6シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMIコネクタB(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMI
HD Lock, with Locking connector
RS PRO¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様RS Pro HDLockロックコネクタHDMIケーブルシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMIコネクタB(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMIケーブルタイプロックHDMI
HARWIN, ロボットケーブル
HARWIN¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用(代表品番< 681-3067') 681-3067コネクタA圧着コネクタジェンダー(コネクタAハウジング)ソケット
Harting, ロボットケーブル, 28 AWG
ハーティング¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷仕様ケーブルアセンブリhar-linkR. 1:1ワイヤリング材質(シース)塩化ビニール(PVC)コンタクト数(コネクタA)10、(コネクタB)10シース色黒断面積(mm2)0.08コネクタAhar-linkコネクタBhar-link