絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,670件中 1,521~1,560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMA STR PLG to SMA STR PLG Telegartner

    SMA STR PLG to SMA STR PLG

    Telegartner
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA Plug - Bulkhead Jack Lead Cinch Connectors

    SMA Plug - Bulkhead Jack Lead

    Cinch Connectors
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RG-316特性インピーダンス:50 Ωシリーズ:415SMAバルクヘッドコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレードのバルクヘッドSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。50 Ω SMAバルクヘッドコネクタにはあらゆる用途に適用する多様な構成が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA Non-Booted Cable Cinch Connectors

    SMA Non-Booted Cable

    Cinch Connectors
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RG-316特性インピーダンス:50 Ωシリーズ:415SMAケーブルアセンブリ. Cinch Connectivityの各種RF同軸コネクタとケーブルタイプによるRF同軸ケーブルアセンブリの業務用製品です。
  • SMA ASSY 1M 3GHZ PLOT RS PRO

    SMA ASSY 1M 3GHZ PLOT

    RS PRO
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RG233特性インピーダンス:50 Ωケーブル形状:同軸50 Ω SMAマイクロ波ケーブル. マイクロ波ケーブルは50Ω SMAコネクタ付きのアセンブリで、各種の最大周波数定格品が用意されています。これにより、計器テスト、機器の較正、さまざまな形態のマイクロ波通信などの各種アプリケーションにおいて高いコスト効率で性能を得ることができます。高性能の二重スクリーンを持つ高柔軟性ケーブルは、周波数範囲により色分けされており、簡単に識別できます。 両端の金めっきSMAプラグには黄銅素材を使用し、二重に熱収縮保護されたストレインリリーフにより、損傷及び性能低下を防止します。. 2種類あり(パフォーマンスプロットあり / なし). プロットあり - パフォーマンスプロットには、特定のアセンブリの定格周波数範囲内の挿入損失及び反射損失が示されています。 アセンブリにはシリアル番号が付与され、追跡を可能にしています。 これにより、テスト及び計測時にこのアセンブリの特性を考慮して、機器を確実に較正できます。 プロットなし - プロットなしの標準アセンブリも、表に示す技術データに準拠しています。 機器の「設定」が不要な場合にコストの削減が可能です。特性インピーダンス50 ΩRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状同軸同軸タイプRG233
  • Siretta 同軸ケーブル Siretta

    Siretta 同軸ケーブル

    Siretta
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sibille ワイヤカッター Sibille

    Sibille ワイヤカッター

    Sibille
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
  • SIB ケーブルグランドロックナット SIB

    SIB ケーブルグランドロックナット

    SIB
    ¥439~税込¥483~
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIB ケーブルグランド SIB

    SIB ケーブルグランド

    SIB
    ¥959~税込¥1,055~
    1箱(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SES,ケーブルマーキングキット SES

    SES,ケーブルマーキングキット

    SES
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SES,ケーブルマーカー SES

    SES,ケーブルマーカー

    SES
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SES, ケーブルマーカー SES

    SES, ケーブルマーカー

    SES
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定方法:接着剤レジェンド:1 → 33; -; A; B; C; R; S; T; U; V; W最大ケーブル径:12mm色:白地に黒長さ:38mm幅:5 mm量:10材質:TEV (ビニール カバーコットン)動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+40℃使用温度範囲:+10 → +40 ℃マーカーブック. このマーカーブックは10ページのカット済み接着剤ビニールクロスストリップです。各ストリップには、6 / 7個のリピートマーカーが印刷されています。最後のストリップは、取り外して対応する端子をマーキングできます。. 特長と利点. TEVビニールカバー付きの綿素材 特殊ラバー熱硬化接着剤 RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • SES 配線グロメット ポリアミド DMシリーズ SES

    SES 配線グロメット ポリアミド DMシリーズ

    SES
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SES 配線グロメット PVC PLIOシリーズ SES

    SES 配線グロメット PVC PLIOシリーズ

    SES
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • SES 配線グロメット PA 6 DMシリーズ SES

    SES 配線グロメット PA 6 DMシリーズ

    SES
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SES 断熱スリーブ (PLIOR-SUPER) SES

    SES 断熱スリーブ (PLIOR-SUPER)

    SES
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(50m)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SES 伸縮編組スリーブ (PLIOSIL) SES

    SES 伸縮編組スリーブ (PLIOSIL)

    SES
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(25m)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SES ワイヤーストリッパー SES

    SES ワイヤーストリッパー

    SES
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    7日以内出荷
  • SES スタンダードスリーブ (HELAVIA) SES

    SES スタンダードスリーブ (HELAVIA)

    SES
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SES シリコンチューブ SES

    SES シリコンチューブ

    SES
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SES シリコンチューブ ナチュラル SES

    SES シリコンチューブ ナチュラル

    SES
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SES ケーブルクリップ (配線クリップ) SES

    SES ケーブルクリップ (配線クリップ)

    SES
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • SES ケーブルグランド SES

    SES ケーブルグランド

    SES
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SES Sterling 配線グロメット PA 6 DMシリーズ SES Sterling

    SES Sterling 配線グロメット PA 6 DMシリーズ

    SES Sterling
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様グロメットタイプ:丸型最小ケーブル径:5mmパネル穴直径:13mm材質:PA 6色:黒動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+70℃シリーズ:DM最大パネル厚さ:2.5mmストレインリリーフケーブルブッシュ. パネルの入口を貫通するケーブルをしっかり固定し保護する用途。 押し引き、ツイストの際の衝撃を完全に吸収し、電気製品の寿命を保つよう設計されています。 挿入用の工具については、RS品番< 392-012') 392-012/を参照してくださいRoHS指令(10物質対応)対応
  • SES Sterling シリコンチューブ SES Sterling

    SES Sterling シリコンチューブ

    SES Sterling
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SC-ST OM3 duplex patchcord RS PRO

    SC-ST OM3 duplex patchcord

    RS PRO
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:紫基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。. 特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。 通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色紫RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • SCSIケーブル RS PRO

    SCSIケーブル

    RS PRO
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    7日以内出荷
  • SC-SC patchleadOM2 Duplex RS PRO

    SC-SC patchleadOM2 Duplex

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • SC-SC patchlead OS1 RS PRO

    SC-SC patchlead OS1

    RS PRO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    7日以内出荷
    シース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
  • SC-SC patchlead OM3 Duplex RS PRO

    SC-SC patchlead OM3 Duplex

    RS PRO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:紫基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色紫RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • SC-SC patchlead OM2 Duplex RS PRO

    SC-SC patchlead OM2 Duplex

    RS PRO
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • SC-SC lead Duplex RS PRO

    SC-SC lead Duplex

    RS PRO
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-SC. RS Proが提供する光ファイバパッチコードシリーズは、あらゆる用途への優れた追加品です。ケーブル長は、1 → 50 mを用意し、あらゆる環境に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. コネクタの両端: SC-SC. OS1、OM1、OM2、OM3ファイバタイプをすべて用意. 研磨セラミックフェルールSCコネクタ. 最大挿入損失: 0.5 dB. デュプレックスリード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き). 低煙性、ハロゲンフリー絶縁規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • Schneider Electric 配線ダクト,パワーバー, スチール シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 配線ダクト,パワーバー, スチール

    シュナイダーエレクトリック
    ¥5,798税込¥6,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様配線ダクトアクセサリタイプ:ピッグテールフック材質:スチールシリーズ:Canalis Pre-fabricatedCanalis KBA. For lighting distribution in small and medium-sized premises for industrial, workshop, service and business environments. Installations with low light density.
  • Schneider Electric コンジット 端子ボックス シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric コンジット 端子ボックス

    シュナイダーエレクトリック
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Schneider Electric コンジット アングルボックス シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric コンジット アングルボックス

    シュナイダーエレクトリック
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(10個)
    9日以内出荷
  • Schneider Electric コンジット アダプター シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric コンジット アダプター

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • SC Simplex SM 900um x12 colours in bag RS PRO

    SC Simplex SM 900um x12 colours in bag

    RS PRO
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:シングルモードコア直径:900μmRS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセットRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードシングルモード
  • SC Simplex OM3 900um x12 colours in bag RS PRO

    SC Simplex OM3 900um x12 colours in bag

    RS PRO
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:900μmRS Pro光ファイバピグテール. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ST、E2000、LC、SCのコネクタを備えた光ファイバピグテールです。 シングルモードピグテールは、標準コネクタで終端処理され、ジルコニアセラミックフェルールに保護キャップも備えています。 この光ファイバケーブルアセンブリシリーズには、白色で長さ1 mの標準タイプと長さ10 mの12色パックが用意されています。 品番< 121-3943') 121-3943/: STシンプレックス1 m 品番< 121-3944') 121-3944/: E2000シンプレックス1 m 品番< 121-4221') 121-4221/: LCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4222') 121-4222/: SCシンプレックス10 m (各色) 品番< 121-4223') 121-4223/: LCシンプレックスOM3 10 m (各色) 品番< 121-4224') 121-4224/: SCシンプレックスOM3 10 m (各色). 特長と利点:. LSZHバッファ R個、RoHS 900 umタイトバッファ又は簡単なストリップ構造. 用途. 通信 パッチパネル 壁面ボックス ODFS スプライスカセットRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)900伝播モードマルチモード

『電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品その他関連用品