絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,670件中 1,601~1,640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 熱収縮チューブキット RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブキット

    RS PRO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(1個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質ポリオレフィン規格RoHS対応難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応スリーブタイプ熱収縮チューブシュリンク径(Φmm)Assorted接着面あり
  • RS PRO 同軸ケーブル RS PRO

    RS PRO 同軸ケーブル

    RS PRO
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • RS PRO 電話線 RS PRO

    RS PRO 電話線

    RS PRO
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1セット(100m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電線収納ケース/ラック RS PRO

    RS PRO 電線収納ケース/ラック

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:リールフランジ高さ:54mm直径:380mm材質:プラスチックケーブルは別途注文する必要あり. オーディオケーブルリール. ヘビーデューティケーブルドラム、ポリプロピレンタイプ(CR-P)とスチールタイプ(CR-S) どちらのモデルも頑丈なチューブ型スチールフレームに装着されています。また、巻線ハンドルが内蔵された摩擦ブレーキを備えています。. 特長と利点:. 内蔵クランプにはストレインリリーフが備わっており、ハブ内でケーブルを固定できます。 ハブ直径が大きいので、リールに巻き付ける際、ケーブルの最小屈曲半径を超過しないことが保証されます。このため、ケーブルが保護され、ねじれも防止されます。 CR-Pモデルは耐衝撃性のあるポリプロピレン製で、パネル取り付けコネクタに適合するように切断できる、取り外し可能なサイドフランジが付いています。 CR-Sモデルはスチール製で、パネル取り付けコネクタに適合するように簡単に切断できる、取り外し可能なプラスチックのハブプレートが付いています。材質プラスチック直径(Φmm)380高さ(mm)54タイプリールフランジ
  • RS PRO 計装ケーブル RS PRO

    RS PRO 計装ケーブル

    RS PRO
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット(100m)
    7日以内出荷
  • RS PRO ワイヤストリッパーアクセサリ 交換用ブレード RS PRO

    RS PRO ワイヤストリッパーアクセサリ 交換用ブレード

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:交換用ブレード併用可能製品:ケーブルストリッパ標準ケーブルストリッパ. 丸型ケーブルの外部絶縁をすばやく効率的に剥がすためのケーブルストリッパ ばねで留められたグリッピングアームとブレードから構成、切込み深さを3 mmまでの調整可能 シンプルなグリップと回転アクションによりケーブルの被覆をクリーンに切除 サイドボタンを押せば、ブレードを90°まで回転させることができます。絶縁体を簡単に剥がせるように、工具は適切な位置でケーブルを縦方向に切開 ケーブル周りでの工具の回転を容易にするために、グリッピングアームに取り付けられたV字型プラスチックジョー ストリッピング範囲4.5-26 mm径 交換用ブレードを購入可能(RS < 667-3430') 667-3430/、生産終了の547-442の場合は< 469-7046') 469-7046アクセサリタイプ交換用ブレード併用可能製品ケーブルストリッパ
  • RS PRO ワイヤーストリッパー RS 603384 MK2FC POWERSTRIP WIRE STRIPPER RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー RS 603384 MK2FC POWERSTRIP WIRE STRIPPER

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ:PVCワイヤストリップ範囲:27 → 10AWG最小サイズ:0.08mm2最大サイズ:6mm2全体長:203mm半自動ワイヤストリッパ. PVC絶縁ワイヤ用の小型半自動ワイヤストリッパです。. スリップ防止ハンドル付きの人間工学に基づいたデザイン 精密作業に適した調整可能ジョー 内蔵ワイヤカッター 複数の独立した刃で各導体の形状に対応 交換可能なグリップパッドで様々なタイプの絶縁物に対応全長(mm)203最小寸法(mm)0.082最大寸法(mm)62ケーブルタイプPVCワイヤストリップ範囲(mm)27 → 10AWG
  • RS PRO ワイヤーストリッパー RG59シリーズ RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー RG59シリーズ

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ:同軸ストリップ範囲:3 → 9mm最小サイズ:3mm最大サイズ:9mmシリーズ:RG59工場設定ストリッパ、各種オプション. 繰り返し使っても損傷しない安全で迅速なストリッピングを可能にする精密同軸ケーブルストリッパのシリーズから選択してください。. 計器が内蔵されたコネクタタイプに適合する2又は3レベルストリッピング すべての工具が工場出荷時に設定されているため、すぐに使用可能。 調整や設定のための時間を短縮可能シリーズRG59最小寸法(mm)3最大寸法(mm)9ケーブルタイプ同軸ストリップ範囲(mm)3 → 9
  • RS PRO ワイヤーストリッパー G20-18-0160RS RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー G20-18-0160RS

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷
    仕様ケーブルタイプ:絶縁ストリップ範囲:Maximum of 10mm2最大サイズ:10mm2全体長:160mmRS Pro絶縁ワイヤストリッピングプライヤ、160 mm. RS Proの絶縁ワイヤストリッピングプライヤで、最大1000 V ac又は1500 V dcの作業に最適です。プラスチック絶縁の単線 / 多重より線のストリッピングに最適です。. 特長と利点. VDE認定. 特別な工具鋼. クロム仕上げ. DuoTechソフトグリップハンドルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ絶縁ストリップ範囲(mm2)Maximum of 10
  • RS PRO ワイヤーストリッパー RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー

    RS PRO
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO モジュラーケーブル RS PRO

    RS PRO モジュラーケーブル

    RS PRO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • RS PRO フレキシブルコンジット プラスチック RS PRO

    RS PRO フレキシブルコンジット プラスチック

    RS PRO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(5m)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ブランキングプラグ,ブランキング RS PRO

    RS PRO ブランキングプラグ,ブランキング

    RS PRO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66プラグタイプブランキングRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ブラインドグロメット PVC RS PRO

    RS PRO ブラインドグロメット PVC

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様グロメットタイプ:丸型パネル穴直径:25mm材質:PVC色:黒動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+130℃最大パネル厚さ:1.5mmRs Proブラインドグロメット、ダイヤフラム付き. このRS Proブラインドグロメット(別名: クローズドグロメット又はホールプラグ)は、ダイヤフラムの機能を備えています。. 使用可能なオプション:. 605-661 605-661 20 mm 605-677 605-677 25.5 mm. ダイヤフラムとは?. ダイヤフラムとは、グロメットの「穴」の中に取り付ける薄いPVCの膜です。ガイドと保護のために、小さいワイヤをしっかり囲みます。 成形された穴により、ケーブルの引き込み 引き出しが可能になります。このダイヤフラムは、ワイヤの周囲にぴったりフィットし、多くの電気設備に必要な防塵シールを提供します。. ダイヤフラムのグロメットは、どのような場所で使用されますか?. RS Pro PVCグロメットは、金属製スイッチボックスとの併用に適しています。ほとんどの金属製スイッチボックスは、切断済みディスクに適合します。次に、ワイヤを穴に通し、周囲のダイヤフラムによってサポートします。 グロメットを使用することで、ワイヤが金属製のボックスと接触することなく、穴を通過させることができます。また、グロメットはワイヤを保護します。. 特長:. 黒色PVC ワイヤを通す穴の空いたダイヤフラム ワイヤの周囲に埃が堆積するのを防止 成形済みの穴材質PVC色黒動作温度(℃)-40~+130RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.5パネル穴径(Φmm)25グロメットタイプ丸型
  • RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル RS PRO

    RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル

    RS PRO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(100m)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 工作用BOX ELPA

    工作用BOX

    ELPA
    ¥483税込¥531
    1個
    翌々日出荷
    工作・ホビー用に使えるBOXパーツ
    色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約35×65×100
  • 19インチラック用重量用棚板 PANDUIT(パンドウイット)

    19インチラック用重量用棚板

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1枚
    翌々日出荷から30日以内出荷
    色黒
  • LINE LIGHT 1390電球色 DCジャック 槌屋ヤック

    LINE LIGHT 1390電球色 DCジャック

    槌屋ヤック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)1390消費電力(W)18LED色電球色入力電流(A)1.5
  • LINE LIGHT1390WH DCジャック 槌屋ヤック

    LINE LIGHT1390WH DCジャック

    槌屋ヤック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)1390消費電力(W)18LED色白色入力電流(A)1.5
  • LINE LIGHT570電球 DCジャック 槌屋ヤック

    LINE LIGHT570電球 DCジャック

    槌屋ヤック
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)570消費電力(W)7.2LED色電球色入力電流(A)0.6
  • LINE LIGHT570WH DCジャック 槌屋ヤック

    LINE LIGHT570WH DCジャック

    槌屋ヤック
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)570消費電力(W)7.2LED色白色入力電流(A)0.6
  • LINE LIGHT300電球 DCジャック 槌屋ヤック

    LINE LIGHT300電球 DCジャック

    槌屋ヤック
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)300消費電力(W)3.6LED色電球色入力電流(A)0.3
  • LINE LIGHT 300WH DCジャック 槌屋ヤック

    LINE LIGHT 300WH DCジャック

    槌屋ヤック
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)300消費電力(W)3.6LED色白色入力電流(A)0.3
  • LINE LIGHT 1120電球色 リニアプラグ 槌屋ヤック

    LINE LIGHT 1120電球色 リニアプラグ

    槌屋ヤック
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)1120消費電力(W)14.4LED色電球色入力電流(A)1.2
  • LINE LIGHT 1120WH リニアプラグ 槌屋ヤック

    LINE LIGHT 1120WH リニアプラグ

    槌屋ヤック
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)1120消費電力(W)14.4LED色白色入力電流(A)1.2
  • LINE LIGHT 845電球色 リニアプラグ 槌屋ヤック

    LINE LIGHT 845電球色 リニアプラグ

    槌屋ヤック
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)845消費電力(W)10.8LED色電球色入力電流(A)0.9
  • LINE LIGHT 845WH リニアプラグ 槌屋ヤック

    LINE LIGHT 845WH リニアプラグ

    槌屋ヤック
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)845消費電力(W)10.8LED色白色入力電流(A)0.9
  • LINE LIGHT 570電球色 リニアプラグ 槌屋ヤック

    LINE LIGHT 570電球色 リニアプラグ

    槌屋ヤック
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)570消費電力(W)7.2LED色電球色入力電流(A)0.6
  • LINE LIGHT 570WH リニアプラグ 槌屋ヤック

    LINE LIGHT 570WH リニアプラグ

    槌屋ヤック
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)570消費電力(W)7.2LED色白色入力電流(A)0.6
  • LINE LIGHT 300電球色 リニアプラグ 槌屋ヤック

    LINE LIGHT 300電球色 リニアプラグ

    槌屋ヤック
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)300消費電力(W)3.6LED色電球色入力電流(A)0.3
  • LINE LIGHT 300WH リニアプラグ 槌屋ヤック

    LINE LIGHT 300WH リニアプラグ

    槌屋ヤック
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)300消費電力(W)3.6LED色白色入力電流(A)0.3
  • LINE LIGHT1120電球 DCジャック 槌屋ヤック

    LINE LIGHT1120電球 DCジャック

    槌屋ヤック
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)1120消費電力(W)14.4LED色電球色入力電流(A)1.2
  • LINE LIGHT1120WH DCジャック 槌屋ヤック

    LINE LIGHT1120WH DCジャック

    槌屋ヤック
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)1120消費電力(W)14.4LED色白色入力電流(A)1.2
  • LINE LIGHT845WH DCジャック 槌屋ヤック

    LINE LIGHT845WH DCジャック

    槌屋ヤック
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)845消費電力(W)10.8LED色白色入力電流(A)0.9
  • LINE LIGHT 1390電球色 リニアプラグ 槌屋ヤック

    LINE LIGHT 1390電球色 リニアプラグ

    槌屋ヤック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)1390消費電力(W)18LED色電球色入力電流(A)1.5
  • LINE LIGHT 1390WH リニアプラグ 槌屋ヤック

    LINE LIGHT 1390WH リニアプラグ

    槌屋ヤック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)1390消費電力(W)18LED色白色入力電流(A)1.5
  • 電球ガード プラ ベークソケット用 オーム電機

    電球ガード プラ ベークソケット用

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    翌々日出荷
    プロソケット・架設用ソケットと合わせて使う電球ガードです。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)118×132
  • 1966-RIBBON TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    1966-RIBBON

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木ネジ 32mm ELPA

    木ネジ 32mm

    ELPA
    ¥151税込¥166
    1個
    当日出荷
    サイズ:約Φ3.1×32mm 入数:15本入
    サイズ(mm)約Φ3.1×32
  • 車体ベース ELPA

    車体ベース

    ELPA
    ¥617税込¥679
    1個
    翌々日出荷
    軽量で取扱いが簡単な発泡塩ビです。 モーター・電池ボックスなどの取付台としてご使用頂けます。

『電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品その他関連用品