絞り込み
ブランド
- 3M(35)
- ADAPTAFLEX(21)
- ALPHA(61)
- AMPHENOL(28)
- BRAD(35)
- BRADY(28)
- ELPA(25)
- HUBER & SUHNER(23)
- legrand(18)
- ROLINE(41)
- RS PRO(278)
- SAMTEC(18)
- SES(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(88)
- VAN DAMME(27)
- ハーティング(53)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(283)
- 日本モレックス(molex)(34)
- 槌屋ヤック(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
42ページ目: 電気部品その他関連用品

ゴムプラグ接地3P20A
ELPA¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷定格:250V 20A 適合電線: ・1CT,2CT 2.0~5.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2 ・VCTF 5.5mm2
RS PRO ケーブルマーカアクセサリー 燈色地に黒
RS PRO¥959税込¥1,0551袋(250個)7日以内出荷RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様固定方法スライドオン、レジェンド3、最小ケーブル径1.3mm、最大ケーブル径3mm、色燈色地に黒、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60CRoHS指令(10物質対応)対応
センサー コネクタ M8 プラグ 3POS ケーブル
日本モレックス(molex)¥9,198税込¥10,1181個16日以内出荷仕様フィールド アタッチ可能 コネクタ M8 適合製品:センサー & アクチュエータ 製品群:-アズワン品番65-1601-79
センサー コネクタ 4POS プラグ ケーブル
ハーティング¥8,298税込¥9,1281個16日以内出荷仕様製品群:HARAX シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:IDC / IDT ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1358-74
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PMMS-SH8B30
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様コネクタ A = Male M12長さ = 300mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc導体材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS08ML-SXSML-SG020
AMPHENOL¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様コネクタ A = ストレートM12コネクタ B = ストレートM12長さ = 2m芯数 = 8コネクタAのコンタクト数 = 8コネクタBのコンタクト数 = 8許容電流値 = 500 mAシース色 = 緑IP レーティング = IP67許容電圧 = 50 V ac、60 V dcケーブル形状 = 丸型シース材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS-08BMMM-SL7X01
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様コネクタ A = ストレートM12コネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 8コネクタAのコンタクト数 = 8コネクタBのコンタクト数 = 8許容電流値 = 500 mAシース色 = 緑IP レーティング = IP67許容電圧 = 50 V ac、60 V dcケーブル形状 = 丸型シース材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity プリンタリボン,ケーブルラベル 1330
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:熱転写リボン併用可能製品:プリンタシリーズ:1330長さ:300m幅:110 mmラベルの色:黒RoHS指令(10物質対応)対応
電動ストッパーキット
SUS(エスユーエス)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷SUS社製グリーンフレームにワンタッチで取付け可能。手軽にシューターやからくりに組込み頂ける電動ストッパーです。