絞り込み
ブランド
- カワシモ
- 北川鉄工所(42)
- ジェラルディ(17)
- スーパーツール(16)
- ギガ・セレクション(9)
- IZS(4)
- KATO(4)
- THECUT(4)
- TRUSCO(3)
- ZTEC(3)
- ビクター(2)
- 小林鉄工(1)
- 帝国チャック(ソール)(1)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(1)

チャックメイト(生爪成形ホルダー)
カワシモ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷生爪取付孔の座グリ孔に3個の止めピンを入れ、チャックを締めるだけ(張りチャックは開く)で準備はOK! 生爪成形段取りは1分以内完了です。 心振れ精度が10ミクロン以内に向上し把握力も増大します 芯金、リング等、治具類は一切不要です 締め代調整も自由自在です 掴みチャック、張りチャック、通り抜け成形もこれひとつで簡単そのもの NC旋盤では、パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます 軽量で扱い易く、構造もシンプルなため、長期間ご使用いただけます。用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
チャックメイト「油圧」12インチ
カワシモ¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から6日以内出荷生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。質量(kg)5.3外径(Φmm)318適合チャック12inch最大加工能力(Φmm)186
チャックメイト 「油圧」
カワシモ¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から10日以内出荷生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
KKK チャックメイト「手締」9インチ 20mm
カワシモ¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。 パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。 使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダにトラスコ品番837-7794材質鉄質量(kg)3.9外径(Φmm)270ピン径(Φmm)19.5加工寸法(mm)148適合チャック外径(inch)9
チャックメイト「手締」
カワシモ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。 パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。 使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
『スクロールチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- スクロールチャック本体
- 爪
- チャック関連部材











![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具] ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03581011-260908-02.jpg)
![北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具] 北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03581002-260908-02.jpg)
![北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具] 北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579821-260908-02.jpg)
![豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580846-260908-02.jpg)
![豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580311-260908-02.jpg)
![豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580058-260908-02.jpg)