絞り込み
全長(mm)
- 1840(1)
- 2850(1)
- 2880(2)
- 3700(1)
- 4050(1)
- 6400(1)
幅(mm)
- 19
- 5(2)
- 6(7)
- 6.35(6)
- 10(3)
- 12.5(4)
- 12.7(12)
- 13(60)
- 16(12)
- 25(5)
- 25.4(2)
- 27(34)
- 32(2)
- 34(25)
- 41(36)
- 51(3)
- 54(10)
- 67(8)
- 76(4)
- 102(3)
- 幅(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 0.9(3)
ブランド
- 谷口工業(2)
- LENOX(レノックス)(1)
- フナソー(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
「全長(mm)」から絞り込む
1840(1)
2850(1)
2880(2)
3700(1)
4050(1)
6400(1)

カットオフバンドソー
谷口工業¥34,980税込¥38,4781箱(5本)5日以内出荷刃先部に最高級M42コバルトハイス素材を使用、耐摩耗性、耐熱性に優れステンレス加工にも安心して使用頂けます。従来のシングルピッチをバリアブルVL(不等ピッチ)にし、切断時のビビリを抑えて、スムーズに切断が可能です。長さ(mm)2880幅(mm)19刃数6/10厚さ(mm)0.9
CL バンドソー
LENOX(レノックス)¥78,980税込¥86,8781箱(5本)3日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 一般鋼材切断用途での長寿命を目的とした設計。 特許取得のタフツース設計が刃欠けを減らします。 優れた耐熱性と耐摩耗性をもったM-42ハイスエッジです用途アルミニウム/非鉄、合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、構造用鋼、工具鋼幅(mm)19厚さ(mm)0.9全長(mm)6400ピッチ10/14
『バンドソー』には他にこんなカテゴリがあります
- コイルバンドソー
- エンドレスバンドソー