絞り込み
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
305件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • バンドソーのこ刃SK18山(6・6F) アサダ

    バンドソーのこ刃SK18山(6・6F)

    アサダ
    19,980税込21,978
    1箱(10本)
    当日出荷
    仕様バンドソービーバー6F用替刃トラスコ品番282-7948材質SK被削材鉄工用山数18山適合切断材鋼管(サイズ):6A以上/鋼材(肉厚):4mm以上アズワン品番65-2352-50
  • ハンディーポーターバンドソー HSS-BIMETAL 谷口工業

    ハンディーポーターバンドソー HSS-BIMETAL

    谷口工業(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    最高級ハイス鋼を刃部に持ち、抜群の切れ味と耐久力を誇ります。
    幅(mm)13厚さ(mm)0.65
  • バンドソーのこ刃ハイス14山(8・8F・10) アサダ

    バンドソーのこ刃ハイス14山(8・8F・10)

    アサダ
    34,980税込38,478
    1箱(5本)
    当日出荷
    ステンレス鋼管・ステンレス形鋼などの切断に最適。刃先には最高級コバルト入りハイスを使用。高速度・重切削性に優れ、摩耗に強く、のこ刃寿命が長い。
    適合バンドソー:222・22F用材質ハイス(高速度鋼)HSS コバルト入バイメタル
  • マンティス270Aのこ刃 REX(レッキス工業)

    マンティス270Aのこ刃

    REX(レッキス工業)
    43,980税込48,378
    1箱(5本)
    翌々日出荷
    XB270Aの標準付属品です。
    材質ハイス山数14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミスターモース コバルトVLポータブルバンドソー ミスターモース(AUC)

    ミスターモース コバルトVLポータブルバンドソー

    ミスターモース(AUC)
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    切断時に火花を出すことができない現場に。 切断時立ち会っていることが出来ない環境に(定置式電動工具使用時) 信頼性の高い「フラッシュバット溶接」を採用し専用ラインによる生産で溶接部破断がほとんどなし。 最高級品質の素材「コバルトハイス」を使用したことによる確かな切れ味。
    幅(mm)13ピッチ14/18適合切断材薄・中肉ステンレス管、薄肉フラットバー、薄肉アングル材(6mm以下の鉄・ステンレス等)
  • レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズ

    レシプロソー刃

    京セラインダストリアルツールズ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採に最適なレシプロソー用ブレード(No.88)です。切断能力は木材で145mm以下、塩ビやパイプ材で145mm径以下・厚さ2~15mm、板材で5~30mmです。適用機種(※代表的な機種名を記載しています)は、ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・DRJ1830L5・DRJ1830本体のみ・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・ARJK120・ARJK120KT・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BRJ11XR・BRJ11XR本体のみ、です。材質はSK材です。
    用途ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採。幅(mm)37.3全長(mm)236高さ(mm)236質量(g)15奥行(mm)1山数17(山/1インチあたり)ブレードNo.88刃渡り(mm)206
  • バンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用 アサダ

    バンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用

    アサダ
    5,498税込6,048
    1箱(3本)
    当日出荷
    充電式バンドソーH65専用品です。ステンレス鋼管・ステンレス形鋼などの切断に最適。刃先には最高級コバルト入りハイスを使用。高速度・重切削性に優れ、磨耗に強く、のこ刃寿命が長い。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などのステンレス材料に。白地に黒のパッケージ。BI-METALの表記。
    適合機種H65適合切断材鋼管、ステンレス管、鋼材、電線ケーブル
  • バンドソー替刃 竹挽用 SK11

    バンドソー替刃 竹挽用

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    SK11バンドソーSWB300W替刃です。刃数が多く、繊維の多い竹の切断に最適です。
    用途竹切り用。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数24山/インチ厚さ(mm)0.36全長(mm)1575
  • 帯鋸刃BIM10山(3本入) マキタ

    帯鋸刃BIM10山(3本入)

    マキタ
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
  • BS2301A用替刃 REXON(レクソン)

    BS2301A用替刃

    REXON(レクソン)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。非鉄金属切断用。
    材質HSS幅(mm)6山数14周長(mm)1505切断対象非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルバンドソー LENOX(レノックス)

    メタルバンドソー

    LENOX(レノックス)
    42,980税込47,278
    1箱(5本)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
  • ポータブルバンドソーBIM13X18X1260 18山 フナソー

    ポータブルバンドソーBIM13X18X1260 18山

    フナソー
    10,980税込12,078
    1セット(5本)
    当日出荷
    最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
    用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断トラスコ品番826-6065適合機種新ダイワRB-10RB-120SB-120材質コバルト入りバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.65質量(g)79全長(m)1.26山数18
  • カットオフ用バンドソーTOP フナソー

    カットオフ用バンドソーTOP

    フナソー
    48,980税込53,878
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料
  • カットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X3505 3/4山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X3505 3/4山

    フナソー
    27,980税込30,778
    1セット(5本)
    9日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    トラスコ品番826-6068材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。幅(mm)27厚さ(mm)0.9全長(mm)3505質量(g)600適合バンドソーアマダHA-250大東GA-260大東C-250
  • バンドソーブレード IKURATOOLS(育良精機)

    バンドソーブレード

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(5本)
    当日出荷から28日以内出荷
    耐久性に優れたコバルトハイスバイメタル採用しています。 低振動、低騒音のブレードです。
    用途鉄・非鉄・ステンレス等の切断に
  • RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)

    RXプラスバンドソー

    LENOX(レノックス)
    39,980税込43,978
    1セット(5個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃 静かな切削、低振動
  • ロータバンドソー 高速電機(富士製砥)

    ロータバンドソー

    高速電機(富士製砥)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    強力モーター(7A)を採用、低騒音です。安全な二重絶縁構造で二段変速(高速/低速)です。
    付属品安全カバー、のこ刃1140×18山 1本トラスコ品番465-0522質量(kg)6.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.5切断能力(mm)パイプ(角)120×115、(丸)Φ120切断能力(mm)丸棒Φ40
  • 帯鋸2114C-6木工用替え刃 マキタ

    帯鋸2114C-6木工用替え刃

    マキタ
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    適合機種2114C種別木工用長さ(mm)2380幅(mm)6切断対象木工
  • 帯鋸2114C-13木工用替え刃 マキタ

    帯鋸2114C-13木工用替え刃

    マキタ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    適合機種2114C種別木工用長さ(mm)2380幅(mm)13切断対象木工
  • バンドソー マンティス用のこ刃 125用 REX(レッキス工業)

    バンドソー マンティス用のこ刃 125用

    REX(レッキス工業)
    24,980税込27,478
    1箱(5本)
    当日出荷
    適合機種XB125/XB125A質量(g)140山数14
  • カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)

    カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)

    NACHI(不二越)
    53,980税込59,378
    1箱(5本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
    用途カットオフマシン用材質コバルトハイス(高速度鋼)PM幅(mm)34厚さ(mm)1.07
  • バンドソーブレード β21(エンドレス) ニコテック

    バンドソーブレード β21(エンドレス)

    ニコテック
    76,980税込84,678
    1箱(10本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。
    用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
  • 帯鋸刃(全刃ステライト) 京セラインダストリアルツールズ

    帯鋸刃(全刃ステライト)

    京セラインダストリアルツールズ
    32,980税込36,278
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • BS-5用 非鉄金属切断用替刃 (6mm/14山 周長1515mm) ミスターマイスター

    BS-5用 非鉄金属切断用替刃 (6mm/14山 周長1515mm)

    ミスターマイスター
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷
    Mr.Meister バンドソーBS-5交換用鋸刃。非鉄金切断に適しています。
  • バンドソー用ノコ刃 新ダイワ

    バンドソー用ノコ刃

    新ダイワ
    27,980税込30,778
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    用途ステンレス、鋼材・非鉄材、NF溶適合機種RB180FV-HA、RB180FV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1840山数18
  • バンドソーブレードキングコングB 5本入 モトユキ

    バンドソーブレードキングコングB 5本入

    モトユキ
    13,980税込15,378
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です。耐熱性に優れ、高速・高能率です。バイメタル構造で刃先が欠けにくいです。高靱性・高剛性で切断精度が向上しました。騒音・低振動でシャープな切れ味が持続します。
    用途一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に幅(mm)13入数5本入
  • 充電式ポータブルバンドソーブレード ダブルタイプ 谷口工業

    充電式ポータブルバンドソーブレード ダブルタイプ

    谷口工業
    4,698税込5,168
    1箱(3本)
    3日以内出荷
    驚異の耐久性を実現!。素材をゼロから見直し従来比2倍を超える長寿命を実現しました。(同社テスト比)。鋸刃の厚みを0.5mm→0.35mmと30%薄くし切削抵抗を大幅に少なくしました。振動が少なく切削性のアップとバッテリーにも優しくなっています。
    幅(mm)13厚さ(mm)0.35刃数(p)14/18
  • ループ DM2-1635-12.7X0.64X14/18 LENOX(レノックス)

    ループ DM2-1635-12.7X0.64X14/18

    LENOX(レノックス)
    17,980税込19,778
    1箱(5本)
    当日出荷
    バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8259適合機種マキタB180・B181材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1635山数14/18
  • ループ MATRIX-1140-12.7X0.5X14/18 LENOX(レノックス)

    ループ MATRIX-1140-12.7X0.5X14/18

    LENOX(レノックス)
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    当日出荷
    バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8287適合機種新ダイワ【RBH120】,アサダ【736,7721,7724】,マキタ【PB180DRFX, 2106 (W), 2107 (F), B125】,高速【HRB-1140】,ボッシュ【GCB120B】,ミルウォーキー【M18FUEL125mm】材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5全長(mm)1140山数14/18
  • ポータブルバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) BAHCO(バーコ)

    ポータブルバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用)

    BAHCO(バーコ)
    6,798税込7,478
    1箱(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • バンドソー用ノコ刃 ハイス 新ダイワ

    バンドソー用ノコ刃 ハイス

    新ダイワ
    25,980税込28,578
    1箱(5本)
    当日出荷
    信頼の、メーカー純正品です。
    用途ステンレス・鋼材・非鉄材。適合機種RB18、RB18-CV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1770種類バイメタル
  • 作業テーブル ホーザン

    作業テーブル

    ホーザン
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    仕様スペーサー・ビス付適合機種K-100
  • バンドソー 多目的ブレード LENOX(レノックス)

    バンドソー 多目的ブレード

    LENOX(レノックス)
    49,980税込54,978
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。一般鋼材切断用途での長寿命を目的とした設計。特許取得のタフツース設計が刃欠けを減らします。優れた耐熱性と耐摩耗性をもったM-42ハイスエッジです。
    全長(mm)3350
  • ポータブルバンドソー コバルトVL(外材) 谷口工業

    ポータブルバンドソー コバルトVL(外材)

    谷口工業
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
    幅(mm)13再生紙使用マーク適合
  • 替刃 非鉄金属用6mm/14山(BS-6用) 東洋アソシエイツ

    替刃 非鉄金属用6mm/14山(BS-6用)

    東洋アソシエイツ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの曲線切断用に適しています。
    用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。幅(mm)(刃)6刃長(mm)1783山数14/inch刃厚(mm)0.36アズワン品番64-5176-70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃 木工・プラ用10mm/4山(BS-6用) 東洋アソシエイツ

    替刃 木工・プラ用10mm/4山(BS-6用)

    東洋アソシエイツ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの直線切断用に適しています。
    用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。幅(mm)(刃)10寸法(mm)(台座)W455×D340、(本体)720×510×620刃長(mm)1783山数4刃厚(mm)0.36アズワン品番64-5176-68RoHS指令(10物質対応)対応
  • DM バンドソー LENOX(レノックス)

    DM バンドソー

    LENOX(レノックス)
    8,798税込9,678
    1セット(3本)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。 優れたコストパフォーマンス。
    用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼
  • BS2301A用替刃 木工・プラ直線 REXON(レクソン)

    BS2301A用替刃 木工・プラ直線

    REXON(レクソン)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの直線切断に適しています。
    材質HSS幅(mm)10山数4周長(mm)1505切断対象木材、プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルバンドソー LENOX(レノックス)

    メタルバンドソー

    LENOX(レノックス)
    38,980税込42,878
    1箱(5本)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • QXP バンドソー LENOX(レノックス)

    QXP バンドソー

    LENOX(レノックス)
    45,980税込50,578
    1箱(5本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    深いガレットの採用により、目詰まりしにくく高速切断が可能です。 LENOXが生んだ特殊加工・Qプロセスの刃は切断能力が飛躍的に向上しており、従来の刃に比べ、胴破断寿命の向上、刃先慣らし時間の短縮、製品のバリの減少を実現しています。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 小さい送り力で大きな切込みができる鋭いすくい刃形です。
    用途ムク材切断に最適。

バンドソー』には他にこんなカテゴリがあります

エンドレスバンドソー