絞り込み
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
306件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
  • 1425x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ

    1425x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)

    エスコ
    ¥18,900税込¥20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA841XH-10
  • 1130x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ

    1130x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)

    エスコ
    ¥16,600税込¥18,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA841XH-1
  • 18山 バンドソー(5本) エスコ

    18山 バンドソー(5本)

    エスコ
    ¥19,300税込¥21,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA841XG-4
  • 14山 バンドソー(5本) エスコ

    14山 バンドソー(5本)

    エスコ
    ¥19,300税込¥21,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA841XG-3
  • 10山 バンドソー(5本) エスコ

    10山 バンドソー(5本)

    エスコ
    ¥19,300税込¥21,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA841XG-2
  • [EA841XG-15,-17用] 18T バンドソー鋸刃(5本) エスコ

    [EA841XG-15,-17用] 18T バンドソー鋸刃(5本)

    エスコ
    ¥18,800税込¥20,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA841XG-15D
  • [EA841XG-15,-17用] 14T バンドソー鋸刃(5本) エスコ

    [EA841XG-15,-17用] 14T バンドソー鋸刃(5本)

    エスコ
    ¥18,800税込¥20,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA841XG-15C
  • [EA841XG-15,-17用] 10T バンドソー鋸刃(5本) エスコ

    [EA841XG-15,-17用] 10T バンドソー鋸刃(5本)

    エスコ
    ¥23,400税込¥25,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA841XG-15B
  • [EA841XG-15,-17用]  8T バンドソー鋸刃(5本) エスコ

    [EA841XG-15,-17用] 8T バンドソー鋸刃(5本)

    エスコ
    ¥23,400税込¥25,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA841XG-15A
  • 8山 バンドソー(5本) エスコ

    8山 バンドソー(5本)

    エスコ
    ¥19,300税込¥21,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA841XG-1
  • 900x12.5mm/14T バンドソー替刃(3本) エスコ

    900x12.5mm/14T バンドソー替刃(3本)

    エスコ
    ¥7,100税込¥7,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA841XD-18
  • 900x12.5mm/18T バンドソー替刃(3本) エスコ

    900x12.5mm/18T バンドソー替刃(3本)

    エスコ
    ¥7,100税込¥7,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA841XD-14
  • 替刃 木工・プラ用6mm/6山(BS-6用) 東洋アソシエイツ

    替刃 木工・プラ用6mm/6山(BS-6用)

    東洋アソシエイツ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    TOYOAS 3スピードマルチバンドソーBS-6交換用鋸刃。 木材やプラスチックの曲線切断用に適しています。
    用途TOYOAS 3速マルチバンドソーBS-3及びEMCO(エムコ)BS-2用としても使用できます。幅(mm)(刃)6刃長(mm)1783山数6刃厚(mm)0.36アズワン品番64-5176-69RoHS指令(10物質対応)対応
  • TM 超硬バンドソー LENOX(レノックス)

    TM 超硬バンドソー

    LENOX(レノックス)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    高性能胴材と高品質微粒子超硬チップ採用の最高性能を誇るバンドソー。 多種多様な用途においてより優れた切断速度と耐久性を提供します。 切れ味が滑らかで仕上がりも良好です。 金属疲労に対する強度に優れています。 多種多様な難削材を切断するのに最適です。
    用途アルミニウム/非鉄、型鋼、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、木材
  • RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)

    RXプラスバンドソー

    LENOX(レノックス)
    ¥55,980税込¥61,578
    1本
    3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
    用途形鋼、パイプ幅(mm)54厚さ(mm)1.6
  • RX バンドソー LENOX(レノックス)

    RX バンドソー

    LENOX(レノックス)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
    用途形鋼、パイプ
  • Q88+バンドソー LENOX(レノックス)

    Q88+バンドソー

    LENOX(レノックス)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 難削材切削でも性能を発揮するよう設計されています。 構造用鋼からステンレスまで広い範囲の切削が可能です。 独自のQ加工により胴破断を減らし、消耗寿命を長くします。 M42ハイスエッジが優れた耐摩耗性を発揮します。 わずかな送りで切り込みが出来るよう改良した刃型です。 束ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。 高速切削でも、先進設計の刃形が騒音や振動を減らします。
    用途炭素鋼、構造用鋼、アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、工具鋼、合金鋼
  • EHS RXプラス バンドソー LENOX(レノックス)

    EHS RXプラス バンドソー

    LENOX(レノックス)
    ¥55,980税込¥61,578
    1本
    3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
    用途形鋼、パイプ幅(mm)54厚さ(mm)1.6
  • CL バンドソー LENOX(レノックス)

    CL バンドソー

    LENOX(レノックス)
    ¥78,980税込¥86,878
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 一般鋼材切断用途での長寿命を目的とした設計。 特許取得のタフツース設計が刃欠けを減らします。 優れた耐熱性と耐摩耗性をもったM-42ハイスエッジです
    用途アルミニウム/非鉄、合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、構造用鋼、工具鋼幅(mm)19厚さ(mm)0.9全長(mm)6400ピッチ10/14
  • BS2301A用替刃 木工・プラ曲線 REXON(レクソン)

    BS2301A用替刃 木工・プラ曲線

    REXON(レクソン)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。木材やプラスチックの曲線切断に適しています。
    材質HSS幅(mm)6山数6周長(mm)1505切断対象木材、プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に材質コバルトハイスバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.64
  • メタルバンドソー LENOX(レノックス)

    メタルバンドソー

    LENOX(レノックス)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(5本)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • メタルバンドソー LENOX(レノックス)

    メタルバンドソー

    LENOX(レノックス)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1箱(5本)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • コンテスターXL(CXL) LENOX(レノックス)

    コンテスターXL(CXL)

    LENOX(レノックス)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本ほか
    3日以内出荷
    HRC69の粉末ハイスの刃先は、M42で困難だった難削材を難なく切断します。
    用途超難削材の切断に。
  • コンテスターSTバンドソー LENOX(レノックス)

    コンテスターSTバンドソー

    LENOX(レノックス)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    浅いガレットの採用により、難削材切断時の刃欠けを抑制します。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 対切削抵抗強化設計の独特のガレットで大型難削材料をストレート切断できます。 難削材切断における最適な切粉を生成します。 滑らかなすくい面とガレット表面の精密研磨刃です。 特殊アサリ刃形です。
    用途難削材切断用。
  • RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)

    RXプラスバンドソー

    LENOX(レノックス)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1箱(5本)ほか
    3日以内出荷
    ふくらんだ刃形により、刃欠けに対するトラブルを解消します。 チップブレーカーにより切粉を細かく刻み、目詰まりを抑制します。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。
    用途形鋼・パイプ・束ね切断に最適。
  • EHSメタルバンドソー LENOX(レノックス)

    EHSメタルバンドソー

    LENOX(レノックス)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1本ほか
    3日以内出荷
    高性能多目的ブレードです。 新世界基準の被削材を選ばないブレードです。 鉄~ステンレスまで容易に切断できます。 きびしい切削条件でも、性能を発揮するよう設計されています。 LENOXが生んだ特殊加工・Qプロセスの刃は切断能力が飛躍的に向上しており、従来の刃に比べ、胴破断寿命の向上、刃先慣らし時間の短縮、製品のバリの減少を実現しています。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。 わずかな送り力で切り込みできるよう改良した歯型です。 重ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。
  • EHS RXプラス バンドソー LENOX(レノックス)

    EHS RXプラス バンドソー

    LENOX(レノックス)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本ほか
    3日以内出荷
    ふくらんだ刃形により、刃欠けに対するトラブルを解消します。 チップブレーカーにより切粉を細かく刻み、目詰まりを抑制します。 刃先にあらゆる切断に適したM42高コバルトハイスを採用しています。
    用途形鋼・パイプ・束ね切断に最適。
  • ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO
    ¥76,980税込¥84,678
    1箱(30本)
    当日出荷
    お買い得な30本入りセットです。 100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番474-7976適合機種新ダイワRB-10、SB-120、RB-120CV、RB-120FV・日立CB13FA材質コバルトハイスバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.64全長(mm)1260質量(g)3000山数14適応鉄・ステンレス兼用
  • ポータブルバンドソーBIM13X18X1635 18山 フナソー

    ポータブルバンドソーBIM13X18X1635 18山

    フナソー
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(5本)
    7日以内出荷
    最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
    用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断トラスコ品番826-6066適合機種アサダ170170A材質コバルト入りバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.65質量(g)100全長(m)1.635山数18
  • ポータブルバンドソーBIM13X18X1130 18山 フナソー

    ポータブルバンドソーBIM13X18X1130 18山

    フナソー
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
    用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断トラスコ品番826-6063適合機種コーソクHRB1130材質コバルト入りバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.65質量(g)70全長(m)1.13山数18
  • ポータブルバンドソーBIM13X14X1770 14mm フナソー

    ポータブルバンドソーBIM13X14X1770 14mm

    フナソー
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(5本)
    9日以内出荷
    最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
    用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断トラスコ品番826-6061適合機種新ダイワRB18材質コバルト入りバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.65質量(g)108全長(m)1.770山数14
  • ポータブルバンドソーBIM13X14X1260 14mm フナソー

    ポータブルバンドソーBIM13X14X1260 14mm

    フナソー
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(5本)
    当日出荷
    最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
    用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断トラスコ品番826-6059適合機種新ダイワRB-10RB-120SB-120材質コバルト入りバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.65質量(g)79全長(m)1.26山数14
  • ポータブルバンドソーBIM13X14X1140 14mm フナソー

    ポータブルバンドソーBIM13X14X1140 14mm

    フナソー(1件のレビュー)
    ¥10,880税込¥11,968
    1セット(5本)
    75日以内出荷
    最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
    用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断トラスコ品番826-6058適合機種コーソクHRB1140新ダイワRBH-120材質コバルト入りバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.65質量(g)71全長(m)1.14山数14
  • カットオフ用バンドソーTOP 4割 フナソー

    カットオフ用バンドソーTOP 4割

    フナソー
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット(5本)
    翌々日出荷から15日以内出荷
    切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料
  • カットオフ用バンドソーTOP 3割 フナソー

    カットオフ用バンドソーTOP 3割

    フナソー
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1セット(5本)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料
  • カットオフ用バンドソーTOP 3/4山 フナソー

    カットオフ用バンドソーTOP 3/4山

    フナソー
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番826-6031材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)630切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料
  • カットオフ用バンドサーTOP フナソー

    カットオフ用バンドサーTOP

    フナソー
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番826-6035材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)1切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料
  • カットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5790 4/6山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5790 4/6山

    フナソー
    ¥64,980税込¥71,478
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    トラスコ品番826-6086材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。幅(mm)41厚さ(mm)1.3全長(mm)5790質量(kg)2適合バンドソーアマダH-750HDニコテックSSH-750D
  • カットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5450 4/6山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5450 4/6山

    フナソー
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    トラスコ品番826-6085材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。幅(mm)41厚さ(mm)1.3全長(mm)5450質量(kg)2適合バンドソー大東S-5070S-4070

『バンドソー』には他にこんなカテゴリがあります

エンドレスバンドソー