13ページ目: 水栓

8,181件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在パイプ TOTO

    自在パイプ

    TOTO(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    種別袋ナット式タイプ標準タイプ接続ねじW26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • 井戸ポンプ用ヘッドパッキン 日立グローバルライフソリューションズ

    井戸ポンプ用ヘッドパッキン

    日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1袋(2個)
    当日出荷
  • 逆止弁付ニップル オンダ製作所

    逆止弁付ニップル

    オンダ製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    逆流防止の必要な装置に使用します。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
    材質青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
  • エフ-1用 ゲージ TBC(タブチ)

    エフ-1用 ゲージ

    TBC(タブチ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。
    表面処理鉄線:ニッケルメッキ材質(リング)鉄線(SUS303)
  • キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    キッチンシャワー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。 【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較 全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。 【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
    用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして付属品M24×1めねじ用アダプター付材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM)色シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ)最高使用温度(℃)60使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
  • これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ)

    これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右70°まで調節可能)なので、シンクの壁まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
    用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60
  • D式止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式止水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    アングル型止水栓。開閉はドライバー式。呼び13。
    仕様ナットなし形状アングル呼び径13JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用型操作方式ドライバー式
  • ワンタッチホース継手(逆止弁付) INAX(LIXIL)

    ワンタッチホース継手(逆止弁付)

    INAX(LIXIL)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
  • 整流板 INAX(LIXIL)

    整流板

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
  • 吐水口 INAX(LIXIL)

    吐水口

    INAX(LIXIL)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 両ネジ給水管 ミヤコ

    両ネジ給水管

    ミヤコ(2件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
    材質銅製クロームメッキ
  • 天日用取出金具 ミヤコ

    天日用取出金具

    ミヤコ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    天日温水用タンクの取出しに使用します。
    材質本体/黄銅製、パッキン/NBR
  • トップフィルターフリー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    トップフィルターフリー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    仕様先端にふくらみがある16~19mm径の丸形パイプと22mm口径の外ネジ泡沫パイプに差込み式で取り付け材質塩化ビニル、スチロール樹脂最高使用温度(℃)50
  • 泡沫自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    水はね防止の泡沫水流。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)170アズワン品番65-2066-52取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • TO-194・195用フランジパッキン SUGICO(スギコ)

    TO-194・195用フランジパッキン

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    ・Φ186排水トラップ用です。
    適合TO-194、195材質クロロプレンゴム
  • 屋外ホース接続ニップル付横水栓 KVK

    屋外ホース接続ニップル付横水栓

    KVK(6件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    仕様固定コマハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
  • クォーター上部 カクダイ

    クォーター上部

    カクダイ(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途回転ハンドル上部(カクダイ専用)材質黄銅、シリコンゴム
  • 流し台用塩ビ変換アダプター カクダイ

    流し台用塩ビ変換アダプター

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。 ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
    仕様呼40VP・VU管外面接続材質PP
  • 逆止弁つきボール止水栓 カクダイ

    逆止弁つきボール止水栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱式です。
    材質黄銅
  • 自在パイプ TOTO

    自在パイプ

    TOTO
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    種別袋ナット式タイプ標準タイプねじ径先端/W26山20接続ねじ先端:W26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • 節水こま TOTO

    節水こま

    TOTO(4件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
    適合13mm水栓用呼び径(mm)13外径(Φmm)15
  • インデックス TOTO

    インデックス

    TOTO(3件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様下位の補修品:あり
  • これエエやん 床排水用ワン 交換用 防臭・防虫効果 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 床排水用ワン 交換用 防臭・防虫効果

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。
    用途トイレやお風呂の床トラップの補修用ワンです。材質ポリ塩化ビニル樹脂
  • アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。 金属製なので丈夫で長持ち。 使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。 使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。 SANEI・KVK・MYM・KAKUDAI製の水栓用です。 中ビス(SANEI・MYM・KAKUDAI用),太ビス(KVK用)の2本付き
    用途水栓用レバーハンドルの補修用として幅(mm)16.8高さ(mm)10質量(g)20奥行(mm)18
  • 厨房用立形自在水栓本体 カクダイ

    厨房用立形自在水栓本体

    カクダイ
    ¥5,888~税込¥6,477~
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用入数40/箱
  • キッチンスプレー(GGシリーズ用) TOTO

    キッチンスプレー(GGシリーズ用)

    TOTO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    吐水口にセットするだけでソフトとシャワー吐水に切り替えられます。スパウトの先端に泡まつ・整流キャップが付いている金具に取り付けられます。
    適合品番TKS05301、TKS05302、TKS05303、TKS05310、TKS05311、TKS05312型用ねじサイズM24
  • 開閉バルブ部 TOTO

    開閉バルブ部

    TOTO(5件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    適合品番TBV034型
  • ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Sパイプ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • 固定コマスピンドル INAX(LIXIL)

    固定コマスピンドル

    INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 手洗吐水口 INAX(LIXIL)

    手洗吐水口

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 1/2”自在水栓用パイプ部 INAX(LIXIL)

    1/2”自在水栓用パイプ部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    接続ねじW26山20
  • 洗浄管パッキン INAX(LIXIL)

    洗浄管パッキン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    適合ロータンク用洗浄管
  • Oリング WAKI(和気産業)

    Oリング

    WAKI(和気産業)
    ¥279~税込¥307~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    水回り、油圧機器関連のパッキン
    材質NBRゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    袋ナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    H70-67用、アジャスト・平パッキン付
    用途洗面所用
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼び径(mm)13
  • シャワーヘッド(切替) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド(切替)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • 節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水コマ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質EPDM直径(Φmm)15呼び径(mm)13呼び13外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
  • 水栓固定コマパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓固定コマパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個(3個)
    当日出荷
    セット内容パッキン、ビス各3個入材質EPDM耐熱温度(℃)80最高使用温度(℃)80

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓