17ページ目: 水栓

8,181件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFEユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PTFEユニオンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥69~税込¥76~
    1個
    当日出荷
    材質PTFE最高使用温度(℃)100
  • 左ネジスピンドル(固定コマ) カクダイ

    左ネジスピンドル(固定コマ)

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    用途左ネジ用材質黄銅、EPDMタイプ左ネジ用アズワン品番64-6492-77商品タイプ左ねじ
  • 切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12 TOTO

    切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12

    TOTO(12件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱
    欠品中
    適合品番TMG40CRX、TMG40CRKX
  • 手洗器用足踏式自閉給水栓本体部 TOTO

    手洗器用足踏式自閉給水栓本体部

    TOTO(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    水栓タイプ自閉水栓
  • 止水付取付脚部 THD52 TOTO

    止水付取付脚部 THD52

    TOTO(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)70タイプサーモスタット用ねじW28山18(本体側)適合品番TEM47CRX、TMNW40EC、TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG44CS、TMHG40AR・CR・CQR・WR、TMJ40A3R・C3S・W3S・C3LS、TMN40CTN、TMN40JTN、TMN42CTRほか
  • 厨房用自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用自在水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地
  • キー式水栓上部(カギ1ケ付) KVK

    キー式水栓上部(カギ1ケ付)

    KVK(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品カギ1個
  • 水栓用ハンドル上部 カクダイ

    水栓用ハンドル上部

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1個
    当日出荷
    付属品赤ポイント仕様赤ポイント付き、ケレップなし材質黄銅本体形状三角色(キャップ)青
  • 横形洗眼水栓 カクダイ

    横形洗眼水栓

    カクダイ
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格長さ(mm)150呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061
  • 2口ホーム水栓 INAX(LIXIL)

    2口ホーム水栓

    INAX(LIXIL)(25件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドルグリーン購入法適合
  • 共用万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    共用万能ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    仕様吐水口/PY12J-64X-16カギ/R32色シルバー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状カギ式ねじ径APJ1/2
  • 横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    仕様吐水口/PA20J-60X-16呼び径(mm)13呼び13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • スリップワッシャ TOTO

    スリップワッシャ

    TOTO
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-仕様下位の補修品:あり材質合成樹脂
  • 開閉バルブ部 TOTO

    開閉バルブ部

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • ばね TOTO

    ばね

    TOTO
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換)

    GAONA(ガオナ)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    9日以内出荷
    GA-HW020 「W26山20」から散水ホースやシャワーホース用の取付け、フレキ配管が可能な「G1/2」に変換。GA-HW021 「G3/4」から汎用性が高くで種類が豊富な外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換。GA-HW022 「W26山20」から外径19ミリの太パイプ取付けネジ「W30山20」に変換。GA-HW023 「W30山20」から掃除用ホースや食洗機・洗濯機への給水ホースの接続が可能な「G1/2」に変換。GA-HW024 「W30山20」から大流量散水を行うための大口径ホース接手の接続が可能な「G3/4」に変換。GA-HW025 旧MYM社製混合栓のパイプ取付ネジ「W27山20」から外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換
    用途水栓吐水パイプのネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅使用圧力(MPa)0~0.75使用温度1~80
  • 切替ハンドル INAX(LIXIL)

    切替ハンドル

    INAX(LIXIL)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    7日以内出荷
  • ハンドル・カートリッジセット トイレ部品 INAX(LIXIL)

    ハンドル・カートリッジセット トイレ部品

    INAX(LIXIL)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    適合品番LF-71P, LF-72P, LF-75P, LF-78P
  • ノンライジングバルブASSY INAX(LIXIL)

    ノンライジングバルブASSY

    INAX(LIXIL)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    適合BF-WL115H、BF-WL205HNX-PU、BF-WL405、SF-WL63KQA
  • 節水クリシャワー+ クリタック

    節水クリシャワー+

    クリタック(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    節水ユニットで節水率UP!最大約60%。(※メーカー調べ) シャワーに切り替えると、洗いやすいだけでなく節水効果も期待できます。 節水ユニットを使用すれば、さらに節水率がアップします。節水ユニット式なので、ご自宅の水圧や水量に合わせて調節できます。 薄くてコンパクト、シンクを広く使いたい方へ。
    仕様節水率の目安:節水ユニット無し/約30%、節水ユニット有り/約60材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコン、NBR最高使用温度(℃)60最高使用水温(℃)60以下対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mmの水栓、泡沫水栓(水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25mmのもの)水流切替対応
  • これエエやん ワントラップ用ワン 公団用 防臭・防虫効果 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ワントラップ用ワン 公団用 防臭・防虫効果

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    公団住宅用(UR賃貸住宅用)です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質ポリプロピレン呼び径50
  • 泡沫変換アダプター カクダイ

    泡沫変換アダプター

    カクダイ
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    M24×1.0内ネジをG1/2ネジに変換するアダプターです。
    材質黄銅パッキンパッキン付き
  • これエエやん 給水プラグ フラット化粧プラグ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 給水プラグ フラット化粧プラグ

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。 水栓穴用です。 対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
    用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。材質黄銅呼び径13取付ねじPJ1/2
  • これエエやん パッキン NBR GAONA(ガオナ)

    これエエやん パッキン NBR

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
    用途平行ネジ接続用のNBRパッキンです。材質ニトリルゴム使用温度範囲(℃)0~60最高使用温度(℃)60
  • 蛇口直結型自動水栓 mizupita IDEX

    蛇口直結型自動水栓 mizupita

    IDEX(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。 例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。 泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。 蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。 水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
    用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。付属品ストレーナパッキン付きアダプター4種類(外ネジ2・内ネジ2)・専用USB充電ケーブル・付属アダプター専用特殊レンチ・クリーニングクロス・使い方ステッカー・取扱説明書色クリスタルホワイト取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)本体質量(g)115センサー反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能)適合場所キッチン/洗面所充電時間1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)使用地区一般地充電電圧(V)DC5 (USB充電器は付属なし)水質飲料可能な水道水電池寿命1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)充電方式充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅使用場所0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く)使用水温(℃)1~60防水性IPX7(IEC規格)吐水口長さ(mm)53吐水口高さ(mm)60グリーン購入法適合センサー感知範囲約10~18cm(出荷時は15cm)流動水量13L/毎分給電方式電池式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×60×53耐水圧(MPa)最大0.7オートストップ時間自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒水栓タイプその他
  • 排水管シールワン カクダイ

    排水管シールワン

    カクダイ
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ32はフラッシュバルブ給水管にも使用できます。
    仕様リブ付き材質銅
  • サーモスタット付き シャワーバス水栓 INAX(LIXIL)

    サーモスタット付き シャワーバス水栓

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
    用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。仕様エコフルシャワー付タイプ整流呼び径(mm)13適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25±2(2ケ)吐水口長さ(mm)自在300湯水芯々(mm)85、100~102、120グリーン購入法適合
  • 吐水口自在Uパッキン INAX(LIXIL)

    吐水口自在Uパッキン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    材質NBR
  • 小型切替ユニット INAX(LIXIL)

    小型切替ユニット

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 泡沫金具ASSY INAX(LIXIL)

    泡沫金具ASSY

    INAX(LIXIL)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    適合機種SF-54S/N88,SF-53S(500)/N88,KS-6E-MBSET
  • 混合水栓取付脚用パッキン INAX(LIXIL)

    混合水栓取付脚用パッキン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    適合混合水栓取付脚全般
  • 高温用ノンアスベストパッキン ミヤコ

    高温用ノンアスベストパッキン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥88~税込¥97~
    1個
    当日出荷
    蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。
    材質ノンアスベストT#1120使用温度範囲(℃)150以下最高使用温度(℃)150
  • パッキン INAX(LIXIL)

    パッキン

    INAX(LIXIL)
    ¥278税込¥306
    1袋(2組)
    当日出荷
    パイプ根元から水の漏れを止めるパッキン
    適合13mm一般水栓全般厚さ(mm)5外径(Φmm)21.5
  • 10x 4x1.5mm/ M4 ゴム平パッキン(30枚) エスコ

    10x 4x1.5mm/ M4 ゴム平パッキン(30枚)

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥410税込¥451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SW-4内径(Φmm)4
  • ワン座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワン座金

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ・排水トラップの化粧座金。
    適合パイプ径32mm用材質黄銅外径(Φmm)72
  • 偏心管パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    偏心管パッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途混合栓の本体と偏心管の接続部用適合G3/4用材質EPDM

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓