カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK(1,597)
- カクダイ(1,471)
- TOTO(1,406)
- INAX(LIXIL)(1,360)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,220)
- エスコ(282)
- ミヤコ(261)
- GAONA(ガオナ)(238)
- ミナミサワ(37)
- SUGICO(スギコ)(35)
- TBC(タブチ)(31)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- オンダ製作所(12)
- SFA JAPAN(12)
- クリタック(10)
- ナニワ製作所(10)
- ハウステック(9)
- タカギ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
14ページ目: 水栓

食洗機分岐用止水栓 LK152CPGシリーズ
KVK(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱機能とめるゾウ付(緊急止水機能付)JIS規格JISB2061
泡沫スワンパイプ
カクダイ(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様吐水口/PA27J-60X-16呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
ビルトイン型浄水カートリッジ UZC2000-GR
三菱ケミカル・クリンスイ¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷12か月使える長寿命な浄水カートリッジ。ワンタッチジョイント方式により、簡単に浄水カートリッジの交換が可能。限定流通商品
全自動洗濯機用分岐蛇口(CG)
タカギ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷全自動洗濯機から散水ホースリールやホースをつなぐことができる分岐栓です。材質原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール 金属材料:ステンレス ゴム材料:EPDM、NBR質量(g)177径(Φmm)W152×D50×H188耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ(mm)普通ホース(内径12-15/外径21まで)に対応
逆止弁
CKD(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)。小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化。地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。用途圧縮空気の逆流防止用に最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん 床排水用ワン 交換用 防臭・防虫効果
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。用途トイレやお風呂の床トラップの補修用ワンです。材質ポリ塩化ビニル樹脂
キッチンスプレー(GGシリーズ用)
TOTO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷吐水口にセットするだけでソフトとシャワー吐水に切り替えられます。スパウトの先端に泡まつ・整流キャップが付いている金具に取り付けられます。適合品番TKS05301、TKS05302、TKS05303、TKS05310、TKS05311、TKS05312型用ねじサイズM24
ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。 アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。 アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。付属品アダプター6個材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタールパイプ形状Sパイプ
ガオナ スワンUパイプ 高さアップ
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-37取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
これエエやん キッチンシャワー 首振り式 (掃除も簡単)
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷パイプの先端ネジに取付けて使用するキッチンシャワーです。 泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで洗うことができます。 整流器と比べて約40%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃) 取付ネジサイズ W22山20用途台所(キッチン)、流し台付属品パッキン材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓泡沫金具付のパイプ水流切替対応
ワンタッチハンドル付立形自在水栓
KVK¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉JIS規格JISB2061最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形