20ページ目: 水栓

8,181件中 761~800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調節ねじ TOTO

    調節ねじ

    TOTO
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 連結管 TOTO

    連結管

    TOTO
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 開閉ハンドル部 TOTO

    開閉ハンドル部

    TOTO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    開閉ハンドル部
    用途壁付サーモスタット混合水栓(TMGG40/44/46系/TMY240系)用長さ(mm)53.2直径(mm)43.2
  • 定流量弁 TOTO

    定流量弁

    TOTO
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 厨房用ロングレバーハンドル カクダイ

    厨房用ロングレバーハンドル

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    金属インサート付き(直径9.5山16用)
    材質亜鉛、黄銅
  • キックレバー TOTO

    キックレバー

    TOTO
    ¥909~税込¥1,000~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カバー TOTO

    カバー

    TOTO
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ゴムつきケレップ 100個入 カクダイ

    ゴムつきケレップ 100個入

    カクダイ
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    コマ・ケレップ。水栓金具呼13用
    材質EPDM/黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80入数(個)100
  • 排水金具変換アダプタ ミヤコ

    排水金具変換アダプタ

    ミヤコ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    排水金具38を洗浄管32に変換が可能!。排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!。。ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • ネジつきSパイプ カクダイ

    ネジつきSパイプ

    カクダイ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
  • ネジつき立上りUパイプ(大) カクダイ

    ネジつき立上りUパイプ(大)

    カクダイ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅パイプ外径(Φmm)19
  • 立上りUパイプ(大) カクダイ

    立上りUパイプ(大)

    カクダイ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅先端径(Φmm)22パイプ外径(Φmm)19
  • これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ)

    これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右38°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
    用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60接続ねじW22山20取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60
  • これエエやん パイプ取出しアダプター GAONA(ガオナ)

    これエエやん パイプ取出しアダプター

    GAONA(ガオナ)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
    用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
  • キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)

    キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
  • トップフィルターフリー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    トップフィルターフリー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    先端の泡沫器は外さないでそのまま差し込んで取付け。 泡沫器がついた直径24~28mmのパイプ用。 フィルターで小さいゴミもしっかりキャッチ。 水流をやわらげ、水はねを防ぎ水音も静かに。
    用途パイプに取り付ける浄水器として幅(mm)39直径(Φmm)取付可能:24~28高さ(mm)33.7質量(g)12奥行(mm)39最高使用温度(℃)50
  • キックボックスパッキン INAX(LIXIL)

    キックボックスパッキン

    INAX(LIXIL)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    色ベージュ
  • 自動水栓 オートマージュA INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュA

    INAX(LIXIL)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
  • キッチンスプレー TOTO

    キッチンスプレー

    TOTO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    接続ねじモデレートグレー
  • 自閉ハンドル部 TOTO

    自閉ハンドル部

    TOTO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    仕様内容量:1個
  • 止水栓付取付脚(サーモ用、調圧機構付) TOTO

    止水栓付取付脚(サーモ用、調圧機構付)

    TOTO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
    仕様調圧機構付適合サーモ用接続ねじW28山18
  • 厨房用立形自在水栓 カクダイ

    厨房用立形自在水栓

    カクダイ
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限、青・赤表示リング付き直径(Φmm)水栓設置面:約40呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061
  • ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台)

    GAONA(ガオナ)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
    材質スチレンゴム、ポリエチレン管外径(Φmm)32外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-28
  • ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Sパイプ

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • フラッシュバルブピストンASSY INAX(LIXIL)

    フラッシュバルブピストンASSY

    INAX(LIXIL)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)32適合品番自動大便フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) OKC-50、500、610系 OKC-T60、T610系 、低圧用フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) CF-60、610系 CFB-610RT7
  • ワンタッチ流調バルブ INAX(LIXIL)

    ワンタッチ流調バルブ

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    適合BF-HA856TL(R)X-PU,BF-HD856TL(R)X-PU,BF-HF856TL(R)X-PU,BF-HG856TL(R)X-PU,BF-HJ856TL(R)X-PU,BF-HR856TL(R)X-PU,BF-HT856TL(R)X-PU/FW1,BF-HW156TSBBF-R741TL(R)-D-PU,BF-WB856TL(R)X-PU1
  • Oリング(P10) INAX(LIXIL)

    Oリング(P10)

    INAX(LIXIL)
    ¥209税込¥230
    1個
    欠品中
    材質EPDM
  • Oリング(JASO2042) INAX(LIXIL)

    Oリング(JASO2042)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    材質EPDM
  • 洗面器用水栓 TOTO

    洗面器用水栓

    TOTO
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    用途一般地用 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:95形状止水ハンドル:ボタン色止水ハンドル:メタル種類単水栓取り付け形状一体型表示ボタン表示:PUSH機能オートストップJIS規格JIS B 2061形態吐水:ソフト取付け方法台付き操作方法(水の出し方)ハンドルを押す水栓タイプ自閉水栓
  • 1/2”コーンコマ部 INAX(LIXIL)

    1/2”コーンコマ部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    適合機種BF-637-G、BF-651-RU、BF-1105K、BF-4606、BF-7405、BF-M405、BF-M606寸法径:A=15mm外径(Φmm)15
  • 切替ハンドル INAX(LIXIL)

    切替ハンドル

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    適合BF-M145T(N)、BF-M146T(N)
  • キーハンドル INAX(LIXIL)

    キーハンドル

    INAX(LIXIL)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    適合LF-7KRG-13、LF-7RG-13、LF-115G、LF-13G-13、LF-15G-14
  • 自在リング INAX(LIXIL)

    自在リング

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    寸法外径:A=21.9mm、内径:B=14.5mm
  • 外付けプッシュ排水栓パッキン INAX(LIXIL)

    外付けプッシュ排水栓パッキン

    INAX(LIXIL)(8件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    適合本体外付け型プッシュワンウェイ排水栓(PBF-81R-110,PBF-8R-110,PBF-8R-48専用)
  • マス用シールパッキン ミヤコ

    マス用シールパッキン

    ミヤコ(4件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    雨水マス・アジャスター等にビニールパイプを接続する場合に便利です。 パイプの穴あけには、ホルソーMB97をご使用ください。
    材質EPDM
  • ワン座(ステンレス) ミヤコ

    ワン座(ステンレス)

    ミヤコ
    ¥239~税込¥263~
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製の化粧座金です。
    材質SUS304
  • 泡沫式自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付) ミヤコ

    泡沫式自在用パイプ(泡沫金具・ナット・パッキン付)

    ミヤコ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自在水栓の付け替え用パイプです。 泡沫付なので水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • ドレン排水用シールパッキン ミヤコ

    ドレン排水用シールパッキン

    ミヤコ(2件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。 特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
    適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
  • 泡沫横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫横形パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    仕様泡沫吐水材質(パイプ)黄銅
  • 片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ナット付アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    袋ナット回転式、パッキン付き(ノンアスベスト)
    材質黄銅

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓