22ページ目: 水栓

8,181件中 841~880件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • eレバーカートリッジ KVK

    eレバーカートリッジ

    KVK(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
  • シングルレバーハンドル INAX(LIXIL)

    シングルレバーハンドル

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
  • パッキンセット(2個入) INAX(LIXIL)

    パッキンセット(2個入)

    INAX(LIXIL)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    適合品番浴室用シングルレバー混合水栓
  • シングルレバーヘッドパーツ部 INAX(LIXIL)

    シングルレバーヘッドパーツ部

    INAX(LIXIL)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハンドシャワーASSY INAX(LIXIL)

    ハンドシャワーASSY

    INAX(LIXIL)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷
  • 押ボタン部 INAX(LIXIL)

    押ボタン部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合品番CF-711PK(壁用)1994年6月以降、CF-711S(床用)1994年6月以降
  • 平パッキン 40A用 SUGICO(スギコ)

    平パッキン 40A用

    SUGICO(スギコ)
    ¥68税込¥75
    1個
    当日出荷
    仕様40A用材質NR
  • カプラーASSY INAX(LIXIL)

    カプラーASSY

    INAX(LIXIL)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    備考23-1059(ストッパー)の代替品
  • スピンドルガイド TOTO

    スピンドルガイド

    TOTO
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 台付自動水栓 TOTO

    台付自動水栓

    TOTO
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット
    当日出荷
    自動水栓機能部(TLE01505JA)とスパウト部(TLE28005J)のセット品。水栓取付穴:D、節水2L、スパウト117mm、AC100Vタイプ、ワンプッシュ式、単水栓
    仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容TLE01505J + TLE28005J長さ(mm)スパウト:117取付(水栓)一体型種類自動水栓取付方式台付電源(V)AC100適合場所洗面所・手洗い形態(吐水)泡まつ使用地区一般地グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
  • 台付自動水栓 TOTO

    台付自動水栓

    TOTO
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット
    当日出荷
    仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)長さ(mm)スパウト:117取付(水栓)一体型タイプ単水栓種類自動水栓取付方式台付き電源(V)AC100適合場所洗面所・手洗い形態(吐水)泡まつ使用地区一般地グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
  • キャップ TOTO

    キャップ

    TOTO
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 微細気泡 ナノバブル発生キット キッチン水栓用 日本電興

    微細気泡 ナノバブル発生キット キッチン水栓用

    日本電興(1件のレビュー)
    ¥9,988税込¥10,987
    1個
    当日出荷
    洗浄革命!。平均粒径サイズ約98.3nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約929万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。泡沫水栓・丸型蛇口に取り付けるだけ!。「ナノバブル」が手洗い・食器洗い・野菜の水洗いなどのよごれ落としを助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗い物」目に見えないほどの微細な大量の気泡でよごれを落としやすくします!つけおき洗いで洗浄効果がさらにアップ!。「手洗い」毛穴より小さい微細な気泡が見えないよごれを洗浄!。「節水効果」泡沫吐水との水量を比較では約20%、丸型蛇口との水量の比較では約35%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
    用途キッチン水栓用仕様取り付けできない水栓の種類:角型蛇口単水栓、センサー式自動水栓、シャワー型水栓、先端のサイズが合わないもの(外径が20mm以上・高さ15mm以下は取り付け不可)、他吐水部のネジが特殊なものセット内容本体1個、アダプターA・B・C×各1個、パッキン白×2枚、パッキン黒×2枚、取扱説明書材質本体・アダプター:真鍮クロムメッキ、コアTND61081:ABS樹脂、アダプターC取付ネジ:SUS304、泡沫フィルター:POM樹脂、パッキン:シリコン・EPDM・NBR質量(g)72(本体)寸法(Φ×高さH)(mm)27×39(本体)耐熱温度(℃)50最高使用温度(℃)50対応水栓種類(水栓側が外ネジ):W22山20(本体直付け)、M22x1.25(本体直付け)、M22x1.0(アダプターAを使用)、種類(水栓側が内ネジ):M24x1.0(アダプターAを使用)、M23x1.25(アダプターBを使用)、種類(丸型蛇口):外径20mm以下で高さが15mm以上のもの(アダプターCを使用)
  • ウォーターチェッカー 5個入 クリタック

    ウォーターチェッカー 5個入

    クリタック
    ¥309税込¥340
    1パック(5個)
    当日出荷
    カルキ濃度が一目で分かる残留塩素測定試薬です。 ピンク色に染まると塩素が残っています。
    用途水道水の残留塩素確認や浄水器のカートリッジ交換の目安に。トラスコ品番355-9320
  • シングルレバー用カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルレバー用カートリッジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    SANEI「プラスエコ」シングルレバー混合栓のカートリッジです。
    用途シングルレバーの補修用カートリッジとして取付け方法1.必ず元栓・止水栓を閉めて作業してください。 2.レバーを止めねじ用の六角レンチではずします。3.ブッシングを工具ではずし、カートリッジを抜き取ります。4.新しいカートリッジに交換してください。(カートリッジの突起を本体のくぼみに合わせて入れます)5.取付時と逆の手順で戻します。※元栓・止水栓を開け、水漏れがないか確認してください。
  • スキマパッキン ミヤコ

    スキマパッキン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで。水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。。耐熱温度:200℃。長 さ:1000mm
    材質シリコン長さ(mm)1000耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)200
  • スキマパッキン ミヤコ

    スキマパッキン

    ミヤコ
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで。水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:200℃。長 さ:500mm
    材質シリコン長さ(mm)500耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)200
  • パイプエルボ カクダイ

    パイプエルボ

    カクダイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    呼13の万能ホーム水栓本体とSパイプを組合わせて使用することで、自在水栓とすることができます。
    材質黄銅
  • クランク用アダプター カクダイ

    クランク用アダプター

    カクダイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    クランクパッキン2枚入り
    材質黄銅
  • 自動水栓 SuiSui (単水用、後付) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui (単水用、後付)

    ミナミサワ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。 既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換色シルバー取付方式後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地吐水口長さ(mm)122吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7、最低必要水圧:0.05電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
  • これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し(10枚入) GAONA(ガオナ)

    これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し(10枚入)

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
    用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。材質ポリ塩化ビニル樹脂色ホワイト
  • ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)

    ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプ

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
    用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
  • 凍結防止上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    凍結防止上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    水栓の本体内が凍結しそうな外気温度(約2℃以下)になると、形状記憶合金ばねの働きで弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。JIS規格および同等品に適合。形状記憶合金(SMA)仕様。
    材質黄銅呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)黄色
  • ナットつきステンレスパイプ カクダイ

    ナットつきステンレスパイプ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
    材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト外径×内径(Φmm)14×13.4ねじサイズG1/2パイプ外径(Φmm)14
  • 首長共用栓上部 カクダイ

    首長共用栓上部

    カクダイ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。
    仕様カギ付き、ケレップなし材質黄銅アズワン品番64-6492-95
  • 水栓上部 カクダイ

    水栓上部

    カクダイ
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    仕様JIS規格水栓呼13用、固定コマ仕様材質黄銅
  • 浄水カートリッジ(11物質除去、内蔵形) 高性能タイプ TOTO

    浄水カートリッジ(11物質除去、内蔵形) 高性能タイプ

    TOTO
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個ほか
    当日出荷
    交換目安約4カ月(10L/日使用の場合)ろ過機能11物質除去
  • 湯屋カラン用ハンドル部 INAX(LIXIL)

    湯屋カラン用ハンドル部

    INAX(LIXIL)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    寸法(mm)75ねじAネジE:W22山20適合品番BF-11-13 BF-11-19 BF-11F-13 、BF-11F-19
  • ヘッドパーツ用シートパッキン INAX(LIXIL)

    ヘッドパーツ用シートパッキン

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    適合A-1943-10、A-1943-11、A-1943-12、A-1943-20、A-1943-21、A-1943-40、A-1943-50材質EPDM
  • 泡沫金具(外ネジ) カクダイ

    泡沫金具(外ネジ)

    カクダイ
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    仕様パッケージ品、外ネジ、泡沫付き水栓呼13用泡沫金具、パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1アズワン品番64-6493-55入数10/箱
  • 止水栓フクロナット13 カクダイ

    止水栓フクロナット13

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)12呼び径13ねじサイズG1/2
  • キャップナットパッキン TOTO

    キャップナットパッキン

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
  • 泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302) TOTO

    泡まつキャップユニット(旧品番:5C000302)

    TOTO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    適合本体TLS11、TLS11R接続ねじM24×1
  • 壁ピタ水栓 Panasonic(パナソニック)

    壁ピタ水栓

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    ナショナル(National)ブランド。蛇口が本体にあたる場合、接続部の位置を上にずらすことが可能。
    質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×175×52
  • 切替弁 INAX(LIXIL)

    切替弁

    INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
  • 逆止弁 INAX(LIXIL)

    逆止弁

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    適合サーモスタット付シャワーバス水栓全般
  • 泡沫金具押エ INAX(LIXIL)

    泡沫金具押エ

    INAX(LIXIL)
    ¥569税込¥626
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SF-54S/N88,SF-53S(500)/N88
  • ラクとれヘアキャッチャー排水栓用パッキン INAX(LIXIL)

    ラクとれヘアキャッチャー排水栓用パッキン

    INAX(LIXIL)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合LF-PRX-HC、LF-FRV-HC、BB-RS(590)-D-2、BB-RS(590)-G-2

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓