カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK(1,606)
- INAX(LIXIL)(1,548)
- カクダイ(1,481)
- TOTO(1,420)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,226)
- ミヤコ(664)
- エスコ(429)
- GAONA(ガオナ)(242)
- 東尾メック(138)
- 未来工業(80)
- SUGICO(スギコ)(63)
- ミナミサワ(40)
- TBC(タブチ)(32)
- バイタル(20)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(15)
- オンダ製作所(12)
- SFA JAPAN(12)
- リビラック(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
31ページ目: 水栓
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
これエエやん パッキン ノンアスベスト
GAONA(ガオナ)¥359~税込¥395~1セット(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-20~80最高使用温度(℃)80
後付け偏心管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷既設の偏心管が外れない際、その上に継ぎ足して取り付ける偏心管。 流量調節栓付きで水量の調節や止水が可能。 2個入り。 ネジサイズ:G3/4 そのまま取り付け可能なメーカー:TOTO(ツーバルブ)、LIXIL(INAX)、KVK、MYM、KAKUDAI用途混合栓取り付け用として。ねじサイズG3/4
ガオナ 水回り補修部材セット ケース付き
GAONA(ガオナ)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
ユニット取出し金具(クローム)
カクダイ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。材質黄銅穴径(Φmm)ビス/4.5アズワン品番64-6498-15
立水栓
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-24
ガオナ 泡沫Uパイプ
GAONA(ガオナ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
緊急止水弁(寒冷地用)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ねじD:G1/2寸法A(mm)15.7適合品番LF-38RQ-U LF-40Q-U-DS LF-54RQ-U-DS 、SF-8RQ-DS(N) SF-64SRHQ(N) SF-M345TRQN 、SF-M63RQ(N)
流量調節付逆止弁(水側)
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷適合BF-B646T(300)-A85、BF-B646T(300)-A100、BF-B646T(300)-A120、BF-B646TM(300)-A85、BF-B646TM(300)-A100、BF-B646TM(300)-A120、BF-HG146TX-PU、BF-HG146TX-PU/N85、BF-HG146TXW-PU、BF-HG146TXW-PU/N85、BF-M646T(330)-A85-D-PU2、BF-M646T(330)-A85-DW-PU2寸法A(mm)19
シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)
TOTO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷エコシングル水栓タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237商品タイプ台付
壁付け混合栓用変換アダプター(MYM用変換アダプター,G3/4×G3/4)
INAX(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981パック(2個)当日出荷用途MYM製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合MYM 壁付2ハンドル混合栓
排水ホース用アダプタ
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ40/50
洗濯機パン用スキマパッキン
ミヤコ(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷素材はエラストマーなので、専用工具を必要とせずハサミやカッターで切断できます。 コーキングなど特殊な施工を伴わず、隙間に差し込むだけなので容易に設置することが出来ます。 特殊形状で、洗濯機パンと壁や巾木の隙間にピッタリフィットします。 差込部分は突起に入りやすく、抜けにくい構造になっています。材質TPO
両ネジ給水管(FV用)
ミヤコ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から7日以内出荷両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。材質銅製クロームメッキ呼び径25ねじサイズR1パイプ外径(Φmm)32.5
流し台排水用アダプタ
ミヤコ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。 G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。 G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。 G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷から5日以内出荷タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工質量(kg)5.5取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239吐水口高さ(mm)145給電方式電源式水栓タイプ混合栓
自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷呼び径(mm)20JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ吐水口PA10J-60X-19商品タイプ立形