カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK(1,606)
- INAX(LIXIL)(1,548)
- カクダイ(1,481)
- TOTO(1,420)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,226)
- ミヤコ(664)
- エスコ(429)
- GAONA(ガオナ)(242)
- 東尾メック(138)
- 未来工業(80)
- SUGICO(スギコ)(63)
- ミナミサワ(40)
- TBC(タブチ)(32)
- バイタル(20)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(15)
- オンダ製作所(12)
- SFA JAPAN(12)
- リビラック(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
41ページ目: 水栓
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
切替蛇口MINI(ミニ)
ボンスター販売¥359税込¥3951個当日出荷鉄サビ・不純物を3層でカット 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を3層のろ過材カットします。開封後そのまま一般丸型水栓(パイプ径16・17.5・19mm)、泡沫水栓(外ネジ式22mm)に差し込むだけなので取り付けが簡単です。お取替え目安期間は約2ヶ月(使い切り)。仕様取付られない水栓:先端部にふくらみのない水栓(ストレート水栓)、内ネジ式の泡沫水栓、角型や楕円形の水栓、シャワー付き水栓やセンサー付き水栓などの特殊な水栓材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ポリエステル不織布、ヤシ殻活性炭耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般丸型水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16~19mm(16・17.5・19mm)パイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで外ネジ式(ネジ部外径22mm/ネジ山ピッチ1.25)の泡沫水栓(※先端部のキャップ(泡沫器)を外して取り付けてください。)
ガーデン用万能ホーム双口水栓
カクダイ(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個欠品中固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き(下吐水側除く)接続口径RJ1/2色レトロ呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
U型パッキン パッキン-224
日本緑十字社¥999税込¥1,0991巻当日出荷板素材やエッジの保護時に役立ちます。自由な長さにカットできます。用途ガラス、アクリル、鉄板等の破損防止に。トラスコ品番354-0302材質PVC長さ(mm)8.4幅(mm)5.7厚さ(mm)5.7色透明質量(g)89長さ(m)2.4内幅(mm)2.8
ツーバルブ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいねじで、レバーを90°の開閉することで止水・吐水が出来ます。 お湯と水のバルブを回し、適温に調節します。用途キッチンの水栓として適合場所キッチン取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
シャワーヘッド単体 エコアクア 多機能シャワー
INAX(LIXIL)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッドタイプホースなし接続ねじG1/2シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき)
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓の洗い場専用短尺吐水口タイプ。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。質量(kg)3.3弁仕様逆止弁適合場所浴室吐水口長さ(mm)自在90商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアスイッチシャワー(めっき)
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓の洗い場専用短尺吐水口タイプ。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。吐水、止水が手元でできるスイッチ付きで省エネ性も抜群。質量(kg)3.3弁仕様逆止弁適合場所浴室
キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 壁付タイプ
INAX(LIXIL)¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンホース長さ(m)0.55ホース長さ(mm)550吐水口長さ(mm)自在228水栓タイプ混合栓
熱湯用単水栓(台付タイプ)
INAX(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな見た目の熱湯口付単水栓仕様電気温水器専用タイプ非自動取付方式全交換(台付)JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)自在170水栓タイプ単水栓
三ツ口化学水栓(壁付形)
INAX(LIXIL)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13口数3口適合場所化学用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)上:固定130、下:固定150(壁から)水栓タイプ単水栓
二ツ口化学水栓
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13口数2口適合場所化学用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定150水栓タイプ単水栓
SUパイプ
カクダイ¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から4日以内出荷先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 整流器付き材質黄銅、ABS外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
金属製ネジニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カップリング水栓や散水栓の先端部を外して取り付けるニップル。 散水ホースがワンタッチで接続可能。(別売りのPL60-50が必要) 金属製で割れる心配がなく安心。接続部ねじ(G)1/2
これエエやん パッキン
GAONA(ガオナ)¥339~税込¥373~1個ほか7日以内出荷から9日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM)使用温度(℃)0~80最高使用温度(℃)80
台付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体)
TOTO¥57,980税込¥63,7781台当日出荷乾電池タイプ仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【TOTOマーク位置】スパウト右側【逆止弁/VB】無【止水ハンドルの形状】無【給水管】フレキホース長さ(mm)スパウト:112種類自動水栓取付方式後付け電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所形態(吐水)整流取付穴径(Φmm)28使用地区一般地吐水口長さ(mm)112吐水口高さ(mm)73給電方式電池式水栓タイプ単水栓
壁付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体)
TOTO¥49,980税込¥54,9781台当日出荷乾電池タイプ仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【TOTOマーク位置】スパウト正面【逆止弁/VB】無【機能部形状】他【止水ハンドルの形状】無長さ(mm)スパウト:135種類自動水栓取付方式後付け呼び径PJ1/2電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所形態(吐水)整流使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
自閉立水栓
カクダイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)水栓タイプ自閉水栓
WB1型 テーパおねじ
オンダ製作所¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷樹脂管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
オートマージュ用 センサーASSY
INAX(LIXIL)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様グースネックタイプ用適合AM-90 AM-90KAM-91 AM-91KAM-90(100V) AM-90K(100V)AM-91(100V) AM-91K(100V)
クリーンアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥929税込¥1,0221個翌々日出荷排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの 発生を防ぐ事ができます。 アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 直径32mmのS(P)トラップ用。 呼び50の排水管用。 袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16用途排水管とトラップの接続用として穴径(mm)袋ナット:32.5ねじサイズ袋ナット:W40山16
スピンドル部(レバー式(Z商品)用)
INAX(LIXIL)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷適合LF-1ZLF-7KRZ-13LF-7KZ-13LF-7RZ-13LF-12Z-13LF-12Z-13(195)LF-12ZF-13LF-12ZF(300)-13LF-200Z(65)LF-200Z(120)LF-270ZSF-16Z-13全長(mm)43商品タイプ右ねじ
開閉ハンドル
INAX(LIXIL)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷適合BF-270W-13,-19,BF-270WM-13,BF-270WP-13,BF-280W-13,BF-290W-13,-19,BF-291W-13,-19,LF-2130B,R,LF-2130BH,R,LF-231B-VL-PU色ダークグレー
キャップナット付スピンドル部(コマ付)
INAX(LIXIL)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様キャップナット付(W24山20)、スピンドル部(コマ付)適合LF-12LDC-13、LF-14LDC-13全長(mm)49
自動水栓 オートマージュMX
INAX(LIXIL)¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)127吐水口高さ(mm)187給電方式電源式
自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 下向き
IDEX¥18,980税込¥20,8781台当日出荷工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き下向きパイプ(パイプ径16mm・長さ175mm)質量(g)220取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)最大流量(L/min)13使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:107×41×248センサー反射式赤外線センサー適合場所キッチン/洗面所使用地区一般地防水性IPX7(IEC規格)グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他
アクアホーム カートリッジ
ゼンケン¥17,000税込¥18,7001台当日出荷6ステップのろ過層を持つ強力な浄水能力、大容量のカートリッジでおいしく安心な浄水をたっぷりとお使いいただけます。質量(kg)カートリッジ:1.5(満水時2.7)交換目安ろ材:1年(1日30L使用の場合)最大径×高さH(Φmm×mm)カートリッジ:120×282ろ過流量4.5L/分最小動水圧使用可能:0.1~0.35MPa材質(ろ材)高純度粒状活性炭、繊維状活性炭、特殊活性炭、中空糸膜、不織布
これエエやん ステンレスプレート 配管穴隠し(10枚入)
GAONA(ガオナ)¥2,398~税込¥2,638~1セット(10枚)当日出荷割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 高級感のあるステンレス仕様。用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。材質ステンレス厚さ(mm)0.3
これエエやん 万能ホーム双口水栓 ガーデン用 おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。 ネジ口金はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。取外すとG1/2ネジになります。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。材質青銅、AES樹脂、AES樹脂呼び径(mm)13呼び径13口数2口ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
厨房用ベンリー立形自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ300mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X3-16長さ(mm)300呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)300取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
ガオナ レバーハンドル上部 後付け式
GAONA(ガオナ)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷既存の回転ハンドルをレバーハンドル式に交換することができます。 レバーの上下操作で吐水量を調節できます。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。用途呼13の蛇口の回転ハンドルを上下操作のレバーハンドルに変えるための後付け用上部です。付属品上部パッキン1個材質黄銅、亜鉛呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60