42ページ目: 水栓

特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9,259件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ 混合栓クランク用パッキン TOTO用 2枚入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ 混合栓クランク用パッキン TOTO用 2枚入り

    GAONA(ガオナ)
    219税込241
    1セット(2個)
    当日出荷
    キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。
    用途TOTO製の混合栓クランクの交換用パッキンです。材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズW28山18用(TOTO)
  • EGハンドル(白) KVK

    EGハンドル(白)

    KVK
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    ビス、青・赤キャップ付き。ほとんどのメーカーに取付できます。20(3/4)タイプには対象外となります。
    付属品ビス、青・赤キャップ付き
  • 2ハンドル混合栓(170mmパイプ付) KVK

    2ハンドル混合栓(170mmパイプ付)

    KVK
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    170mmパイプ付
    仕様エコこま適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、共用) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)

    TOTO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)

    TOTO
    35,980税込39,578
    1台
    欠品中
    仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無備考エコシングルタイプシングルレバー取付穴二穴適合場所洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)15・28ハンドル色メタル取付け方法台付ハンドル形状穴付レバー使用地区一般地操作方法ハンドルを上下操作吐水口長さ(mm)120商品タイプ台付
  • シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ116度回転。
    適合板厚(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39
  • G11/4ナット・パッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    G11/4ナット・パッキンセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    G1 1/4の排水栓に取り付けるナットとパッキンのセット。
  • ユニット取出し金具 カクダイ

    ユニット取出し金具

    カクダイ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    パッキン3枚付き
    材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-116アズワン品番64-6499-15はさみ込み厚さ(mm)18以下
  • 後付式クランク カクダイ

    後付式クランク

    カクダイ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    水量調節弁、ストレーナー、水抜付き。サーモスタット混合栓用。
    仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、サーモスタット混合栓用アズワン品番64-6492-32入数2/箱、40/梱
  • ツリガネ カクダイ

    ツリガネ

    カクダイ
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    材質PP
  • ステンレス給水管 カクダイ

    ステンレス給水管

    カクダイ
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304
  • アングル形止水栓胴体 カクダイ

    アングル形止水栓胴体

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    仕様固定コマ仕様、JIS規格形状アングル呼び13JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6494-47
  • 自在パイプ取付パッキン カクダイ

    自在パイプ取付パッキン

    カクダイ
    1,798税込1,978
    1パック(20個)
    当日出荷
    仕様794-802のパッキンのみ材質NBR
  • 共用上部 カクダイ

    共用上部

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    仕様JIS規格水栓呼13用、固定コマ仕様材質黄銅
  • クランク 103Q カクダイ

    クランク 103Q

    カクダイ
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用。2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。
    仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き入数2/箱、40/梱
  • 共用万能ホーム双口水栓 カクダイ

    共用万能ホーム双口水栓

    カクダイ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、共用栓カギ:790-706(1個付き)呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地アズワン品番64-6488-98ホース接続口対応
  • レバー式立水栓 カクダイ

    レバー式立水栓

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27(厚5~35)ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6486-85
  • 自在スパウト(整流キャップ付) TOTO

    自在スパウト(整流キャップ付)

    TOTO
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接続ねじW26山20適合品番TBV034型
  • 断熱脚カバー TOTO

    断熱脚カバー

    TOTO
    869税込956
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)50モデレートグレー適合品番TBV034型
  • アダプター(Φ29用) TOTO

    アダプター(Φ29用)

    TOTO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ツインデッキカウンター(MKWB、MKWC、MLWB、MLWC)や壁掛ハイバック洗面器(L120系、L130系)にTENA125系、TENA126系、TLK06系、TLK04系、REAH03B1S125A、REAH03B11S125A、RECK03B1S127A、REAK03B11S127Aを取り付ける場合に使用する専用部品です。
    適合Φ29用
  • 泡まつキャップ TOTO

    泡まつキャップ

    TOTO
    8,198税込9,018
    1個
    欠品中
    適合品番TENA12・13・22・23型、TENA12A5型、TENA22A5型、TENA125・126型
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用)

    TOTO
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無種類シングルレバー適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法台付き使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)237湯水芯々(mm)203
  • 泡沫立形自在水栓 カクダイ

    泡沫立形自在水栓

    カクダイ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6487-95
  • カップリング水栓アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    カップリング水栓アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    TOTO社製カップリング水栓のホースカラン先にG1/2ネジにかえるアダプター 内ネジ(W20山14)外ネジ(G1/2)
    材質黄銅
  • ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
    用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)19取付ねじW30取付ねじサイズW30パイプ外径(Φmm)19
  • ガオナ 伸縮パイプ 上向・下向き兼用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 伸縮パイプ 上向・下向き兼用

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて210~335ミリに長さを調節することができます。 パイプ先端を回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途伸縮自在、上向き・下向き兼用の蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-75取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 浄水器用Uパイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ パイプアダプターカップリング付き水栓用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ パイプアダプターカップリング付き水栓用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。 取付ネジ 蛇口側メスネジ(G1/2)Xパイプ側オスネジ(W26山20) ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
    用途カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。仕様G1/2ネジ用 16ミリパイプ取付材質黄銅アズワン品番64-5157-29
  • ツル首自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツル首自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    せまいシンクも広々使える上向きパイプ
    ねじサイズ(接続部)W26山20材質(パイプ)黄銅
  • 自動水栓パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動水栓パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    下向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
    用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。取付方式全交換(台付)呼び径(給水部)W26山20電源DC3(単3型乾電池×2本)適合場所キッチン/洗面/手洗い機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水取付穴径(Φmm)32使用環境温度(℃)0~50(屋内)使用地区一般地水質(使用可能)水道水電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5吐水口長さ(mm)204吐水口高さ(mm)37検知距離(mm)上面:10~30、下面:約100給電方式電池式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)100回/日として約2(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓/混合栓
  • ウォーターハンマー低減ユニット TOTO

    ウォーターハンマー低減ユニット

    TOTO
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
  • 給気エルボ(くるりんぽい排水口部品) INAX(LIXIL)

    給気エルボ(くるりんぽい排水口部品)

    INAX(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合品番PCX、アライン、グランデージ、プレシオ、ラバス、ラバステイスト、ルキナ
  • 1/2水栓用ハンドル部(止水用) INAX(LIXIL)

    1/2水栓用ハンドル部(止水用)

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    適合LF-260K、LF-3、LF-3K、LF-3S、LF-3SK、LF-93呼び径(mm)1/2ねじD:TW19山8、E:W24山20寸法A(mm)54本体形状三角
  • 手洗衛生用ピストン部 INAX(LIXIL)

    手洗衛生用ピストン部

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合LF-80,LF-80B寸法A(mm)19寸法B(mm)20.7
  • 起動ボタンASSY INAX(LIXIL)

    起動ボタンASSY

    INAX(LIXIL)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)57適合品番BF-2117P BF-2118P BF-2141T 、BF-2142T BF-2241T BF-2341T
  • 継手金具付ヘッドパーツ部 INAX(LIXIL)

    継手金具付ヘッドパーツ部

    INAX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合品番SF-69S-MB SF-70S-MB SF-71S-MB 、SF-79S-MB
  • シャワー・バス切替ハンドル部 INAX(LIXIL)

    シャワー・バス切替ハンドル部

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 切替部スピンドル部(左ネジ) INAX(LIXIL)

    切替部スピンドル部(左ネジ)

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合BF-651ケイ, BF-652ケイ全長(mm)61ねじD:2条TW13山8寸法A(mm)61
  • 水栓取替用アダプター(対応穴径Φ45~Φ50) INAX(LIXIL)

    水栓取替用アダプター(対応穴径Φ45~Φ50)

    INAX(LIXIL)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    適合〈既設水栓〉洗髪・洗面シャワー混合水栓(標準取付穴径Φ50)、SF-31T(N)、SF-33S(N)、38S(N)、LF-330S(N)、〈取替後水栓〉SF-800S(N)、SF-810S(N)、LF-344S(N)(500)ねじD:M34×1.5寸法A(mm)64
  • ソケット(寒冷地用) INAX(LIXIL)

    ソケット(寒冷地用)

    INAX(LIXIL)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    適合SF-1420SN(1995年7月~)、SF-1420SXN、SF-4420S(X)N、SF-4450S(X)N、SF-8420SXN、SF-8450S(X)NねじD:G1/2寸法B(mm)30

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓