40ページ目: 水栓

特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9,259件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温調ハンドル部 INAX(LIXIL)

    温調ハンドル部

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
  • シングルレバーハンドル INAX(LIXIL)

    シングルレバーハンドル

    INAX(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
  • 散水板ASSY INAX(LIXIL)

    散水板ASSY

    INAX(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
  • 樹脂製防カビシャワーホース 浴室部品 INAX(LIXIL)

    樹脂製防カビシャワーホース 浴室部品

    INAX(LIXIL)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
  • 鍵セット INAX(LIXIL)

    鍵セット

    INAX(LIXIL)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
  • 切替ハンドルASSY INAX(LIXIL)

    切替ハンドルASSY

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    適合BF-WQ147TNX-PU2、BF-WQ147TNXV-PU2、BF-WQ147TNXW-PU2、BF-WQ147TX-PU2、BF-WQ147TXV-PU2、BF-WQ147TXW-PU2
  • シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム) カクダイ

    シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム)

    カクダイ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    小型スワンムーブ仕様。ホース可動長さ360ミリ。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。パイプ取付ネジW26山20。2ハンドル混合栓に多い取付芯々120ミリ仕様で2ハンドル混合栓の取替時既設クランクを利用できます。(逆止弁付きの場合のみ)
    その他【ガイドマーク等】逆流防止機能付、給湯制限シングルレバー混合栓規格JIS、節湯BJIS規格JIS B 2061
  • 本体アダプター 40A用 SUGICO(スギコ)

    本体アダプター 40A用

    SUGICO(スギコ)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    仕様40A用材質PP
  • これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼20給水管 呼25排水管用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼20給水管 呼25排水管用

    GAONA(ガオナ)
    649税込714
    1個
    9日以内出荷
    ◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆厨房や公共施設の給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。
    用途後付けできる呼20給水管、呼25排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼20給水管、呼25排水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×26.5×32.5
  • アングル形止水栓(水抜き付)(ナットなし) KVK

    アングル形止水栓(水抜き付)(ナットなし)

    KVK
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    銅パイプ・ナットなし。水抜き付き。固定こま。研磨なし
    仕様銅パイプ・ナットなし、水抜き付き、固定こま、研磨なし形状アングルJIS規格JISB2061
  • アングル形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管75mm) KVK

    アングル形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管75mm)

    KVK
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし
    仕様給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし形状アングルJIS規格JISB2061
  • パネル式ユニット取出し金具 カクダイ

    パネル式ユニット取出し金具

    カクダイ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パッキン3枚付き。取付穴径30ミリ
    材質青銅
  • ゴムパッキン(耐熱用) カクダイ

    ゴムパッキン(耐熱用)

    カクダイ
    799税込879
    1個
    欠品中
    給湯水栓用
    材質フッ素ゴム使用温度(℃)1~95入数2硬度(°)90
  • 双口万能ホーム水栓 カクダイ

    双口万能ホーム水栓

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き(下吐水側除く)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
    使用地区一般地・寒冷地
  • 厨房シンク取出し金具 カクダイ

    厨房シンク取出し金具

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    はさみ込み厚1ミリ以下。取付穴径30ミリ
    材質青銅
  • 排水アダプター SUGICO(スギコ)

    排水アダプター

    SUGICO(スギコ)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    材質ABS
  • 家中丸ごとシリーズ WHOLE IN ONE

    家中丸ごとシリーズ

    WHOLE IN ONE
    133,200税込146,520
    1個
    6日以内出荷
    「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラファインバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。
    用途止水栓メーター13mm用仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):47.1●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G 1/2クロームメッキ質量(g)420使用環境温度(℃)0~45
  • 浴室用水栓金具 クロマーレS INAX(LIXIL)

    浴室用水栓金具 クロマーレS

    INAX(LIXIL)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    サーモスタット付シャワーバス水栓 エコフルシャワー
    呼び径(mm)13適合場所浴室用
  • シングル混合栓用分岐金具 KVK

    シングル混合栓用分岐金具

    KVK
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    KVK専用。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。レバーハンドル・カートリッジ・固定ナットは既存のものを使用します。分岐止水栓セット。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。
  • 包丁差し(チャイルドロック付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    包丁差し(チャイルドロック付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    包丁が4本収納できるケースです。 チャイルドロック付で、不意の事故を防止できます。
  • 水栓取付脚(トール) カクダイ

    水栓取付脚(トール)

    カクダイ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)5~35
  • Uパイプ延長ソケット カクダイ

    Uパイプ延長ソケット

    カクダイ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    水栓本体とUパイプの間に取付け、吐水位置を約90mm高くします。W26山20ネジのパイプ用。パッキン付き
    材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    ブレードホース
  • 厨房用左ハンドル立形自在水栓 カクダイ

    厨房用左ハンドル立形自在水栓

    カクダイ
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。90°開閉制限仕様
    仕様●スピンドル(品番):792-807●パイプ(品番):775-30-170●水栓設置面直径(mm):約40JIS規格JIS B 2061
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    一般地・寒冷地共用。整流器付き。567-011付き(取付ネジG1/2)
    仕様上部(品番):104-010
  • 横水栓 カクダイ

    横水栓

    カクダイ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    一般地・寒冷地共用
    付属品ネジ口金(取付ネジM16×1.0)仕様上部(品番):104-010マットブラック
  • 大便FV・新型節水大便FV用ピストン起動パッキン INAX(LIXIL)

    大便FV・新型節水大便FV用ピストン起動パッキン

    INAX(LIXIL)
    79税込87
    1個
    5日以内出荷
    内径(Φmm)26寸法A(mm)26寸法B(mm)14寸法C(mm)2
  • Oリング(P6) INAX(LIXIL)

    Oリング(P6)

    INAX(LIXIL)
    89税込98
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法B(mm)5.8寸法C(mm)1.9
  • Oリング(P8) INAX(LIXIL)

    Oリング(P8)

    INAX(LIXIL)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    寸法B(mm)7.8寸法C(mm)1.9
  • Oリング(P16) INAX(LIXIL)

    Oリング(P16)

    INAX(LIXIL)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    寸法B(mm)15.8寸法C(mm)2.4
  • ハンドル TOTO

    ハンドル

    TOTO
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
  • スペーサー TOTO

    スペーサー

    TOTO
    169税込186
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • 光電センサー TOTO

    光電センサー

    TOTO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ホース TOTO

    ホース

    TOTO
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
  • ワリザガネ(深型) カクダイ

    ワリザガネ(深型)

    カクダイ
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    ワンが壁に干渉する場合、切断して窓際に設置できます。呼13給水管用
    用途配管部材材質PP
  • 台付自在水栓(普通コマ式・湯用) INAX(LIXIL)

    台付自在水栓(普通コマ式・湯用)

    INAX(LIXIL)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061対象地域一般地用吐水口長さ(mm)190
  • 胴長横水栓(泡沫式・普通コマ式) INAX(LIXIL)

    胴長横水栓(泡沫式・普通コマ式)

    INAX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061対象地域一般地用吐水口長さ(mm)固定112(壁から)
  • 万能ホームレバー水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ホームレバー水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    レバー式の単水栓です。【簡単に止水・吐水】通常の三角ハンドルに比べ、操作がしやすく、肘や手の甲を使って簡単に開け閉めできます。感染症対策にも最適です。また、リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
    用途厨房用の水栓として呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバー式ハンドル使用地区一般地・寒冷地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製シーリングプレート 昭和コーポレーション

    ステンレス製シーリングプレート

    昭和コーポレーション
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SUS430製となります。
    用途配管貫通部の化粧プレートです。材質SUS430
  • 逆止弁ジョイントセット KVK

    逆止弁ジョイントセット

    KVK
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合KM5011、KM5021、KM5031、KM5041、KM5051、KM5061等

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓