49ページ目: 水栓

8,180件中 1,921~1,960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2ハンドル混合栓(取付ピッチ204mm)200mmパイプ付 KVK

    2ハンドル混合栓(取付ピッチ204mm)200mmパイプ付

    KVK
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    200mmパイプ付、取付ピッチ204mm
    付属品200mmパイプ付仕様エコこま適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)204
  • 台付シングルレバー混合栓用カートリッジ ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓用カートリッジ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    適合台付シングルレバー混合栓(注文コード:48918318)
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、共用) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)

    TOTO
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)

    TOTO
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無備考エコシングルタイプシングルレバー取付穴二穴適合場所洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)15・28ハンドル色メタル取付け方法台付ハンドル形状穴付レバー使用地区一般地操作方法ハンドルを上下操作吐水口長さ(mm)120商品タイプ台付
  • 沸騰防止弁 兼工業

    沸騰防止弁

    兼工業(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    焼却兼用の(マキ・ゴミ等)給湯機の缶体に取り付け、87℃になると自動的に開弁し、 缶体を保護する沸騰防止弁です。
    材質本体:CAC406、閉弁用ばね:SUS304、ディスク:合成ゴム、スピンドル:C3604、手動レバー:SPCC呼び径20ミリ、3/4インチ最高使用圧力(MPa)0.15使用流体上水・温水最高使用温度(℃)100作動温度(℃)(開弁):87±2、(閉弁):80以上
  • ガオナ シャワー金具 角度調節可能 (泡沫金具と交換) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワー金具 角度調節可能 (泡沫金具と交換)

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    9日以内出荷
    パイプの先端ネジに取付けて使用するシャワー金具です。 泡沫金具と交換をすることで水流がシャワーになり、シンクの洗い場などに最適です。 水が出てくる部分のプレートを動かすことにより、吐水角度の調節ができます。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 取付ネジサイズ W22山20
    材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80アズワン品番64-5155-32
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、湯水分岐口付、取替用) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、湯水分岐口付、取替用)

    TOTO
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
  • ガオナ 蛇口ロック いたずら防止 (後付け 工具不要 専用カギ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 蛇口ロック いたずら防止 (後付け 工具不要 専用カギ)

    GAONA(ガオナ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    専用カギがないとカバーを開くことができないので、盗水・いたずらから蛇口を強固に守り、安心です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。 専用キー付き
    用途蛇口のハンドル部分を覆う黄銅製のカバーです。付属品専用キー材質黄銅
  • ガオナ 首長共用水栓上部 いたずら防止 (専用カギ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 首長共用水栓上部 いたずら防止 (専用カギ)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。 従来品と比べて上部が長く、市販のカギでは通水できない専用カギなのでより安心です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
    用途交換用の首長カギ式共用水栓上部です。材質黄銅取付ねじW24山20
  • ユニット取出し金具 カクダイ

    ユニット取出し金具

    カクダイ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    パッキン3枚付き
    材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-116アズワン品番64-6499-14はさみ込み厚さ(mm)12以下
  • フレキパイプ用フクロナット(ナットのみ) カクダイ

    フレキパイプ用フクロナット(ナットのみ)

    カクダイ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷
    用途6710、6712用(呼25は除く)材質SUS304
  • Uパッキン カクダイ

    Uパッキン

    カクダイ
    ¥569税込¥626
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄板ホーロー、鋳物ホーロー浴槽等の穴あけ後さび止めに使用します。Φ52ミリで浴槽に穴あけを行い取付けます。
    材質EPDM商品タイプリブ付
  • ツリガネ 公団用 カクダイ

    ツリガネ 公団用

    カクダイ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質PP呼び50
  • D式止水栓胴体 カクダイ

    D式止水栓胴体

    カクダイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    仕様固定コマ仕様、ドライバーハンドル仕様、JIS規格呼び13JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6494-48操作方式ドライバー式
  • 切替式クリーナー(カートリッジ交換式) カクダイ

    切替式クリーナー(カートリッジ交換式)

    カクダイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
    仕様浄水(ストレート)と原水(シャワー)の切替え、クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)、パッキン付き使用温度(℃)浄水1~35、原水1~50交換目安約2ヵ月(1日10L使用時)アズワン品番64-6493-69
  • エコ泡沫アダプターセット カクダイ

    エコ泡沫アダプターセット

    カクダイ
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷
    M24×1.0内ネジ、M22×1.0外ネジ、W23山20内ネジ、先端にふくらみのある外径16ミリのパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターセットです。
    仕様2171エコ泡沫金具付き、パッキン付き材質黄銅、POMアズワン品番64-6493-51
  • 切替レバー カクダイ

    切替レバー

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    4日以内出荷
    2ハンドルシャワー混合栓の切替ハンドル
    アズワン品番64-6492-64
  • 立形洗眼水栓 カクダイ

    立形洗眼水栓

    カクダイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35アズワン品番64-6489-45
  • 散水栓用アダプター カクダイ

    散水栓用アダプター

    カクダイ
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    TOTO製カップリング水栓からGネジを取出すアダプター
    仕様パッキン付
  • 共用ガーデン用双口ホーム水栓 カクダイ

    共用ガーデン用双口ホーム水栓

    カクダイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13口数2口使用地区一般地・寒冷地
  • 厨房用双口横形自在水栓 カクダイ

    厨房用双口横形自在水栓

    カクダイ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    仕様レバーハンドル側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様 三角ハンドル側:JIS規格上部固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、レバーハンドル側は90°開閉制限仕様アズワン品番64-6487-15
  • シングルレバー混合栓(壁付) カクダイ

    シングルレバー混合栓(壁付)

    カクダイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
    JIS規格JIS B 2061グリーン購入法適合
  • サーモスタットシャワー混合栓 (壁付) カクダイ

    サーモスタットシャワー混合栓 (壁付)

    カクダイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061
  • ハイカットユニット TOTO

    ハイカットユニット

    TOTO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    シャワー吐水時に高温の湯(約50℃以上)を出そうとすると瞬時に流量を絞ります。子どもやお年寄りがいるご家庭におすすめします。
    対応水栓TMN40型、TMGG型、TMNW40型(ねじW24・山20)※ストレート脚以外
  • アダプター(Φ35用) TOTO

    アダプター(Φ35用)

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    水栓取付穴径Φ33~37の洗面器やカウンターに、脚部のねじ径がΦ21~25の単水栓や水石けん入れを取り付ける場合に使用する専用部品です。
    適合Φ35用(水栓本体の底面Φ46以下、取付平面Φ50以上確保)
  • ガオナ 給水管用パッキンセット (水もれ修理 トイレロータンク 立水栓 止水栓) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 給水管用パッキンセット (水もれ修理 トイレロータンク 立水栓 止水栓)

    GAONA(ガオナ)
    ¥289~税込¥318~
    1個ほか
    当日出荷
    トイレロータンクや立水栓と止水栓をつなぐ給水管ナット部からの水もれを補修します。 管外径約13ミリの給水管に使用できます。
    用途給水管ナット部の水もれを補修するパッキンセットです。材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
  • 台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用) TOTO

    台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用)

    TOTO
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無種類シングルレバー適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法台付き使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)237湯水芯々(mm)203
  • ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台)

    GAONA(ガオナ)
    ¥539税込¥593
    1個
    7日以内出荷
    洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径25ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
    材質スチレンゴム、ポリエチレン管外径(Φmm)25外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-27
  • シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    エコ仕様のシングルワンホール混合栓 工業標準化法に基つく登録認証機関である(財)日本品質保証機構【JQA】が企画適合したことを認証した製品です。(JIS) キッチン向きの商品です。 取付穴用の座金付 取付穴(33~47mm)まで取付可能。 泡沫吐水・逆止弁付 水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。 摩耗劣化品の交換は5年の点検・交換が目安です。
    材質黄銅取付穴(mm)33~47JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~47使用地区一般
  • ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
    用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20
  • ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ

    GAONA(ガオナ)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    7日以内出荷
    使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途浴室蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-48取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ Uパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    7日以内出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が大幅に高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ パイプアダプターカップリング付き水栓用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ パイプアダプターカップリング付き水栓用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。 取付ネジ 蛇口側メスネジ(G1/2)Xパイプ側オスネジ(W26山20) ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
    用途カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。仕様G1/2ネジ用 16ミリパイプ取付材質黄銅アズワン品番64-5157-29
  • ツル首自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツル首自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    せまいシンクも広々使える上向きパイプ
    ねじサイズ(接続部)W26山20材質(パイプ)黄銅
  • 化粧バルブ2型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    化粧バルブ2型

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ストレート型止水栓。呼び13。
    仕様共用型形状ストレート呼び径13JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用
  • ツーバルブ混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ツーバルブ混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルが90度で開閉でき、操作性が良い。上向きパイプでシンクのスペースが広々使える。
    規格JIS適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061使用地区一般地
  • ウォーターハンマー低減ユニット TOTO

    ウォーターハンマー低減ユニット

    TOTO
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
  • 1/2水栓用ハンドル部(止水用) INAX(LIXIL)

    1/2水栓用ハンドル部(止水用)

    INAX(LIXIL)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    適合LF-260K、LF-3、LF-3K、LF-3S、LF-3SK、LF-93呼び径(mm)1/2ねじD:TW19山8、E:W24山20寸法A(mm)54本体形状三角
  • 散水板ASSY INAX(LIXIL)

    散水板ASSY

    INAX(LIXIL)
    ¥799税込¥879
    1個
    5日以内出荷
    適合SF-69S(N)-MB

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓