カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK(1,597)
- カクダイ(1,471)
- TOTO(1,406)
- INAX(LIXIL)(1,360)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,219)
- エスコ(283)
- ミヤコ(261)
- GAONA(ガオナ)(238)
- ミナミサワ(37)
- SUGICO(スギコ)(35)
- TBC(タブチ)(31)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- オンダ製作所(12)
- SFA JAPAN(12)
- クリタック(10)
- ナニワ製作所(10)
- ハウステック(9)
- タカギ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
45ページ目: 水栓

機能部
TOTO(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷機能部用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用長さ(mm)145内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。【ホース引き出し】ホースを引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。【施工も楽々】カウンターに潜ることなく、上から一人で施工いただけます。また、本体の台座が90°裏に回るため、ビス穴を隠せて正面がすっきりします。用途キッチン用混合栓厚さ(mm)5~30適合場所キッチンホース長さ(m)1.1取付け方法上面施工取付穴径(mm)35~39商品タイプエコ
シングルワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷【簡単操作】レバーが長い仕様になっているので、止水・吐水がしやすいです。リング状のレバーになっているため、指を引っ掛けての操作が可能です。【泡沫吐水】空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水仕様。肌当たり優しく、使用中の水音も気になりません。【上面施工式】取付簡単な上面施工式。カウンター下に潜ることなく、上から一人で取り付け可能な仕様です。【内ねじ仕様】泡沫キャップ等が外側に出ず、スッキリとした見た目になっております。接続部が内側にある為、水垢や汚れがたまりにくいです。用途キッチン用仕様吐水特長:泡沫吐水、逆止:なし厚さ(mm)5~30ハンドルリングレバーJIS規格JIS B 2061取付け方法上面施工取付穴径(mm)33~40
アングル形止水栓
TBC(タブチ)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷トラスコ品番728-2089流体水道水タイプコンパクトバルブシリーズ呼び径(mm)13温度(℃)5~80凍結不可最高使用圧力(MPa)0.75二面幅(mm)24ねじサイズG1/2
固定ナット部
INAX(LIXIL)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷適合JF-AD461SYX-C16Z(JW)・JF-AD461SYX-JG(JW)・JF-AD461SYX-JG2(JW)・JF-AD461SYXN-C16Z(JW)・JF-AD461SYXN-JG(JW)・JF-AD461SYXN-JG2(JW)
小型切替ASSY
INAX(LIXIL)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷適合A-10772・A-10772-10・A-10772-10/SAB・A-10772-20・A-10773・A-10773-10・A-10773-10/SAB・A-10773-20・A-9532
自動水栓
フローバル¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷日本の規格に対応している自動水栓です。乾電池式なので、電源工事が不要です。ミックスバルブで給水量と給湯量の調節が可能です。吐水口にセンサーが取り付けられています。用途洗面所の新築・リフォーム・リノベーションや店舗・商業施設などにおすすめです。仕様●取付け穴:Φ32~35●幅:Φ28●高さ:335mm●吐水口長さ:120mm●電源:1.5V 単3形アルカリ乾電池 4本(別売)電源(V)1.5単3形アルカリ乾電池使用環境温度(℃)1~50電池寿命約2年給水圧力0.05MPa~0.75MPa給水温度(℃)1~60
これエエやん 止水栓ワン (呼13用 給水管 化粧ザガネ ワン 座金)
GAONA(ガオナ)¥299~税込¥329~1個7日以内出荷呼13の止水栓と壁や床の接続部分をカバーする止水栓用ワンです。給水管の取出し部分をキレイに隠せるので、見栄えをよくすることができます。簡単に動かないように固定ができる、リブ付きです。高さがあるため、飛び出たザルボ(持出しソケット)を覆い隠すことができます。リフォームで新しく洗面空間を作る際や、店舗や公共施設の手洗い空間の改修工事に便利です。用途給水管(呼13)と壁や床の接地部分をカバーするワンです。穴径(mm)21
これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え フレキノズル スワン 幅広 広範囲 高さアップ)
GAONA(ガオナ)¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えができるキッチンシャワー付きパイプです。用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)。使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。用途使用シーンに合わせて水流を切り替えられる、泡沫・シャワー対応のキッチンシャワー付きパイプ材質ステンレス、黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじサイズW26山20
切替ハンドル
INAX(LIXIL)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷適合【2011年4月以降の適用品番に使用】BF-M746T(N)L-D(W)-PU3・BF-M746T(N)R-D(W)-PU3寸法A(mm)55表面処理ライトグレー(N85)
温調ハンドル
INAX(LIXIL)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷適合【2011年4月以降の適用品番に使用】BF-M746T(N)L-D(W)-PU3・BF-M746T(N)R-D(W)-PU3寸法A(mm)55表面処理ライトグレー(N85)
大便低圧FV用ハンドル元ネジ部
INAX(LIXIL)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷適合低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)・CF-10(110)MT7本体用・CF-10(110)VT,A本体用・CF-110MTV本体用・CF-10(110)MT系・CF-110MKTV・CF-110(111)MKT7寸法A(mm)35.5寸法B(mm)52寸法C(mm)28
シングルレバーハンドル
INAX(LIXIL)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷適合LF-HX360SR/BW1・LF-HX360SR(500)/BW1・LF-HX360SRN/BW1・LF-HX360SRN(500)/BW1・SF-500S-MB2・SF-500SN-MB2・SF-800S・SF-800SN・SF-800SU・SF-800SNU